商品豆知識
主軸がネジ式の電気ドリルなどにご使用頂けます。
用途ドリルの把握用
セット内容チャックハンドル
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91
幅(mm)9
ネジを設けた主軸やアーバーに、チャック側からビス止めすることで、脱落を防止できます。
仕様●全長(mm):88.5●幅(mm):55●重量(g):726●ツメ収納時(mm):68.5●セット内容:チャックハンドル
アズワン品番68-0608-45
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
モールステーパシャンク一体型の汎用タップチャックです。
一体型のため剛性が高く、ジャコブステーパ脱落の心配がありません。
機械の主軸がモールステーパの場合にはおすすめです。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。
用途タップの把握用・主軸がモールステーパー接続の機械用
付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
優れた振れ精度。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。
SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。
用途ドリルの把握用
ジャコブステーパタイプの三ッ爪式汎用タップチャックです。
一個のチャックで、幅広いサイズのタップに対応できます。
タップシャンクと四角部の両方をチャッキングするため、スリップしたり逆転時ゆるむことがありません。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。
用途タップの把握用・主軸がジャコブステーパー接続の機械用
付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。