絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(6)
  • 0.5(9)
  • 1(13)
  • 1.5(12)
  • 2(12)
  • 2.5(11)
  • 3(28)
  • 3.5(7)
  • 4(28)
  • 4.5(7)
  • 5(28)
  • 5.5(7)
  • 6(37)
  • 8(34)
  • 9(7)
  • 10(33)
  • 11(9)
  • 12(35)
  • 16(13)
  • 20(13)
シャンク径(Φmm)
  • 2.502(3)
  • 3(3)
  • 3.175(2)
  • 3.277(3)
  • 4(19)
  • 4.102(3)
  • 4.864(2)
  • 6(40)
  • 6.375(2)
  • 8(34)
  • 9.55(2)
  • 10(33)
  • 12(34)
  • 16(15)
  • 20(16)
  • 25(6)
全長(mm)
  • 40(5)
  • 45(16)
  • 50(19)
  • 55(6)
  • 60(32)
  • 65(7)
  • 70(28)
  • 75(15)
  • 80(24)
  • 90(18)
  • 100(18)
  • 105(2)
  • 110(13)
  • 115(4)
  • 120(4)
  • 125(4)
  • 130(5)
  • 140(3)
  • 150(4)
  • 160(4)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(49)
溝長(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.22(1)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 29(2)
  • 38(2)
  • 57(2)
表面処理
  • その他(2)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
その他・ダイヤモンドコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(3)
  • NS(日進工具)(161)
  • NACHI(不二越)(80)
  • タンガロイ(79)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(44)
  • 三菱マテリアル(43)
  • サンドビック(41)
  • イスカル(35)
  • 京セラ(35)
  • 株洲工具(26)
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • グーリング(23)
  • PROCHI(プロチ)(20)
  • EIKO(栄工舎)(17)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(15)
  • カーメックス(15)
  • MRT(11)
  • 日東工器(10)
  • TOWA[切削工具](8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(43)
  • 10,000-50,000円(46)
  • 50,000-100,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「0.02mm」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3 OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷
ヤング率の大きな高じん性超合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.020関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSSOSG(オーエスジー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から9日以内出荷
1本で前加工無しの突っ込み加工後、連続して溝加工を可能としたエンドミルです。マガジンの工具本数を削減出来ます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)45表面処理WX(TiAIN系)コーティング材質超硬合金刃数3外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC:◎)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC:◎)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETSOSG(オーエスジー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)約40表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数3適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇刃径公差(mm)0~-0.020関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDSOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020関連資料技術情報はこちら(149MB)
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-HOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL OSG(オーエスジー)アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTLOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-EXTL:仕上げ加工用 3刃エキストラロング
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)160刃長(mm)100シャンク径(Φmm)20外径(Φmm)20表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-HOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90 OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。
材質超硬合金先端角(°)90表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHSOSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
びびり振動を抑制させ、溝加工&側面加工を高能率に行う多機能型エンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金表面処理FX(TiAIN系)コーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DEOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-NOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-NOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)37・40材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DEOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.03被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS OSG(オーエスジー)超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDSOSG(オーエスジー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から9日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 直角コーナを加工できるピンカドタイプもラインナップし、幅広い分野で使用可能です。 より高精度な加工面品位を実現するさらい刃仕様。 安定かつ、高速回転での加工を可能とする中心をつなぐ3枚の切れ刃。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKDOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDSOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30表面処理DLCコーティング材質超硬合金R公差(mm)0~-0.020刃数2シャンク径(Φmm)6適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDSOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-NOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKEOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DADOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-HOSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-NOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL OSG(オーエスジー)アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETLOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)110刃長(mm)50表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-HOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー)自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSSOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。自動旋盤対応型です。CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。材質超硬合金刃数3表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具