絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- イスカル(366)
- 住友電工ハードメタル(214)
- タンガロイ(167)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(121)
- サンドビック(100)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(76)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(68)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- 岡崎精工(34)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- テグテックジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。トラスコ品番490-2436
ドリル 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。トラスコ品番509-1019
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=7Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。寸法OAL(mm)19寸法KAPR(°)45(deg)
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=3Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
リーマ プリシマスターシャンク PMX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:25RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX08
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:20RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX16
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:32RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX05
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:10RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロック本体
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。仕様KAPR(deg):45トラスコ品番428-4644寸法(mm)OAL:19寸法BD(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
JABROコンポジットエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ガラス/炭素繊維強化プラスチックの加工用超硬ソリッドエンドミル製品になります。難しい加工条件の被削材に最適化されたシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
セコ・ツールズ・ジャパン¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523
セコ・ツールズ・ジャパン¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から翌々日出荷Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。シャンク(タイプ)ISO 9766
ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522
セコ・ツールズ・ジャパン¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から翌々日出荷Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。シャンク(タイプ)ISO 9766
ドリル クラウンロックボディ L/D=1.5D
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷L/D=1.5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロックボディ L/D=7D
セコ・ツールズ・ジャパン¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷L/D=7Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。トラスコ品番428-3124寸法BD(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)175寸法OAL(mm)264.5
ドリル クラウンロックボディ L/D=5D
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷L/D=5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロックボディ L/D=3D
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷L/D=3Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷DURATOMIC 技術コーティング材種。耐摩耗性と刃先の靭性が卓越した材種であり、安定した加工を実現します。材種DP3000
ドリル クラウンロック本体
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷Crownlocは、長いランドマージンにより、高品質の穴加工が可能なヘッド交換式ドリルです。セルフセンタリング形状により、センタ穴加工が不要です。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル 超硬 OLD
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。材種T25M
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
ドリル 超硬ソリッドドリル SD203
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70シャンク径(Φmm)6寸法LS(mm)36寸法LU(mm)20
ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から9日以内出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。仕様0SIG(deg):140寸法LS(mm)36
ドリル 超硬ソリッドドリル SD
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。仕様0SIG(deg):140
ドリル 超硬 ノンコート
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)9日以内出荷鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。仕様セコ品番:74018150トラスコ品番509-4247材種HX
ドリル 超硬 ノンコート材種
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷ドリル用ノンコート材種です。仕様セコ品番:74016008トラスコ品番509-7387材種S60M
ドリル 超硬 PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。材種F40M