商品豆知識
BT(2面拘束)主軸用ホルダです。
トラスコ品番428-6273
寸法LB(mm)33
寸法LF(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)125.4
寸法BD1(mm)31.7
寸法BD2(mm)35.5
寸法LPR(mm)60
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
BT(2面拘束)主軸用ホルダです。
寸法LB(mm)38
寸法LF(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)108.4
寸法LPR(mm)60
GRAFLEXは、ミーリングツールや穴明け関連ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されており、主軸側はBTをはじめ、HSK等様々なインターフェイスを取り揃えております。
トラスコ品番428-6303
寸法(mm)LSC:60.5、OAL:125
寸法LB(mm)66
寸法BD(mm)81
寸法LF(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LPR(mm)85
寸法DCB(mm)40
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。
取付部(形状)ウェルドン
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。