旋削 ISO標準ホルダー SRSCR・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP1501セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
トラスコ品番429-5474寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISO標準ホルダ― DSDNN・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5930寸法(mm)KAPR:45寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)36寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)12.8
旋削 ISO標準ホルダ― DSBNL・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5950寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
旋削 ISO標準ホルダー SRDCN・セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダ― DCKNR・セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
寸法(mm)CDRX:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー SSDCNセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番434-5937寸法(mm)KAPR:45寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)22寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)12.7
フライス クアトロミル用インサート SEEX1505・セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)
翌々日出荷
クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20寸法S(mm)5.56寸法LE(mm)10.3寸法RE(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.8寸法IC(mm)15.875
旋削 ISO標準ホルダー PSSNR・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
寸法(mm)KAPR:45寸法LH(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダ― DCBNL・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5946寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
旋削 ISO標準ホルダー SRSCL・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダー PCLNR・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
トラスコ品番434-5879寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダ― DCKNL・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5867寸法(mm)CDRX:1.2寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698