絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 20(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 20(3)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 55(2)
  • 57(2)
  • 63(3)
  • 72(2)
  • 76(2)
  • 83(2)
  • 92(2)
  • 100(1)
  • 104(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
材質
  • 超硬合金(4)
ブランド
  • ハニタ
  • モノタロウ(154)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,279)
  • 三菱マテリアル(3,224)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • エスコ(2,344)
  • サンドビック(2,104)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
  • ケナメタル(1,151)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,013)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
  • BIG DAISHOWA(703)
  • 日研工作所(699)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃) ハニタ

    鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)

    ハニタ
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。
    用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6
  • ターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃) ハニタ

    ターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃)

    ハニタ
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
    用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。材質超硬合金刃数3ねじれ角45°
  • ケナスーパースターミル ハニタ

    ケナスーパースターミル

    ハニタ
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    不等分割にすることによって、溝加工時の切削抵抗を軽減し、高速高送りが可能となります。刃溝の広い部分は重切削を行う為に芯厚を50%として切り屑の流れをスムーズにしています。刃溝の狭い部分には高剛性は刃裏形状を施し、高速高送り低抵抗を実現したスーパーエンドミルです。38°の均等強ネジレで、粘いステンレスを切削抵抗少なく高送り加工が可能で、かつHV3200という高硬度により耐高温酸化温度が高く、高速高送りができ長寿命です。
    用途HRC45以下の粗・中仕上加工用。ステンレス・インコネル・チタン等。材質超硬合金刃数4ねじれ角38°シャンク径公差(mm)h6
  • ターボカット3枚刃エンドミル(ロング刃) ハニタ

    ターボカット3枚刃エンドミル(ロング刃)

    ハニタ
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
    用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。材質超硬合金刃数3ねじれ角45°シャンク径公差(mm)h6

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具