絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(3)
- 20(3)
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(3)
- 14(1)
- 16(3)
- 20(3)
刃数
- 3(3)
- 4(2)
刃長(mm)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(1)
- 16(3)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 32(3)
- 38(2)
- 40(1)
- 48(1)
- 56(1)
材質
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 50(1)
- 55(2)
- 57(2)
- 63(3)
- 72(2)
- 76(2)
- 83(2)
- 92(2)
- 100(1)
- 104(2)
- 125(1)
- 150(1)
50・55・57・63・72・76・83・92・100・104・125・150
ブランド
- ハニタ
- モノタロウ(24)
- NS(日進工具)(547)
- S&K(三興製作所)(489)
- 三菱マテリアル(317)
- OSG(オーエスジー)(313)
- NACHI(不二越)(296)
- イスカル(255)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(254)
- グーリング(250)
- 京セラ(163)
- 岡崎精工(158)
- 日進(156)
- 住友電工ハードメタル(115)
- プロトティップ(101)
- タンガロイ(99)
- WIDIN(99)
- ユニオンツール(98)
- サンドビック(91)
- エスコ(85)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- ブランドをもっと見る

鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)
ハニタ¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6
ターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃)
ハニタ¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。材質超硬合金刃数3ねじれ角45°
ケナスーパースターミル
ハニタ¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷不等分割にすることによって、溝加工時の切削抵抗を軽減し、高速高送りが可能となります。刃溝の広い部分は重切削を行う為に芯厚を50%として切り屑の流れをスムーズにしています。刃溝の狭い部分には高剛性は刃裏形状を施し、高速高送り低抵抗を実現したスーパーエンドミルです。38°の均等強ネジレで、粘いステンレスを切削抵抗少なく高送り加工が可能で、かつHV3200という高硬度により耐高温酸化温度が高く、高速高送りができ長寿命です。用途HRC45以下の粗・中仕上加工用。ステンレス・インコネル・チタン等。材質超硬合金刃数4ねじれ角38°シャンク径公差(mm)h6
ターボカット3枚刃エンドミル(ロング刃)
ハニタ¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。材質超硬合金刃数3ねじれ角45°シャンク径公差(mm)h6