コロカットQD突切り加工用チップ 1135サンドビック¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。コーティングTICRN+AL2O3+TIN材種1135切刃数1
コロターン107 旋削用ポジチップ(120)サンドビック翌々日出荷
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。
用途一般旋削加工鋼用。低合金及び合金鋼の仕上げ加工用。被削材PK切刃長さ(mm)11.0709勝手左コーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.02母材サーメット材種5015内接円径(mm)6.35
コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125サンドビック¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。被削材PMSK勝手なしコーティングTIALN材種1125切刃数1
T-Max Q-カット溝入れ加工用チップサンドビック翌々日出荷
用途突切り・溝加工用。低送り加工用。被削材PM勝手なし切削幅(mm)6コーティングTIALNチップ厚さ(mm)7.916刃幅公差(mm)-0.02~0.02材種1125切刃数1
コロカット1・2 倣い加工用チップサンドビック¥14,980~税込¥16,478~
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。
用途シールフィン溝加工用。切削幅(mm)1.5コーナーR(mm)0.75刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
コロカットQF 端面溝入れ用チップサンドビック¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)3.5刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
コロカットQD突切り加工用チップ 1105サンドビック¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。勝手なしコーティングTIALN材種1105切刃数1
コロカットQD 突切り加工用チップサンドビック¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。コーティングTIALN+TIALN材種1145切刃数1
コロカットQD 突切り加工用チップ 1125サンドビック¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。コーティングTIALN材種1125切刃数1
コロカット2 溝入れ加工用チップサンドビック当日出荷から9日以内出荷
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途溝入れ加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
三角形ポジチップ コロターン107 1105サンドビック9日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材MS切刃長さ(mm)5.57勝手左コーティングTIALNチップ厚さ(mm)1.4コーナーR(mm)0.02母材超硬材種1105内接円径(mm)3.175
T-Max Q-カット 溝入れ加工用チップサンドビック9日以内出荷
T-Max Q-カットチップです。1コーナ仕様です。
用途溝入れ加工用低送り加工用幅:5.0mm被削材S勝手なし切削幅(mm)5コーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)8.106刃幅公差(mm)-0.02~0.02材種1005切刃数1
T-Max Q-カット 倣い加工用チップサンドビック9日以内出荷
T-Max Q-カットチップです。1コーナ仕様です。
用途倣い加工用低送り加工用フルR幅:5.0mm被削材S勝手なし切削幅(mm)5コーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)8.106コーナーR(mm)2.5刃幅公差(mm)-0.02~0.02材種1005切刃数1
コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1145サンドビック¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
9日以内出荷
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN材種1145切刃数1
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698