絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.1(4)
  • 10.2(4)
  • 10.3(4)
  • 10.4(4)
  • 10.5(4)
  • 10.6(4)
  • 10.7(4)
  • 10.8(5)
  • 10.9(4)
  • 11(17)
シャンク径(Φmm)
  • 11
  • 3(20)
  • 3.1(13)
  • 3.2(13)
  • 3.3(13)
  • 3.4(13)
  • 3.5(13)
  • 3.6(13)
  • 3.7(13)
  • 3.8(13)
  • 4(40)
  • 4.1(15)
  • 4.2(15)
  • 5(18)
  • 6(61)
  • 8(39)
  • 10(114)
  • 12(58)
  • 16(14)
  • 20(27)
全長(mm)
  • 94.8(2)
  • 94.9(2)
  • 95(3)
  • 100(2)
  • 115.8(2)
  • 115.9(2)
  • 116(3)
  • 117.8(2)
  • 117.9(2)
  • 118(2)
  • 150(2)
  • 150.8(2)
  • 150.9(2)
  • 151(2)
  • 183.8(2)
  • 183.9(2)
  • 184(2)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(13)
溝長(mm)
  • 30.8(2)
  • 38.7(2)
  • 38.8(2)
  • 39.1(2)
  • 39.2(2)
  • 40.5(2)
  • 40.7(2)
  • 100(2)
  • 101.7(2)
  • 101.8(2)
  • 102.1(2)
  • 102.2(2)
  • 106.5(2)
  • 106.7(2)
  • 106.8(2)
  • 106.9(2)
  • 107(2)
  • 140(2)
  • 175(3)
  • 200(3)
表面処理
  • その他(2)
  • アルミナ系コーティング(6)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(7)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • グーリング(13)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • NACHI(不二越)(1)
グーリング・住友電工ハードメタル・NACHI(不二越)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「T10」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • トルクスレンチ t10
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732グーリング
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731グーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールパイロットNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741グーリング
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735グーリング
62,980税込69,278
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742グーリング
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733 グーリング深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733グーリング
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 J604 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 J604グーリング
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743グーリング
54,980税込60,478
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764グーリング
78,980税込86,878
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765グーリング
92,980税込102,278
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 J605 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 J605グーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603グーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734グーリング
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
マルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式)住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1本
翌日出荷
ハブ加工用サイズ登場!! オーバーラップシンニングでさらに低抵抗、摩耗抑制。浅穴加工に最適!! 汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング加工穴深さ(l/d)2
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具