FA現場のお役立ち情報
709件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シース熱電対 端子箱タイプ CHINO(チノー)

    シース熱電対 端子箱タイプ

    CHINO(チノー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
    仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO材質SUS316(保護管)形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上常用温度(℃)650(限度)クラスJIS クラス2素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
  • タイプTミニチュアコネクタージャック(5ヶセット) 林電工

    タイプTミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)

    林電工
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    翌々日出荷
    高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイプTミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット) 林電工

    タイプTミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)

    林電工
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトで省スペース設計のモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイプKミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット) 林電工

    タイプKミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)

    林電工
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトで省スペース設計のモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D 水中用センサ T&D(ティアンドデイ)

    T&D 水中用センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒測定範囲(℃)-60~155測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)対応機種TR-52i、RTR-502、TR42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体(フランジ) TOKO(東洋計器興業)

    測温抵抗体(フランジ)

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    27日以内出荷
    フランジタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
    用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管やダクト内の温度を計測目的に。仕様測温抵抗体材質保護管SUS304温度測定範囲(℃)-60~200測定電流1mARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)A電線口G1/2エレメント種類Pt100Ω
  • 光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,098税込¥10,008
    1セット(4個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テフロンチューブ付温度センサ 東邦電子

    テフロンチューブ付温度センサ

    東邦電子
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂を保護管に使用しているため、耐薬品性に優れています。メッキ槽関連、海水管理などに適しています。 フレキシブルなので、湾曲した部分やパイプ内部などに使用できます。
    コード長さ(m)2センサー寸法(mm)Φ4.2×1000耐熱温度(℃)150
  • EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    4日以内出荷から72日以内出荷
    保護構造IP20(IEC)
  • L型ブラケット カメダデンキ

    L型ブラケット

    カメダデンキ
    ¥879~税込¥967~
    1個
    6日以内出荷
    連続穴があけてあるので、どんな取付にも対応できます。 軽量で手軽に使えます。既製品のため低コスト、短納期です。 サビに強く衛生的なステンレス製もあります。 ビス穴が付いており、木造部分にも容易に固定できます。
    材質鋼板、ステンレス厚さ(mm)鋼板:3.2、ステンレス:3適合ボルト径M8/M10・W3/8表面仕上げユニクロ
  • クリップ付タイマー(20時間形) A&D(エー・アンド・デイ)

    クリップ付タイマー(20時間形)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
    用途20時間タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷)トラスコ品番294-0787質量(g)約40(電池含む)電源LR44形ボタン電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×52×23タイマ機能カウントアップ表示形式デジタル設定範囲最大19時間59分、最小1分動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)設置方法クリップスタンド、マグネット電池寿命約1年(1日3回使用時)タイマー設定最大19時間59分、最小1分タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音 約60秒間、ブザー音量約70dB (距離10cm)アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)カウントアップ機能○
  • 温湿度センサ/入力モジュール専用延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ/入力モジュール専用延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)-25~60℃防水仕様防まつ形 (生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計高速応答センサ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計高速応答センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
  • デジタル温度計用K熱電対センサ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計用K熱電対センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサ測定範囲(℃)-50~300コード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYF~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYF~

    azbil(旧:山武)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1605材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)測温接点非接地
  • カードロガー用 長尺リード付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 長尺リード付温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷から60日以内出荷
    材質(リード線)耐熱平行塩化ビニール
  • 速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)

    速感形測温抵抗体温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    速感測温抵抗体
    仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m測定範囲(℃)-50~300温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
  • 針状形K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    針状形K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷から27日以内出荷
    シース熱電対(針状形)
    仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2
  • ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
    付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)表示間隔約20秒毎
  • 表面測定用センサ マザーツール

    表面測定用センサ

    マザーツール
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル長(m)約1
  • ファイバ用反射型レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ用反射型レンズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
  • HP100 シリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)

    HP100 シリーズ用アクセサリ

    azbil(旧:山武)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
  • センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)

    センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
    用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)鋼使用周囲湿度(%RH)45~85
  • LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(5m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
  • 漏液センサシステム追加用センサ アズワン

    漏液センサシステム追加用センサ

    アズワン
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    欠品中
    仕様追加用センサ適合水材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)ケーブル長(m)2アズワン品番1-4308-11
  • カードロガー用外付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用外付温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様外付温度センサ
  • マグネット吸着型表面センサー エスコ

    マグネット吸着型表面センサー

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-6測定範囲(℃)-50~180ケーブル長(m)1適合品番EA701CA用センサー吸着磁石付表面MAX180℃
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    RF-230用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M4(長さ10mm)セムスビス2本
  • フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションフィッテイング 山里産業(ヤマリ)

    コンプレッションフィッテイング

    山里産業(ヤマリ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1ケース(10個)
    16日以内出荷
  • 気体温度測定用測温抵抗体 CHINO(チノー)

    気体温度測定用測温抵抗体

    CHINO(チノー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シートカップル・C060シリーズ CHINO(チノー)

    シートカップル・C060シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • 高性能2次元スキャナ IDEC(和泉電気)

    高性能2次元スキャナ

    IDEC(和泉電気)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    Gryphon GD4500 シリーズは、現行モデル Gryphon 4400 シリーズでご好評の4ドットエイマー、読み取り確認グリーンスポット、IP52 保護構造に以下の特長が加わりました。 小型軽量化 1280×800 ピクセルセンサにより読み取りエリア×読み取り深度を拡大 難読バーコードのデコード性能を向上 視認性抜群の温かい白色照明 スマホ、タブレットの画面が薄暗い状態でも優れた読み取り性能を発揮
    仕様2D スキャナ本体、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス、標準分解能色白
  • 5A電流センサケーブル 三菱電機

    5A電流センサケーブル

    三菱電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)0.5
  • 接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • センサオプション 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 反射ミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • サーモカップルシート Kタイプ リード2m 坂口電熱

    サーモカップルシート Kタイプ リード2m

    坂口電熱
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷
    ・測温物に対して、面状にフィットするため、表面温度の測定に最適です。(-40℃~+200℃)。・応答速度が速い熱電対です。・テスト実験で簡易的に温度を測定する場合に有効です。
    用途・被測温物の表面に接着剤で貼り付けるか、圧着してご使用ください。・粘着テープ等で貼り付けて繰り返しご使用頂く場合は、絶縁シートが剥がれないようにご配慮ください。・応答時間は接着状況によって左右されますが、約50msec程度で、裸の素子では2msec~5msecです。・絶縁シートとシリコーン収縮チューブの間は、金属部が露出していますので、金属部が他の導電物と接触しないようにご使用ください。・被測温物とシート熱電対の間に空気層ができると応答速度が著しく遅くなりますので、取付けの際は十分ご注意ください。寸法7×7角×2000Lリード線(m)2
  • SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ 佐藤計量器製作所

    SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    SK-1260用センサです。堆肥用センサ
    材質SUS304寸法(mm)Φ8.0×L900(先トガリ)測定範囲(℃)0~300コード長さ(m)1.1測定精度クラス2(K熱電対)接続対象指示計/SK-1260
熱電対・温湿度センサ・照度センサ