絞り込み
ポート数
- 2(5)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(3)
色
- ブラック(9)
- ホワイト(9)
ブランド
- オズマ
- BELKIN(ベルキン)(134)
- CIO(124)
- 多摩電子(108)
- エレコム(77)
- OWLTECH(オウルテック)(77)
- エアージェイ(74)
- オーム電機(59)
- カシムラ(58)
- ラスタバナナ(54)
- サンワサプライ(51)
- アドテック(41)
- Mate(37)
- HIDISC(28)
- MOTTERU(28)
- ELPA(26)
- AUKEY(オーキー)(25)
- グリーンハウス(24)
- j5 create(19)
- ブランドをもっと見る
特価

乾電池式単3×4本USBタイプ
オズマ¥979税込¥1,0771個当日出荷本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。 ※ケーブルは付属しておりません。質量(g)129寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×64×19出力電圧(V)DC5.0使用電池単3×4本
自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 2Port
オズマ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷から8日以内出荷4.8A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。出力電流(A)4.8USBポート数2
Type-C用AC充電器CUBEタイプ2.0m/2.4A
オズマ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷から8日以内出荷キューブタイプのコンパクトAC充電器タイプーCコネクターキャップ付ケーブル長(m)2出力電流(A)2.4USBタイプType-C
自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port
オズマ¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷から8日以内出荷3.4A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。出力電流(A)3.4USBポート数2
Power Delivery対応AC-USB充電器 29W
オズマ¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷最大29W出力のPowerDelibery対応のAC充電器です。色ブラック対応AC-USB PD 29W
Qi機能搭載モバイルバッテリー 10000mAh
オズマ¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷ワイヤレス充電が可能。 モバイルバッテリーとしても充電可能。 同時に蓄電&充電可能。付属品USBケーブル出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A、ワイヤレス:5W/ver1.2.4機能Qi機能、3台同時充電可能バッテリー容量(mAh)10000充電端子micro-B給電端子USB-A・Type-C・ワイヤレス充電
デジタル表記リチウム充電器 10000mAh 3AType-C入出力モデル PSE認証品
オズマ¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷PSE認証試験合格品。 Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。 USB-A端子の出力電流2.4Aです。 10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。 安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。 MicroUSB50cmケーブルが付属しています。付属品MicroUSB50cmケーブル質量(g)228出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0Aバッテリー容量(mAh)10000ケーブル長(cm)50充電端子micro-B・Type-C給電端子USB-A・Type-C
ケーブル一体型リチウム充電器 4000mAh
オズマ¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷micro-Bケーブル一体型の4000mAh薄型モバイルバッテリーです。バッテリー容量(mAh)4000充電端子micro-B
ケーブル一体型リチウム充電器8000mAh PSE認証品
オズマ¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷ケーブル一体型リチウム充電器付属品20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ)質量(g)176出力5V/2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×69×15入力5V/2Aケーブル長(mm)45バッテリー容量(mAh)8000USBポート数1個口充電端子micro-B給電端子USB-A to microUSB
乾電池式単3×4本USBタイプ 充電専用microケーブル1m付
オズマ¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。 microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。 繰返し使える二次電池も使用可能。 microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付色ブラック質量(g)129寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19出力電圧(V)DC5.0使用電池単3×4本
スマートフォン用AC充電器2.5m 1.3A
オズマ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。 安心の6ヶ月メーカー保証つき。 コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。質量(g)49ケーブル長(m)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16定格電流(A)最大:1.3出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コンセント仕様180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。保証期間6ヶ月
スマートフォン用AC充電器1.5m 1.3A
オズマ¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷1.3AのコンパクトなAC充電器です。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。質量(g)49ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16定格電流(A)最大:1.3出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240
スマートフォン用AC充電器1.5m 1.8A
オズマ¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷スマートフォンへの急速充電が可能で、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能ケーブル長(m)1.5定格電流(A)最大:1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×47×19インターフェイスmicroUSB
Lightning用AC充電器2m/1A/キャップ付/キューブ型
オズマ¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷Lightning端子の1A出力AC充電器です。ケーブル長2mのロングケーブルです。付属品キャップ付タイプキューブ型ケーブル長(m)2定格電流(A)1出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240
10000mAh 3AType-C入出力 デジタル表記付 ネイビー
オズマ¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷出力(Type-C)5V/3A、(USB)5V/2.4A入力5V/2Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数2個口充電端子micro-B/Type-C給電端子USB/Type-C




























































![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264177-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264150-260910-02.jpg)