絞り込み
ポート数
  • 5(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
色
  • イエロー(1)
  • グリーン(1)
  • ブラック(1)
  • ベージュ(2)
  • ホワイト(1)
ブランド
  • iFace
  • BELKIN(ベルキン)(133)
  • CIO(124)
  • 多摩電子(108)
  • OWLTECH(オウルテック)(77)
  • エレコム(76)
  • エアージェイ(74)
  • オーム電機(59)
  • カシムラ(58)
  • ラスタバナナ(54)
  • サンワサプライ(52)
  • アドテック(41)
  • オズマ(38)
  • Mate(37)
  • HIDISC(28)
  • MOTTERU(27)
  • ELPA(26)
  • AUKEY(オーキー)(25)
  • グリーンハウス(24)
  • j5 create(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • humor handy Next AC PD65W対応 USB タップ iFace

    humor handy Next AC PD65W対応 USB タップ

    iFace
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    3日以内出荷
    大人気の多機能充電タップ「humor(ユーモア) handy Plus」を現代のデジタルライフに合わせて「humor(ユーモア) handy Next」へとアップデート。従来のUSB-Aを廃止し、需要が高まるUSB-Cを3ポート搭載。最大出力65Wと大幅にパワーアップし、ノートPC、タブレット、スマートフォンなどをスピーディーに充電可能に。さらに、電源ケーブルの長さを改良し取り回しの良さが向上。持ち運びに便利なコンパクトさはそのまま、オフィスや在宅ワーク、旅行、キャンプなど、場所を選ばず快適な電源環境を構築できます。現代のライフスタイルに溶け込む、スタイリッシュな4色をラインナップしました。複数デバイスを同時充電可能。側面に電源コードを収納可能。スマートフォンスタンド機能付き。背面に滑り止め付き。「電気用品安全法」技術適合商品
    付属品取扱説明書材質ポリカーボネート、PVC質量(g)232ポート数USB-Cポート×3+ACコンセントポート×2出力AC Port 100V~13A/1300W (Total):USB-C PortC1/C2/C3PD:5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A20V=3.25A (65W)MAXC1+C2/C1+C3/C2+C3(45W+20W)MAXPD 45W:5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=2.25APD 20W:5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67AC1+C2+C3:20W+20W+20W 合計 (60W)MAXC1+C2+C3:45W+10W+10W合計 (65W)MAX入力100 V~50/60Hz 15A寸法(cm)6.3×13.7×3.4ケーブル長(cm)60(端子部除く)
  • iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh iFace

    iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh

    iFace
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルレス充電だから、ストレスフリー!。持ち歩きやすい、コンパクトタイプ。iFaceケースにピッタリ合うように設計されているため、スマートにスマホの充電が可能です。スマホの充電がなくなってきたらサッと挿して充電。ケーブルレスなので使用中にケーブルが邪魔になることもありません。
    付属品USB-C to USB-Cケーブル(30cm)色ホワイト質量(g)97出力USB-C (C1,C2) 5V/3A、9V/2.2A 、12V/1.67A (最大PD20W)【C1C2同時出力】5V/3A(最大15W)【C1】入出力コネクタ【C2】入出力ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5.0×7.9×2.5リサイクル回数【放電】500定格容量2600mAh(5V)入力USB-C(C1,C2) 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A保証期間1年充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)5000
  • iFace GaN ACアダプター 35W iFace

    iFace GaN ACアダプター 35W

    iFace
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽くて、速くて、コンパクト!。持ち運びにピッタリなiFace GaN ACアダプター。iFaceからACアダプターが新登場。バッグやポーチに入れてもかさばらない小型で軽量なACアダプター。プラグが折り畳みできるので、お出かけや出張の際の持ち運びに便利です。
    材質ポリカーボネート質量(g)58出力【USB-A】最大30W(QC3.0),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A【USB-C/A】合計最大20W, 5V/4A【USB-C】最大35W(PD3.0、QC3.0、PPS),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.3~11V/3A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4.1×4.0×2.8使用温度(℃)0~25対応機種iPhone16/iPhone15/iPhone 14/iPhone 13/iPhone12/iPhone SE 第3世代/第2世代その他、Pro/Plus/ProMax、iPhone12mini、iPhone13miniなど各iPhoneシリーズに対応iPad / iPad Pro / Apple Watch /Air Pods / Air Pods Pro など35W充電対応のApple製品、Google Pixel / Galaxy / Xperia など35W充電対応Androidスマートフォンやタブレットに対応しています。入力【AC】100-240V (50/60Hz) 0.9A Max保証期間1年
  • iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh iFace

    iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh

    iFace
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブルレス充電だから、ストレスフリー!。持ち歩きやすい、コンパクトタイプ。iFaceケースにピッタリ合うように設計されているため、スマートにスマホの充電が可能です。スマホの充電がなくなってきたらサッと挿して充電。ケーブルレスなので使用中にケーブルが邪魔になることもありません。
    付属品USB-C to USB-Cケーブル(30cm)質量(g)97出力USB-C (C1,C2) 5V/3A、9V/2.2A 、12V/1.67A (最大PD20W)【C1C2同時出力】5V/3A(最大15W)【C1】入出力コネクタ【C2】入出力ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5.0×7.9×2.5リサイクル回数【放電】500定格容量2600mAh(5V)入力USB-C(C1,C2) 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A保証期間1年充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)5000
  • iFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh iFace

    iFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh

    iFace
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    外出先での充電は電源やコードが気になるところ。そんな時はこのMagSynqモバイルバッテリーをスマートフォンの背面にくっつければ、いつでもどこでも充電OK。マグネットが内蔵されているので、MagSafe対応スマートフォンの背面にピタッとくっつき、簡単に付け外しができます。
    用途・フィンガーバンドにもなる折りたたみスタンド付き。・外出先でも安心の容量5000mAhのリチウムバッテリー。・位置ズレしにくいマグネット吸着式で、充電停止や速度低下の心配なし(※ワイヤレス充電の場合、他の充電ポートはなるべく使用しないでください。電流不足により充電時間が長くなる場合があります。また、マグネット吸着に対応していない機種では通常のワイヤレス充電器となります。)。・ワイヤレス充電の最大出力は10W。・2つの出力ポートを使って、複数のデバイスを同時充電可能(※最大電流の制限により充電時間が長くなる場合があります。)。・保護回路搭載の安全設計。・最大出力2.4Aなので、タブレットの充電にも対応。・接続機器を自動認識して最適な充電を行うSmart IC搭載付属品USB-A to USB-Cケーブル 1本(約30cm)質量(g)約153種類PSマーク:丸PSEマーク出力USB-C出力 5V/2.4A 、USB-A出力 5V/2.4A 、ワイヤレス出力 10W/7.5W/5W、合計:5V/2.4A対応機種・MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース・Qi/Qi2.0対応のAndroid端末※Qi対応品ではマグネット吸着機能をご使用いただけません。※対応機種でも、ケースのサイズや形状によって本製品がご使用できない場合があります。入力USB-C 5V/2A寸法(縦×横×厚さ)(mm)約95×63×19バッテリー電圧(V)3.7内蔵電池リチウムイオンポリマーバッテリー容量(mAh)5000主材質ポリカーボネート、ポリウレタン、マグネットUSBポート数2蓄電時間(時間)約3充放電回数(回)約500充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A 、MagSafe(ワイヤレス)
モバイルバッテリー/充電器