絞り込み
ポート数
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(3)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
  • グリーン(5)
  • グレー(5)
  • ブラック(9)
  • ブルー(5)
  • ホワイト(14)
ブランド
  • VOLTME
  • エレコム(222)
  • 多摩電子(111)
  • CIO(98)
  • エアージェイ(84)
  • BELKIN(ベルキン)(81)
  • OWLTECH(オウルテック)(67)
  • Anker(アンカー)(62)
  • オーム電機(61)
  • カシムラ(59)
  • ラスタバナナ(55)
  • アドテック(51)
  • サンワサプライ(51)
  • オズマ(38)
  • HIDISC(31)
  • Mate(31)
  • MOTTERU(30)
  • AUKEY(オーキー)(23)
  • グリーンハウス(21)
  • サンワダイレクト(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月31日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レボ 65エボ USB充電器 VOLTMEレボ 65エボ USB充電器VOLTME
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×1ポート数USB Type-C×1最大出力(W)65
VOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C VOLTMEVOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-CVOLTME
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
【最大100Wの超高速充電対応】USB PD(Power-Delivery)に対応するVOLTME USBケーブルは最大出力100Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-Type-C端子機器にフルスピードで充電が可能。【究極の耐久性を実現】VOLTME USBケーブルは25,000回以上の厳しい折り曲げテストと10,000回以上の抜き差しテストを実施。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、長く使用できる充電ケーブルです。【柔らかくて絡まない】ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用して、かつてない柔軟性を実現。ぐちゃぐちゃしていた従来のケーブルとは違い、スっとまとまります。絡まりづらく、デスク回りやベッドまわり、電源まわりがすっきり片付きます。
仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※100W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時)出力(W)最大100端子USB-C&USB-C
VOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C VOLTMEVOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-CVOLTME
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
【QC3.0対応高速充電】急速充電 (Quick Charge 3.0) に対応。【丈夫かつ柔らかいシリコンUSBケーブル】外装にシリコン素材を使用。従来のケーブルにはない柔らかい質感を実現しました。カバンやポケットに入れても絡みにくいので持ち運びにもぴったりです。25,000回の折り曲げテストを実施。断線しにくく、長く利用できる高い耐久性のUSBケーブルです。【高い互換性&抜き差しやすい凹型設計】多くのUSB-C機器に対応し、GalaxyやXperiaなどの各種Android端末、iPad Pro等のタブレット端末、MacBook Air等のノートPCにご利用いただけます。コネクタ部分に採用されている凹型設計が、滑り止めの役割を果たし、ケーブルの抜き差しをより簡単に行えます。
仕様【充電速度】PD対応で最大60Wでの高出力が可能(※60W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時)出力(W)最大60端子USB-A&USB-C
レボ デュオ USB充電器 VOLTMEレボ デュオ USB充電器VOLTME
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
ホワイト(WH)
VOLTME モスシリーズ 60W USB-C & USB-C VOLTMEVOLTME モスシリーズ 60W USB-C & USB-CVOLTME
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
【耐久性と柔軟性を両立】VOLTME PD ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、しっとりとした心地よい手触りを実現。触るたびなめらかで気分が上がります。更に25,000回の折り曲げテストを実施。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、究極の耐久性を実現しました。【最大60Wの高速充電対応】USB PD(Power-Delivery)対応.最大60Wの高速充電が可能です。USB-Type-Cポートからスマートフォンやタブレット端末、ノートPC等のUSB-C機器にフルスピードで充電が可能です。ぐちゃぐちゃしていた従来のケーブルとは違い、スっとまとまり絡まりづらく、デスクまわりやベッドまわり、電源がすっきりします。【幅広い交換性】こちらのUSB-Type-CケーブルはUSB 2.0基準で最大480Mbpsのデータ転送に対応します。USB-Type-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機、その他機器への充電とデータ伝送をスムーズに行います。
仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※60W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時)出力(W)最大60端子USB-C&USB-C
Hypercore Xtreme 10K VOLTMEHypercore Xtreme 10KVOLTME
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
・安全安心の準固体リチウムイオン電池を採用・燃えにくいから安全安心・充電回数約2000回 従来のモバイルバッテリーの約4倍の長寿命・大容量10000mAh・PD対応、最大出力30W・ケーブル内蔵
セット内容取扱説明書、保証書材質PC、ABS容量定格:5700mAh (5V 3A)、総セル:10000mAh (5000mAh 2pcs)、電池:5000mAh 7.7Vdc 38.5Wh出力(W)合計15 Max出力【USB-A】5V 3A/9V 2A/10V 2.25A/12V 1.5A (22.5W Max)、【USB-C Cable/C2】5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A (30W Max)入力【USB-C Cable/C2】5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A (30W Max)
レボ 30 エボ USB充電器 VOLTMEレボ 30 エボ USB充電器VOLTME
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×1ポート数USB Type-C×1最大出力(W)30
レボ20ミニ USB充電器 VOLTMEレボ20ミニ USB充電器VOLTME
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×1ポート数USB Type-C×1
レボ 35 デュオ USB充電器 VOLTMEレボ 35 デュオ USB充電器VOLTME
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:AC型:C+A、CC型:C×2ホワイト(WH)最大出力(W)35
レボ 67 ライト USB充電器 VOLTMEレボ 67 ライト USB充電器VOLTME
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×2+Aポート数USB Type-C×2・USB-A×1最大出力(W)67
レボ 35 デュオ ライト USB充電器 VOLTMEレボ 35 デュオ ライト USB充電器VOLTME
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×2ホワイト(WH)ポート数USB Type-C×2最大出力(W)35
レボ 45 デュオ USB充電器 VOLTMEレボ 45 デュオ USB充電器VOLTME
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:AC型:C+A、CC型:C×2ホワイト(WH)最大出力(W)45
レボ 140 PD3.1 USB充電器 VOLTMEレボ 140 PD3.1 USB充電器VOLTME
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×2+Aポート数USB Type-C×2・USB-A×1最大出力(W)140
VOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 20000mAh VOLTMEVOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 20000mAhVOLTME
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
◆20000mAhとPD 20W大容量モバイルバッテリー。iPhone 14を4回以上、Galaxy S22を約3回、iPad mini 5を2回以上フル充電できるので長時間の外出時も安心です。
用途◆独自技術V-Dynamicにより2台同時充電する時に各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており、安全に使える大容量モバイルバッテリーです。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用いただけます。付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm)藍色質量(g)328出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20保証期間24ヶ月バッテリー容量(mAh)20000
VOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 10000mAh VOLTMEVOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 10000mAhVOLTME
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
◆独自技術V-Dynamicにより2台同時に充電する時、各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており安全に使えます。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用ください。
用途◆モバイルバッテリーのインジケーターによりバッテリーの残量や使用状況を一目で確認可能。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器も対応。◆モバイルバッテリーのUSB Type-CポートはUSB PD規格による最大20Wの出力に、USB Type-AポートはQuickCharge3.0規格による最大18Wの出力。PPS(5~11V 2A)規格にも対応で、iPhoneや Galaxyにも急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電。付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm)藍色質量(g)174出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20保証期間24ヶ月バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2
VOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAh VOLTMEVOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAhVOLTME
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
◆5V 3A入出力により、どこでもiPhoneを急速充電可能。◆7.5W Q1対応。Q1(チー)規格に準拠したワイヤレス充電。最大7.5W/5WでMagsafe対応iPhoneシリーズを充電可能。◆収納式スタンド搭載で、Magsafe対応iPhoneシリーズを安定して設置でき、横置きも対応し、動画も快適に視聴可能。
用途◆約900gの荷重に耐える強力マグネットでズレることなく安定して充電できます。Magsafe対応iPhoneシリーズに最適なモバイルバッテリーです。◆インジケーター搭載で、モバイルバッテリーのバッテリー残量や状態を一目瞭然に見えます。◆VOLTMEワイヤレスモバイルバッテリーは国内PSE認証取得済みなので、ご安心に使用頂けます。質量(g)133出力(W)ワイヤレス:最大7.5出力5V/3A最大出力(W)有線:15入力5V/3A保証期間24ヶ月バッテリー容量(mAh)5000USBポート数1
レボ 100 VOLTMEレボ 100VOLTME
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
【独自技術「V-Dynamic」採用】独自技術「V-Dynamic」によって効率的な充電ができ、過電圧保護やショート防止、温度管理などの安全機能も搭載、長く安心して使える携帯充電器です(一般的な充電器に比べて、20倍の応答スピード、3倍軽量化、40%省エネ、3倍高電力密度化、3倍高速充電)。複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。100W V-Dynamic TypeCx2 TypeAx1 折りたたみ式
寸法(mm)約61.5×64.5×33質量(g)約176ポート数3( USB-A×1 & USB-C×2)適合規格充電:PPS、 PD 3.0、 QC 2.0 & 3.0 & 4.0、 AFC、 SCP、 FCP、 BC1.2など最大出力(W)100対応機種スマートフォン:iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S22/22+/S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e /充電時間1.9時間(MacbookPro16")
VOLTME レボ30ミニ 30W TypeC VOLTMEVOLTME レボ30ミニ 30W TypeCVOLTME
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
【高速充電速度】:従来の充電器の3倍。iPhone 13pro MAXを30分で0%から50%まで充電できます。PD(Power Delivery )3.0に対応しています。【独自技術「V-Dynamic」採用】独自技術「V-Dynamic」によって効率的な充電ができ、過電圧保護やショート防止、温度管理などの安全機能も充実。長く安心して使える携帯充電器です(一般的な充電器に比べて、20倍の応答スピード、3倍軽量化、40%省エネ、3倍高電力密度化、3倍高速充電)。
出力(W)最大30端子TypeC
モバイルバッテリー/充電器