絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(6)
  • 1~2未満(21)
  • 2~3未満(8)
  • 3~5未満(4)
適合用途
  • データ転送用(6)
  • 充電用(12)
ケーブル種類
  • やわらか(2)
  • ストレート(2)
  • フラット(1)
  • メッシュ(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ゴールド(2)
  • 色ブラック(23)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(4)
ブランド
  • JTT
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(123)
  • CIO(84)
  • BELKIN(ベルキン)(68)
  • StarTech.com(56)
  • FSC(54)
  • オーム電機(44)
  • Anker(アンカー)(44)
  • サンワサプライ(42)
  • 多摩電子(41)
  • Mate(41)
  • エアージェイ(27)
  • MOTTERU(23)
  • OWLTECH(オウルテック)(21)
  • オズマ(21)
  • サンワダイレクト(20)
  • PGA(19)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • カシムラ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m

    JTT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • 4in1 USB Type-C分岐ケーブル JTT

    4in1 USB Type-C分岐ケーブル

    JTT
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    1つのUSB Type-Cポートで最大4台同時充電ができるTYPE-C分岐ケーブル。合計出力 5V/3Aまで対応。スマートフォンやタブレットなど、複数の機器をまとめてパワフルに充電できます。ワイヤレスイヤホンやハンディファン、ゲームコントローラーなど、身の回りのガジェットの充電にも最適です。本製品はUSB 5V充電専用ケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。ケーブル長50cmと短めのケーブルは、絡まりにくく取り回しが簡単、持ち運びにも便利です。
    保証期間初期不良のみ入力端子USB Type-C×1充電方式合計出力 5V/3Aまで対応 ※各ケーブルは5V/2Aまで対応出力端子USB Type-C×4ケーブル長(cm)約50
  • Type-Cケーブル JTT

    Type-Cケーブル

    JTT(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ベーシックな充電&通信対応USB-A to TYPE-Cケーブル 最大5V/3Aに対応しており、タブレット等もスムーズに充電可能です。 ※充電状況はご利用の機器の仕様やご利用環境に依存いたします PCとスマートフォンやタブレットのデータ通信(最大480Mbps)に対応。 スマートフォンの写真のバックアップやパソコンのデータの移動にも便利です。
    ホワイト入力最大5V/3.0A対応入力端子USB(A)出力端子Type-C適合用途充電&通信
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m

    JTT
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約2端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • Type-C延長ケーブル 3m JTT

    Type-C延長ケーブル 3m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
  • USB4対応100W Type-Cケーブル JTT

    USB4対応100W Type-Cケーブル

    JTT
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・100W PD急速充電に対応。最大100WまでのUSB PD充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
    ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD100 (20V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
  • 60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 0.5m JTT

    60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 0.5m

    JTT
    539税込593
    1個
    当日出荷
    質量(g)約9規格USB2.0長さ(cm)約50コネクタ両端Type-Cオス充電方式PD 60W
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 1m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 1m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約30ケーブル長(m)約1端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 0.5m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 0.5m

    JTT
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約19ケーブル長(m)約0.5端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • Type-C延長ケーブル 1m JTT

    Type-C延長ケーブル 1m

    JTT
    799税込879
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約25ケーブル長(m)約1端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
  • Type-C延長ケーブル 2m JTT

    Type-C延長ケーブル 2m

    JTT
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約45ケーブル長(m)約2端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
  • hoco X123 2in1 Type-Cケーブル JTT

    hoco X123 2in1 Type-Cケーブル

    JTT
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    USB-C機器を2台同時充電可能、デスク周り・旅行先でも使える充電専用 分岐ケーブル。USB-Cポートが2つに分岐して、1本で2台の機器を同時に充電可能です。各ポート5V/2A出力に対応、合計出力が5V/3Aまでの充電にご利用いただける充電専用ケーブルです。USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
    ブラック質量(g)約31ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式(出力合計)5V/3Aまで、(各ポート)5V/2Aまで出力端子USB-C×2
  • microUSB充電ケーブル 1m JTT

    microUSB充電ケーブル 1m

    JTT
    349税込384
    1個
    当日出荷
    microUSB充電専用ケーブル 1m。充電に必要な長さを確保しつつ、取り回しの良さも両立した、使いやすいケーブル長です。ワイヤレスイヤホンやモバイルバッテリーなど、microUSBポートを持つ様々な機器の充電にご利用いただけます。
    用途充電専用ホワイト質量(g)約18ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB-Aコネクタ(オス)-Micro Bコネクタ(オス)保証期間初期不良のみ
  • USB4対応240W Type-Cケーブル JTT

    USB4対応240W Type-Cケーブル

    JTT
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・240W PD EPR急速充電に対応。最大240WまでのUSB PD EPR(ExtendedPowerRange)充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
    ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD EPR 240 (48V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
  • 4in1 MULTIケーブル JTT

    4in1 MULTIケーブル

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    [Type-C+iOS]と[Type-C+USB-A]のコネクターを組み替えることで、1本のケーブルで4種類のケーブルに対応するマルチケーブルです。 4種類のケーブルを1本に集約 USB-A ➡ iOS (5V/2.4A max.) Type-C➡ iOS (PD20W max.) USB-A ➡ Type-C (QC3.0 3A max.) Type-C ➡ Type-C (PD 60W max) 最大 PD 60W の高速充電に対応 本製品は、スマホやタブレットの充電だけでなく、パソコンなどPD 60W充電までの機器の充電にご利用いただけます。 20V/3A(最大)までの充電に対応しております。 パソコンとのデータ通信に対応 本製品はUSB2.0に準拠しており、スマホやタブレットをパソコンと接続した際、最大480Mbpsのデータ通信をご利用いただけます。 ※Type-Cモニターなどパソコン以外との接続には対応しておりません。 タフネス設計のメッシュケーブル 本製品は、デスクなどでの取り回しがよい約1mのメッシュケーブルに、コネクター部分にアルミカバーを装着し、傷や衝撃から守るタフネス設計となっております。
    全長(m)約1入力PD60Wmax.端子Type-Cオス+iOSオス、Type-Cオス+USB-Aオス組合対応USB-A:iOS(5V/2.4Amax.)、Type-C:iOS(PD20Wmax.)、USB-A:Type-C(QC3.03Amax.)、Type-C:Type-C(PD60Wmax)
  • 180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m JTT

    180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m

    JTT
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
    質量(g)約42入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)
  • X50 100W PD対応ナイロンケーブル2m JTT

    X50 100W PD対応ナイロンケーブル2m

    JTT
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
    出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
  • Type-C延長ケーブル 0.5m JTT

    Type-C延長ケーブル 0.5m

    JTT
    709税込780
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約15ケーブル長(m)約0.5端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
  • hoco U144 カラフルLED Type-Cケーブル JTT

    hoco U144 カラフルLED Type-Cケーブル

    JTT
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応のUSB-A to USB-Cケーブル。USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。最大3Aの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。
    質量(g)約32ケーブル長(m)約1.2保証期間初期不良のみ入力端子USB-A充電方式最大3A対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
  • Type-C 急速充電/高速通信ケーブル PD60W 5Gbps JTT

    Type-C 急速充電/高速通信ケーブル PD60W 5Gbps

    JTT
    899税込989
    1本
    当日出荷
    USB-C to Cの高速充電PD60W&最大5Gbpsのデータ転送対応ケーブル。最大PD60W充電に対応しており、スマホやタブレット、ノートパソコンまで快適に充電可能。また、最大5GBpsの高速データ転送にも対応。PC・スマホ・タブレット間でのファイル移動も快適。USB3.2Gen1の規格に対応し、安定した高速データ転送と電力供給を実現します。
    ホワイト質量(g)約32規格USB3.2 Gen1ケーブル長(m)約1対応(最大)PD60W急速充電、(最大)5Gbps高速データ転送保証期間初期不良のみ端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
  • iOS充電ケーブル ホワイト JTT

    iOS充電ケーブル ホワイト

    JTT
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送に利用できるUSB-A接続のiOSケーブル。USB 5V充電に対応したiOS機器にご利用いただけます。充電だけでなく、パソコンとのデータ転送に対応しており、写真の保存やデータの同期の際にご利用いただけます。
    用途iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送にホワイト保証期間初期不良のみ
  • 60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 1m JTT

    60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 1m

    JTT
    629税込692
    1個
    当日出荷
    質量(g)約14長さ(m)約1規格USB2.0充電方式PD 60W端子両端Type-Cオス
  • 蓄光コネクタ 3.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電通信ケーブル JTT

    蓄光コネクタ 3.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電通信ケーブル

    JTT
    589税込648
    1個
    当日出荷
    明るいうちに光を蓄え、暗くなると光る蓄光素材を内蔵したケーブルになり部屋を暗くしてもケーブルを簡単に見つけることが可能。
    規格USB2.0
  • X50 100W PD対応ナイロンケーブル1m JTT

    X50 100W PD対応ナイロンケーブル1m

    JTT
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
    出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
  • X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 2.0m JTT

    X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 2.0m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
    材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPEケーブル長(m)約2コネクタ形状Type-A/Type-C入力端子USB-A出力端子USBType-C(USB-C)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電用・データ転送用
  • hoco X118 デジタルディスプレイType-Cケーブル JTT

    hoco X118 デジタルディスプレイType-Cケーブル

    JTT
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    リアルタイムで電力表示が可能な、USB2.0対応 USB-A to USB-Cケーブル。コネクタ部分に搭載されたデジタルディスプレイが、充電中の電力(W)をリアルタイムで表示。お手持ちの機器がどれくらいの電力で充電しているかを一目で確認できます。スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。充電:最大5Aの急速充電対応。高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。通信:最大480Mbpsのデータ転送対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
    ブラック質量(g)約32ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ入力端子USB-A充電方式最大3A対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
  • hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル JTT

    hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル

    JTT
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷
    RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応、PD60W高速充電のUSB-C to USB-Cケーブル。USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。最大PD60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。
    質量(g)約32ケーブル長(m)約1.2保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式最大PD60W対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
  • hoco X118 PD60W デジタルディスプレイケーブル JTT

    hoco X118 PD60W デジタルディスプレイケーブル

    JTT
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    リアルタイムで電力表示が可能な、USB2.0対応 PD60W高速充電USB-C to USB-Cケーブル。コネクタ部分に搭載されたデジタルディスプレイが、充電中の電力(W)をリアルタイムで表示。お手持ちの機器がどれくらいの電力で充電しているかを一目で確認できます。スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。充電:最大PD60Wの急速充電対応。高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。通信:最大480Mbpsのデータ転送対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
    ブラック質量(g)約27ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式PD60W対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
  • 60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 2m JTT

    60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 2m

    JTT
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約26長さ(m)約2規格USB2.0充電方式PD 60W端子両端Type-Cオス
  • 180°回転コネクタPD100Wケーブル 1m JTT

    180°回転コネクタPD100Wケーブル 1m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
    質量(g)約27ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-C入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)ケーブル種類ナイロンメッシュ適合用途充電及びデータ転送
  • 充電&オーディオアダプターリング for iOS/3.5MM JTT

    充電&オーディオアダプターリング for iOS/3.5MM

    JTT(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    充電しながらイヤホンを接続してゲームをプレイ可能なイヤホンアダプターです。 Lightning端子とΦ3.5mmイヤホンジャックを搭載 充電しながらイヤホンを接続してゲームをプレイ可能です。 取り付けは簡単。iPhoneの背面に貼るだけ。 薄手のiPhoneケースなら取り外すことなく、本製品を貼り付けてご使用いただけます。
    材質ABS 亜鉛合金 磁性材端子Lightningオス×1、Lightningメス(充電専用)×1、Φ3.5mmステレオミニ(3極)×1質量(g)約22対応OS10.3以降ブラック適合用途充電用
  • 充電専用 microUSBケーブル 0.5m (両面挿し型) JTT

    充電専用 microUSBケーブル 0.5m (両面挿し型)

    JTT
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    microUSBコネクタの形状を工夫して、裏表を無くしたケーブルです。 これで充電の際、microUSBコネクタの向きを気にせず挿入可能
    コネクタmicroUSBオス(リバーシブル仕様)、USB-Aオスケーブル長(cm)約50ケーブル種類ストレート適合用途充電専用
  • USB POWER CONTROLLER SWICH JTT

    USB POWER CONTROLLER SWICH

    JTT
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    本製品をUSB機器に接続するとこで、USBケーブルを抜きさしせず、手元で電源のオン/オフ操作が可能となります。 USB接続のLEDライトや扇風機など、電源ボタンがない機器や電源ボタンが押しづらい場所にある機器に最適。 USB周辺機器とUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。 取り付けるだけでUSB周辺機器の電源をオン/オフできます。 ※本製品はデータ通信に対応しておりません。 ハードディスクなどではご利用いただけません。
    仕様非防水ブラック質量(g)約25使用温度範囲(℃)0~40許容電流(A)(最大)2/5VコネクタUSB(A)オス-USB(A)メス使用場所屋内専用ケーブル長(cm)約28(ユニット含む)
  • X50 100W PD対応ケーブル JTT

    X50 100W PD対応ケーブル

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
    ホワイト出力最大100W(20V/5A)コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
  • X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0m JTT

    X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0m

    JTT
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
    材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE入力端子USB-A出力端子USBType-C(USB-C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S22 マルチ4in1充電ケーブル 1.2m JTT

    S22 マルチ4in1充電ケーブル 1.2m

    JTT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル両端に搭載された変換用メタルコネクタを被せることにより、4通りの端子の組み合わせに対応するケーブルです。 ケーブルは、信頼性の高いフラットケーブルに摩擦に強い布製メッシュの被覆を採用しています。 USBType-Cケーブルに金属製コネクタを被せて、それぞれの端子をiOSとUSB-Aに差し替え可能! これ1本で4通りの組み合わせでご使用いただけます。 メタルコネクタはスライド式のため紛失する心配がありません。 コネクタの素材には、超合金ロボと同じ亜鉛ダイカストを採用しています。 コネクタの組み合わせバリエーション Type-C-Type-C Type-C-iOS USB-A-Type-C USB-A-iOS 肉厚のフラットケーブルに細かく編み込まれた布状のメッシュ外装を採用。 摩擦が少ない外装のため、絡まりが原因の断線を防いでいます。 フラットなので巻きやすく、持ち運びにも便利です。
    材質亜鉛合金(端子)、ナイロン(外装)質量(g)約52ケーブル長(m)約1.2適合端子iOS、USBType-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類フラット/メッシュ適合用途充電用
USB充電/データ転送ケーブル