絞り込み
ブランド
モノタロウ・エレコム・CIO・BELKIN(ベルキン)・StarTech.com・FSC・オーム電機・Anker(アンカー)・サンワサプライ・Mate・多摩電子・JTT・エアージェイ・MOTTERU・OWLTECH(オウルテック)・オズマ・サンワダイレクト・PGA・bitstrong(ビットストロング)・カシムラ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,077件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m エアリーホワイト 2年保証(MOT-NLAC) MOTTERU

    編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m エアリーホワイト 2年保証(MOT-NLAC)

    MOTTERU
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
    エアリーホワイト規格USB2.0規格準拠/最大 3A充電対応ケーブル長(m)1本体質量(g)約28コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種(Android Autoに対応)ケーブル種類やわらか適合用途急速充電/データ転送
  • ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック

    AUKEY(オーキー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    リアルタイムに電力数値が0.1W単位で表示され接続機器の充電状況を随時確認することが可能。最大30Wまでの充電に対応。MFi認証を取得済みでApple製品の充電や同期に安全に使用できます。iPhoneの急速充電に対応。最大480Mbpsの超高速データ転送で、充電も同期もこれ一本で可能。ケーブルは柔軟性と耐久性に優れた編組ナイロンで外装。10000回以上の折り曲げ強度試験にも合格。からまりにくく折り曲げに強く、断線しにくい。
    ブラックケーブル長(m)1取得規格MFi認証ケーブル種類柔軟性、耐久性適合用途データ転送用、充電用
  • Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル エアージェイ

    Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル

    エアージェイ
    879税込967
    1本
    6日以内出荷
    USB PD(PowerDelivery)対応により、最大20V3Aの大電流で接続機器への供給が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットなどの機器への充電・給電にご利用いただけます。(充電環境により供給される電力は異なります)
    材質TPE(ケーブル/コネクター)出力最大60W(20V3A)PD対応コネクタ形状Type-C to Type-C対応機種Type-Cポートに対応した各社スマートフォン、タブレット(ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください)適合用途充電
  • ディスプレイ表示付き L字型シリコンケーブル CtoC 100W 1m ブラック CIO

    ディスプレイ表示付き L字型シリコンケーブル CtoC 100W 1m ブラック

    CIO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
    ブラックケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
  • マグネットシリコンケーブル専用C端子 ホワイト CIO

    マグネットシリコンケーブル専用C端子 ホワイト

    CIO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カチッとくっつくマグネットケーブル用端子。PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電。ポゴピンを実装しこだわった安全性
    ホワイトケーブル種類シリコン適合用途充電
  • ディスプレイ表示付き シリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイト CIO

    ディスプレイ表示付き シリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイト

    CIO
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
    ホワイトケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
  • CIO L字 CtoC 0.5m 液晶ディスプレイ付きマグネットシリコンケーブル ブラック CIO

    CIO L字 CtoC 0.5m 液晶ディスプレイ付きマグネットシリコンケーブル ブラック

    CIO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応
    ブラックケーブル長(m)0.5ケーブル種類シリコン
  • CIO L字 CtoC 2m 液晶ディスプレイ付きシリコンケーブル ブラック CIO

    CIO L字 CtoC 2m 液晶ディスプレイ付きシリコンケーブル ブラック

    CIO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    しなやか過ぎて絡まない。デバイスへの主力状況をリアルタイムで確認可能。高耐久設計。PD100W対応
    ブラックケーブル長(m)2ケーブル種類シリコン
  • PD240W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C横L型 - C アイネックス

    PD240W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C横L型 - C

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    USB PD (Power Delivery) 240Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) 横L型ケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。USB PD対応環境で最大240Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)。コネクタ片側は横L型で、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
    仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (48V-5A 240Wまで)ブラック適合規格USB 2.0 (USB 1.1との後方互換性)コネクタ形状USB Type-C オス 横L型、USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード StarTech.com

    USB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    3mアクティブUSB-Cケーブル:パッシブケーブルの距離限界を超え、双方向10Gbpsデータ、8Kビデオ、60W Power Deliveryに対応するアクティブタイプのUSB-Cケーブル。USB-Cによる長距離データ転送:アクティブリタイマーIC搭載により、最大3m離れた距離でも信号の完全性を維持し、スムーズな映像出力を実現。USB-CデバイスへのPower Delivery出力用E-marker認証チップ搭載。フル機能USB-C:最大10Gbps、8K60Hz、4K60/120/144Hz、1440p 240Hz DP 1.4 Altモード、Power Delivery 3.0に対応。USB-Cとユニバーサル互換。DP 1.2との下位互換性あり。USB-C対応ドッキングステーションからUSB-C搭載ノートPCへの接続・充電/給電に最適。優れた耐久性と品質:耐久性を向上させる柔軟なPVC被覆材を使用、摩耗から保護。アルミマイラーシールド付き金属製コネクターで、EMI保護を強化。10,000回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用
    用途フル機能のUSB-Cおよび8K DP Altモードビデオを最大3m離れた周辺機器に転送。大型ワークステーション、UHDディスプレイ、会議室などに最適ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類耐久性適合用途データ転送/充電
  • くねくねケーブルCtoC エアージェイ

    くねくねケーブルCtoC

    エアージェイ
    1,146税込1,261
    1本
    6日以内出荷
    軽くてやわらかいシリコン素材を採用したくねくねケーブル。iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。しなやかで断線に強くソフトに曲がるので絡みにくい使い勝手の良い商品です。PD+60W急速充電に対応しています。充電および同期に対応しています。
    仕様●PD:対応(最大60W)●同期:480Mbps適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器材質ケーブル&コネクタ:TPE+シリコンホワイト出力5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(最大60W)コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • くねくねType-Cケーブル エアージェイ

    くねくねType-Cケーブル

    エアージェイ
    955税込1,051
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいType-Cケーブルです。Quick Charge3.0対応
    仕様同期:480Mbps材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)ホワイトコネクタ形状USB-A(オス)- USB-C(オス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m オーム電機

    断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。狭い場所でも配線しやすいL型コネクタ。最大5V/3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB-IF正規認証品
    ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USBType-C(L型)/USBType-A最大電流(A)3対応機種USBType-Cを搭載した、スマートフォン・パソコン用
  • pitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セット クマザキエイム

    pitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セット

    クマザキエイム
    369税込406
    1個
    当日出荷
    pitaRaku Lightning専用マグネット端子3個セット。
  • Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック)

    Lightningケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    5万回以上の折り曲げ試験をクリア。コネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用。引っ張りにも強いアラミド繊維。MFi認証取得なので安心。安心の2年保証
    仕様屈曲試験:5万回をクリアホワイト規格最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応ケーブル長(m)1本体質量(g)約24コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間取得規格MFi認証取得転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 2m JTT

    60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 2m

    JTT
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約26長さ(m)約2規格USB2.0充電方式PD 60W端子両端Type-Cオス
  • 60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 1m JTT

    60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 1m

    JTT
    629税込692
    1個
    当日出荷
    質量(g)約14長さ(m)約1規格USB2.0充電方式PD 60W端子両端Type-Cオス
  • 保護キャップ付きUSB Type-Cツインケーブル1m WH エアージェイ

    保護キャップ付きUSB Type-Cツインケーブル1m WH

    エアージェイ
    999税込1,099
    1台
    5日以内出荷
    コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。 スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。
    ホワイト出力同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2ケーブル長(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電
  • C to Lightning 充電ケーブル SUNEAST(サンイースト)

    C to Lightning 充電ケーブル

    SUNEAST(サンイースト)
    1,998税込2,198
    1台
    8日以内出荷
    MFi認証済みで安心!スリムタイプコネクタで様々なケースに対応!ケーブルタイ付きでコンパクトに収納できる!
    ホワイト取得規格MFi認証ケーブル種類スリム適合用途充電
  • ライトニングケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証 TOPLAND

    ライトニングケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証

    TOPLAND
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    iPhone用ライトニングケーブル
    ホワイト取得規格MFi (Made for iPhone) アップル社認証適合用途充電/データ通信
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
    仕様DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DP alt mode/HDMI2.0解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約5.2
  • 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 2.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU

    240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 2.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)

    MOTTERU
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    急速充電対応 安定した充電に最適なeMarker内蔵 USB2.0/480Mbps 温度センサー搭載 すべすべとした触りごこち ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
    規格最大240W(48V / 5A)充電対応ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480適合用途充電/データ転送
  • USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル。USB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
    仕様USB Power Delivery対応ブラックコネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)取得規格USB-IFRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送
  • Type-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応 Vodaview

    Type-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応

    Vodaview
    7,698税込8,468
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)
    厚さ(mm)アダプタ:10寸法(mm)アダプタ:21×42質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス)分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ)オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
  • Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz Vodaview

    Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz

    Vodaview
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
    規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz/60Hz)
  • iPhone・ipad倍速充電対応ケーブル CAPStyle

    iPhone・ipad倍速充電対応ケーブル

    CAPStyle
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    iPhone(Lightning端子)とType-Cポートを接続するケーブルです。 Type-C端子を持つUSB PD出力の電源に接続することで、iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して、最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能です。 iPhone8以前の機種も充電可能です。 Apple正規認証取得品 ロングブッシュ&メッシュコード採用で屈曲に強く(屈曲5000回クリア純正は3000回で断線)アルミコネクターケースで質感の高い商品です。
    ブラックケーブル長(m)1入力電圧・電流:5V3A・9V2A端子Type-Cオス→Lightningオスケーブル種類メッシュ適合用途充電・データ通信
  • 180°回転コネクタPD100Wケーブル 1m JTT

    180°回転コネクタPD100Wケーブル 1m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
    質量(g)約27ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-C入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)ケーブル種類ナイロンメッシュ適合用途充電及びデータ転送
  • USB-C to ライトニング 高耐久編込シリコンケーブル 1M BELKIN(ベルキン)

    USB-C to ライトニング 高耐久編込シリコンケーブル 1M

    BELKIN(ベルキン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    柔軟性と耐久性を兼ね備えたシリコン素材を採用したケーブル 折り曲げテスト 30000回以上実施・合格 なめらかな肌触り
    ケーブル長(m)1対応機種IPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/SE機能急速充電ケーブル種類耐久性ケーブル形状ライトニング、 USB-C適合用途充電
  • USB充電&同期ケーブル A-C STRONG カシムラ

    USB充電&同期ケーブル A-C STRONG

    カシムラ
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    許容電流(A)3(5V)
  • Type-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブル Gigastone

    Type-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブル

    Gigastone
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    これは便利!充電しながらのゲームや動画視聴に最適なU字型コネクタを採用した充電専用ケーブル。無理に折り曲げないから、断線の不安なく快適にご使用いただけます。急速充電3A対応、使いやすいケーブル固定吸盤付き。使用時も収納時もスッキリ、フラットケーブル採用
    適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレット類、NintendoSwitchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:3.0Aプラグ特造特許取得済みType-C充電同期対応コネクタ、USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高耐久ライトニングType-Cケーブル ホワイト 2m MCO

    超高耐久ライトニングType-Cケーブル ホワイト 2m

    MCO
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    やわらかくて超高耐久なLightning - Type-Cケーブル iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる
    ホワイトケーブル長(m)2対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ端子Lightning端子 - USB Type-C端子ケーブル径(Φmm)4ケーブル種類ストレート適合用途充電
  • USB2.0 Ttpe-C - ライトニングケーブル VENTION

    USB2.0 Ttpe-C - ライトニングケーブル

    VENTION
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    MFi認証、USB2.0 Type-C-Lightning ケーブル
    材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組ブラックモジュールC94(ライトニングコネクター+チップ)インターフェースUSB-C オス/ライトニングケーブルプラグニッケルメッキ取得規格Mfi伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット適合用途充電/データ通信材質(シェル)アルミニウム合金
  • USB2.0 Type-A - ライトニングケーブル VENTION

    USB2.0 Type-A - ライトニングケーブル

    VENTION
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    MFi認証、USB2.0 Type-A-Lightning ケーブル
    材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組ブラックモジュールC89(ライトニングコネクター+チップ)インターフェースUSB2.0A オス/ライトニングケーブルプラグニッケルメッキ取得規格Mfi伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット適合用途充電/データ通信材質(シェル)アルミニウム合金
  • マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
    出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属ケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • USB 3.0 Micro-B スリムケーブル 50cm Type-A(オス) - マイクロB(オス) StarTech.com

    USB 3.0 Micro-B スリムケーブル 50cm Type-A(オス) - マイクロB(オス)

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm。再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド。最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応。ケーブルおよびコネクタの仕様は、USB 3.0 SuperSpeed に準拠。2重シールド(編組+アルミ箔)。張力緩和モールドコネクタ
    用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)45保証期間ライフタイムケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)コネクタBUSB Micro-B (USB 3.0、10ピン)適合用途データ転送用、充電用
  • 1m IF認証SuperSpeed USB 3.0ケーブル(A - Micro-B) オス/オス StarTech.com

    1m IF認証SuperSpeed USB 3.0ケーブル(A - Micro-B) オス/オス

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    1× USB Aオスコネクタ。 1× USB Micro-Bオスコネクタ。 USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 張力緩和モールドコネクタ。
    用途データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電ブラック質量(g)49ケーブル長(m)1保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)コネクタBUSB Micro-B (USB 3.0、10ピン)適合用途データ転送用
  • 50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com

    50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery

    StarTech.com
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
    仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブルグレー、ブラック質量(g)29タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔データ転送速度10GbpsメッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
  • 1m サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com

    1m サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery

    StarTech.com
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-IF 認証。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:1m | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB-IF認証 | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
    用途StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。質量(g)46ケーブル長(m)1外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)被覆材:TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
  • 50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com

    50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery

    StarTech.com
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(50cm)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K60Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクター、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前との下位互換に対応するUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能なねじ付き。TB3/USBC対応デスクトップワークステーション、ノートPC MacBook、Surface Book、ThinkPadなどの充電
    セット内容1-50cmトップロックUSB-C10Gbps、ケーブル質量(g)29ケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
  • PD100W対応ケーブル50cm Type-C YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD100W対応ケーブル50cm Type-C

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質銅、PVC定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1
USB充電/データ転送ケーブル