カテゴリ
絞り込み
ケーブル種類
色
ブランド
- モノタロウ(2)
- エレコム(124)
- CIO(85)
- BELKIN(ベルキン)(69)
- StarTech.com(56)
- FSC(54)
- オーム電機(44)
- Anker(アンカー)(42)
- サンワサプライ(41)
- Mate(41)
- 多摩電子(40)
- JTT(35)
- エアージェイ(27)
- MOTTERU(23)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- オズマ(21)
- サンワダイレクト(20)
- PGA(19)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- カシムラ(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・CIO・BELKIN(ベルキン)・StarTech.com・FSC・オーム電機・Anker(アンカー)・サンワサプライ・Mate・多摩電子・JTT・エアージェイ・MOTTERU・OWLTECH(オウルテック)・オズマ・サンワダイレクト・PGA・bitstrong(ビットストロング)・カシムラ・ブランドをもっと見る

USB Type-C回転変換コネクター 65W PD対応 通信・充電用
オーム電機¥989税込¥1,0881個3日以内出荷接続方向を自由に調整できる、回転式のUSB Type-C変換コネクターです。狭い場所でも配線しやすく、ケーブルの無理な曲げによる負担や断線リスクを軽減します。USB Power Deliveryに対応し、最大65Wの充電とUSB2.0データ通信が可能です。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなどに使えるコンパクト設計です。材質アルミ合金・ABS樹脂・アルミニウム質量(g)3備考【映像・音声出力】非対応種類USB Type-C回転変換コネクター外形寸法(mm)10.6×35×10最大出力(W)65(20V/3.25A)コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(メス)適合機器USB Type-Cポート搭載ノートパソコン・スマートフォン・タブレット対応USB Power Delivery回転機構あり転送速度(Mbps)~480USB規格USB2.0
USBType-A to microUSB ケーブル USB2.0規格準拠
ZATTA¥289~税込¥318~1個4日以内出荷USB2.0対応で安定したデータ通信や給電が可能。アルミ箔シールド+純銅編組シールドでノイズを軽減。柔軟性のあるPVC被覆で取り回ししやすい。耐久性に優れ、長期間使用可能用途スマートフォン・タブレットの充電やUSB機器のデータ転送に色ブラックコネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)
TYPE-Cイヤホン変換アダプタ
FSC¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷イヤホンで音楽を聴きながらの充電が可能。アルミボディ&ナイロンケーブルの高耐久設計。USB PD(Power Delivery)急速充電対応。最大480Mbpsの高速通信が可能。マイク付きイヤホンにも対応。PC、マウス、USBメモリなどにも対応。DAC搭載Type-Cイヤホン対応。OTG機能対応仕様最大PD100W/20V 5A USB2.0/480Mbpsデータ転送色ブラック本体質量(g)12ケーブル長(mm)70スマホ・タブレット対応タブレット対応変換タイプ変換前:USB TypeC、変換後:USB TypeC
なめらかケーブル USB-A to Lightning ホワイト MFi認証
オーム電機¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷シリコン素材採用で柔らかい手触り。絡みにくく、断線に強い。メーカー従来品より約3倍の耐久性。高出力で急速充電に対応。充電・データ転送に対応。正規認証品 Made for iPhone/iPad/iPod。結束バンド付属用途充電・データ転送用付属品結束バンドあり材質シリコン色ホワイト出力5V/3Aコネクタ形状USB Type-A to Lightning対応機種iPhone、iPad、iPod耐久性メーカー従来品比約3倍各種認証MFi認証あり
USB-A to USB Type-C ケーブル ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製 mofult
エレコム¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷いたずら好きのワンちゃん・ネコちゃんがいるおうちに。噛んでも断線しにくい、耐久性と安全性に優れたUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。ステンレス製の外皮がケーブル内部をしっかり保護。ペットへの安全性にも配慮した設計です。用途ワンちゃん・ネコちゃんが噛んでも断線しにくい、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電や最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。理論値 。ケーブルの外皮には噛みちぎりに強いステンレス素材を採用。断線しにくく、ケーブルの破損はもちろんワンちゃん・ネコちゃんの感電を防ぎます。 。国内試験機関にて、メーカー従来品のケーブルと比較し約2倍の圧縮強度(クラッシュ抵抗)20,800N(約2,100kgf)/50mmをクリアしました。 。噛みつきを想定した押圧の耐久性をメーカー従来品のPVC製外皮のケーブル(MPA-CC15PNBK)と比較し、テストしています。ペットの臼歯の形状や、噛みつき方向によっては、外皮に傷などがつく場合もあります。あらかじめご了承ください。 。コネクターにはアルミを使い、耐久性をアップ。高級感のあるデザインでお部屋やデスク周りに馴染みます。 。ケーブルやコネクター部には、欧州の玩具安全規格EN71-Part3をクリアした素材を採用。接触や誤飲による金属の健康影響に配慮しています。 。ケーブル長は約2mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●データ転送対応:○色ホワイト規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):15(5V/3A)ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器、およびUSB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値ケーブル径(Φmm)約3.8
USB-A to USB-C ケーブル 片側磁石 固定 ナイロンメッシュ
エレコム¥899~税込¥989~1個翌々日出荷好みの場所に磁力で固定!片側のコネクター部に磁石が付いたUSBケーブルです。鉄製のデスクや壁などにコネクターをカチッとくっつけて固定できるため、ケーブルを見失わず、使いたいときにいつでもサッと手に取れます。用途片側のコネクター部に磁石が付いたUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。鉄製のデスク横や壁などにコネクターをくっつけておくことで、都度コネクターを探すことなくすぐにケーブルが使えます。 。USB Type-Cコネクターのみ磁石が付いています。 。ケーブル外被には、傷や曲げに強いナイロンメッシュを採用しています。 。Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 。理論値 。最大15W(5V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。付属の両面シール付きメタルプレートを使えば、磁石が付かない場所でもコネクターを固定できます。 。コネクター部分に製品仕様が分かる印字をしています。 。使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:× ※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。●USB Power Delivery対応:×●データ転送対応:○規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):15(5V/3A)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレットなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値ケーブル径(Φmm)約3.3
編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 2m 2年保証 MOT-AMIAC200Z-AM
MOTTERU¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷やわらかく、絡まない。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き色アーモンドミルク規格USB2.0規格準拠 最大 3A充電対応※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。本体質量(g)約52コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)、AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応 ■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応 ■その他:モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応保証期間2年間
編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 2m 2年保証 MOT-AMICC200Z-GB
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷やわらかく、絡まない。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き色グレイッシュブルー規格USB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。本体質量(g)約51コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPad Pro・iPad Air(M3/第5世代)・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)、MacBook Air/MacBook Air、AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/MacBook/AirPodsシリーズに対応 ■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応 ■その他:モバイルバッテリー、ノートパソコン、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 2m 2年保証 MOT-AMICC200Z-AM
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷やわらかく、絡まない。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き色アーモンドミルク規格USB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。本体質量(g)約51コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPad Pro・iPad Air(M3/第5世代)・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)、MacBook Air/MacBook Air、AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/MacBook/AirPodsシリーズに対応 ■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応 ■その他:モバイルバッテリー、ノートパソコン、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
5V給電 USB2.0対応 OTG変換ケーブル
ルートアール¥979税込¥1,0771個6日以内出荷5V給電 USB2.0対応のOTG変換ケーブルです。 スマートフォンやタブレットPC等の端末に給電をしながらUSB機器を同時に利用できます。 USB2.0に対応しており、USBマウスやUSBキーボード等周辺機器が利用可能です。 TYPE-C端子が1ポートしかないスマートフォン等の端末に特に有効です。 プラグアンドプレイに対応しており、基本的に接続をするだけで利用ができます。 USB2.0規格に準拠しており、キーボードやマウス、ゲームコントローラーなどの入力機器、オーディオデバイス、カードリーダーやUSBメモリなど幅広い互換性があります。(対応可能なUSB機器はお使いの端末OSに依存します。)付属品簡易説明書、保証書仕様●端末側端子:TYPE-Cオス※本製品は USB Power Delivery(PD)に対応する端末、電源で使用できますが、電圧は5Vに制限されます。●電源入力端子:TYPE-Cメス質量(g)約12電源5V 2A以上出力のあるもの機能USBアダプタ:USB2.0※1ポート(USB Aメス×1)端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末全長(cm)約13
USB Type-C ケーブル USB-C to USB-C PD対応 60W 巻くだけ 磁石でまとまる フラット ナイロンメッシュ
エレコム¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷フラット&メッシュ×磁石の力で、くるんとまとまり小さく収納!薄いフラット型で持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。鉄製の机や棚に吸着し、配線を自在にアレンジできます。耐久性に優れた、ナイロンメッシュを採用。USB Power Delivery最大60Wの充電に対応し、スマートフォンやタブレットなどを充電できます。用途磁石の力でくっつき、巻くだけでくるんとまとまるUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。磁石の力でくるんとまとまり、持ち運びに便利です。ケーブルを束ねたり、バンドで留めたりしなくても、簡単にまとめて収納できます。 。設置環境や用途によってお好みのサイズになるよう、ケーブルの巻き半径は自由に調整することが可能です。 。ケーブルがスチール面に吸着するため、デスクや棚などに取り付けて、デスク周りをすっきりさせることができ、お好みの配線も可能です。 。磁石の特性上、お好みの配線ができない場合があります。また机や棚などにくっつけた状態で製品を無理に引っ張ったり、ひねったりしないでください。 。外皮には、耐久性に優れたナイロンメッシュを採用し、ケーブル表面の傷を防止します。薄型フラットケーブルのため、収納時に小さくまとめやすいです。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電が可能です。 。USB Power Deliveryをご利用になる場合は、接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。60W以上のUSB Power Delivery対応充電器および端末に接続した場合、充電は可能ですが出力は最大60Wに制限されます。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。 。特許権者(発明者)より実施許諾を受けた正規ライセンス品で、特許認定ラベル付きです。(対象特許:日本特許第7511950号) 。特許認定ラベルは特許権者が発行する真正品識別用ラベルの呼称であり、公的機関による認定を意味するものではありません。 。Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 。製品仕様が一目でわかる印字をしています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を実現し、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード、キャッシュカードなど)やペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものに近づけたり、近くで使用したりしないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【ピンメッキ】金メッキピン規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応60(20V/3A)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【DisplayPort Alternate Mode】×【USB Power Delivery】○寸法(幅W×厚さ)(mm)【ケーブル】約6.7×2.7保証期間1年間ケーブル【ツイストペアケーブル(通信線)】○転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
USB-Cケーブル/パネルマウント/USB 2.0/しなやか&高耐久/ねじロック式 高速充電 データ転送
StarTech.com¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPR に対応し、高性能ノートパソコンに適したねじロック式(パネルマウント)USB-Cケーブル。パネルマウント型ポートを備えた充電器やハブに理想的。コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能。USB-IF規格準拠:E-markerチップを内蔵したUSB-Cケーブル。USB-IF規格に準拠し、USB-Cホストおよび周辺機器に安定した電力供給を実現。USB-IF規格に適合し、安定した性能と優れた互換性を維持。高品質構造:摩耗に強い柔軟なナイロン編組を使用しており、2万回の-/+90度屈曲試験をクリア。ニッケルめっきコネクターは1万回以上の挿抜試験をクリア。M2ねじロック式コネクターは、滑り止め加工により簡単に着脱可能。用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。外付けHDD/SSDケースおよび外付けストレージのねじロック対応。Mシリーズチップ搭載16インチMacBook Pro/Maxなど高性能ノートパソコンに理想的。一般的なファイル転送/同期用にUSB 2.0対応。性能:240W/5A PD 3.1 EPR、48V/140W/100W/60Wとの下位互換/USB 2.0 Type-C(480Mbps)/色:ブラック/外径:4.7mm/被覆材:ナイロン編組付きシリコンRoHS指令(10物質対応)対応
なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W
オーム電機¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/3A/60Wの高出力に対応し、高速充電が可能です。Appleの正規認証(Made for iPhone/iPad/iPod)を取得しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。用途Lightning端子搭載のiPhoneやiPadの充電およびデータ転送に使用します。色ホワイト最大出力(W)PD/60コネクタ形状USB Type-C to Lightning最大電流(A)3対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン各種認証MFi認証
Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク
CIO¥2,098税込¥2,3081個当日出荷サッとひっぱって、パッと戻る。ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。付属品取扱説明書(日本語/English)仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240W色シェルピンク規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-C ストレート転送速度(Mbps)最大480(理論値)映像出力非対応USB規格USB2.0
USB Cable Type A-C
Jabra¥5,698税込¥6,2681台翌日出荷Jabra PanaCast 50 Video Bar System用USBケーブル。必要に合わせて長さやタイプを選択可能。▼USB-A to USB-C ▼4.57m ▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)仕様●長さ:1.5mRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロUSBキリカエスイッチツキ
多摩電子¥779税込¥8571個3日以内出荷パソコンのUSBポートに接続してスマートフォンやタブレットへの充電やデータ転送が可能なケーブル。「データ転送」「充電」の切り替えスイッチ付き。許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。材質【USBコネクタケース】ABS【microUSBコネクタケース・ケーブル】PVC色ブラック質量(g)20定格【ケーブル】DC5V 2Aケーブル長(cm)90