カテゴリ
絞り込み
ケーブル種類
色
ブランド
- モノタロウ(2)
- エレコム(124)
- CIO(85)
- BELKIN(ベルキン)(69)
- StarTech.com(56)
- FSC(54)
- オーム電機(44)
- Anker(アンカー)(42)
- サンワサプライ(41)
- Mate(41)
- 多摩電子(40)
- JTT(35)
- エアージェイ(27)
- MOTTERU(23)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- オズマ(21)
- サンワダイレクト(20)
- PGA(19)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- カシムラ(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・CIO・BELKIN(ベルキン)・StarTech.com・FSC・オーム電機・Anker(アンカー)・サンワサプライ・Mate・多摩電子・JTT・エアージェイ・MOTTERU・OWLTECH(オウルテック)・オズマ・サンワダイレクト・PGA・bitstrong(ビットストロング)・カシムラ・ブランドをもっと見る

スパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m ライトブラック
Mate¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
スパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m モスグリーン
Mate¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
スパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m ナチュラルホワイト
Mate¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
スパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m シェルピンク
Mate¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
スパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m カームブルー
Mate¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
スパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m エアリーパープル
Mate¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
Mate Flat Spiral Cable CtoC 1m シェルピンク
Mate¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷最大240Wの高出力充電に対応したUSB Type-C to Type-Cケーブルです。フラット構造と適度なコシを持つTPE+ナイロン素材により、ケーブルが自然に整い、巻き取り・収納がスムーズに行える設計となっています。
PD Type-Cケーブル 1m
MAKER¥637税込¥7011本3日以内出荷スピード充電急速充電にぴったりのUSB Type-Cケーブル。最大20W出力のPD対応USB Type-Cケーブルです。約30分で50%まで充電可能で、大容量デバイスも安心してスピード充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。充電だけでなくデータ転送にも対応し、ケーブル1本で多用途に活躍します。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1030
ライトニングケーブル 2m ストレートタイプ
MAKER¥482税込¥5301本3日以内出荷シンプルで落ち着いたカラー日常使いに便利な2mライトニングケーブル。日常使いにぴったりな2mサイズのライトニングケーブルです。余裕のある長さでベッドやソファからも快適に充電できます。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。材質:TPE。サイズ:15×8×2030mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×2030色ピンク
ライトニングケーブル 1m ストレートタイプ
MAKER¥400税込¥4401本3日以内出荷シンプルで落ち着いたカラー日常使いに便利な1mライトニングケーブル。日常使いにぴったりな1mサイズのライトニングケーブルです。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1030色ピンク
PD対応ソフト強靭ケーブル2m
センチュリー¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷高耐久ソフト素材を採用し、取り回しの良い柔軟性に優れたケーブルです。耐屈曲回数50000回以上と強靭素材を採用しており、耐久性と使い勝手の良さが魅力。USB PD対応で最大240Wの出力に対応しており、組み合わせによってノートPCへの充電も可能です。eMarker内蔵、過熱防止機能を搭載してるので安全で確実な充電・通信が可能です。仕様●USB PD:対応●耐屈曲回数(回):50000以上の強靭素材最大出力(W)240(48V5A)コード長さ(m)2コネクタ形状USB Type-C to Type-C通信速度480Mbps
電力表示ディスプレイ搭載 USB Type-C 延長ケーブル PD240W対応 USB-Cプラグ - USB-Cポート
エレコム¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きUSB Type-C(TM)延長ケーブルです。接続した機器への充電電力値がリアルタイムで確認でき、接続したケーブルが正しく充電できているか視覚的に確認できるため、安心です。最大240WのUSB Power Delivery充電や最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。用途充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きUSB Type-C(TM)延長ケーブルです。 。片方はUSB Type-Cプラグ、もう片方にはUSB Type-Cポートを備え、お手持ちのケーブルと接続することで、ケーブルの長さが足りない時に「延長ケーブル」として使用できます。 。コネクター部に搭載されたディスプレイで、接続した機器への充電電力値がリアルタイムで確認できます。正しく充電できているか視覚的に確認できるため安心です。 。※ディスプレイは機器が接続されている状態でのみ点灯します。点灯まで数秒程度、時間を要する場合があります。 。満充電に近づくと、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了時期がわかりやすくて便利です。 。※満充電に近づくと、供給される電力値が小さくなるため、0Wと表示される場合があります。 。USB Power Delivery対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。 。USB Power Deliveryは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※連続して接続できるケーブルは、本製品を含め最大2m、合計2本までです。これを超えての延長接続による動作は保証していません。 。※外付けポータブルディスクドライブなど、バスパワー駆動の機器は、正常に動作しない場合があります。 。※本製品は最大転送速度480Mbpsに対応しますが、Hi-Speed USBは規格上、延長が認められていません。 。※ディスプレイに表示される電力値は目安です。使用する環境によって、正確な表示ではない場合があります。 。※ディスプレイに表示される電力値は、本製品の駆動電力として消費する電力を除き、接続した機器に供給される電力値が表示されます。 。※本製品と接続する機器の間に、アダプター、ハブ、ドッキングステーションなどの機器を接続すると、正常に動作しない場合があります。 。※接続機器や環境によって、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※接続機器の性能によって供給される電力値・通信速度が異なります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cコネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなどプラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)ケーブル太さ(mm)3.8
CIO カラビナ付きケーブルホルダー CtoL ホワイト
CIO¥499税込¥5491個4日以内出荷機能的なデザイン 持ち忘れや紛失を予防 取り付け簡単色ホワイト対応コネクタUSB type-C to Lihtningのケーブルにのみお使いいただけます。
CIO カラビナ付きケーブルホルダー CtoL ブラック
CIO¥499税込¥5491個4日以内出荷機能的なデザイン 持ち忘れや紛失を予防 取り付け簡単色ブラック対応コネクタUSB type-C to Lihtningのケーブルにのみお使いいただけます。
CIO カラビナ付きケーブルホルダー ホワイト
CIO¥499税込¥5491個4日以内出荷機能的なデザイン 持ち忘れや紛失を予防 取り付け簡単色ホワイト対応コネクタUSB type-C to USB type-Cのケーブルにのみお使いいただけます。
CIO カラビナ付きケーブルホルダー CtoC ピンク
CIO¥499税込¥5491個4日以内出荷機能的なデザイン 持ち忘れや紛失を予防 取り付け簡単対応コネクタUSB type-C to USB type-C
CIO カラビナ付きケーブルホルダー CtoC パープル
CIO¥499税込¥5491個4日以内出荷機能的なデザイン 持ち忘れや紛失を予防 取り付け簡単対応コネクタUSB type-C to USB type-C
CIO カラビナ付きケーブルホルダー ブラック
CIO¥499税込¥5491個当日出荷機能的なデザイン 持ち忘れや紛失を予防 取り付け簡単色ブラック対応コネクタUSB type-C to USB type-Cのケーブルにのみお使いいただけます。
CIO カラビナ付きケーブルホルダー CtoL パープル
CIO¥499税込¥5491個4日以内出荷機能的なデザイン 持ち忘れや紛失を予防 取り付け簡単対応コネクタUSB type-C to Lihtning
CIO カラビナ付きケーブルホルダー CtoL ピンク
CIO¥499税込¥5491個4日以内出荷機能的なデザイン 持ち忘れや紛失を予防 取り付け簡単対応コネクタUSB type-C to Lihtning
スパイラルシリコンケーブル CtoC 1m エアリーパープル
CIO¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷【ケーブルバンドを使う手間が不要】コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。用途【柔らかいシリコンケーブル】肌触りの良いシリコン被膜は、しなやかで絡まりにくく、巻き癖もつきにくい特性を持っています。
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 0.5m パープル
CIO¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷240W対応で様々なデバイスを充電可能用途手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 2m パープル
CIO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷240W対応で様々なデバイスを充電可能用途手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 0.5m ホワイト
CIO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷240W対応で様々なデバイスを充電可能用途手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 2m ピンク
CIO¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷240W対応で様々なデバイスを充電可能用途手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!
スパイラルケーブル CtoC 1m エアリーパープル
CIO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【ケーブルバンドを使う手間が不要】コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。用途【片付けが変わる】マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
スパイラルケーブル CtoL 1m エアリーパープル
CIO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷【ケーブルバンドを使う手間が不要】コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。用途【片付けが変わる】マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 1m パープル
CIO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷240W対応で様々なデバイスを充電可能 ・手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!用途30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 1m ブラック
CIO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷240W対応で様々なデバイスを充電可能 ・手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!用途30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 1m ピンク
CIO¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷240W対応で様々なデバイスを充電可能 ・手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!用途30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
hoco X118 デジタルディスプレイType-Cケーブル
JTT¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷リアルタイムで電力表示が可能な、USB2.0対応 USB-A to USB-Cケーブル。コネクタ部分に搭載されたデジタルディスプレイが、充電中の電力(W)をリアルタイムで表示。お手持ちの機器がどれくらいの電力で充電しているかを一目で確認できます。スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。充電:最大5Aの急速充電対応。高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。通信:最大480Mbpsのデータ転送対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。色ブラック質量(g)約32ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ入力端子USB-A充電方式最大3A対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル
JTT¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応、PD60W高速充電のUSB-C to USB-Cケーブル。USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。最大PD60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。質量(g)約32ケーブル長(m)約1.2保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式最大PD60W対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps