絞り込み
ブランド
モノタロウ・エレコム・CIO・BELKIN(ベルキン)・StarTech.com・FSC・オーム電機・Anker(アンカー)・サンワサプライ・Mate・多摩電子・JTT・エアージェイ・MOTTERU・OWLTECH(オウルテック)・オズマ・サンワダイレクト・PGA・bitstrong(ビットストロング)・カシムラ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,078件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電用 3 in 1 USBケーブル 巻き取り式 ZATTA

    充電用 3 in 1 USBケーブル 巻き取り式

    ZATTA
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
    用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用としてブラック質量(g)51ケーブル長(m)最大1.2コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル種類巻取り式適合用途充電用
  • スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)ブラック電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送不可ケーブル種類耐久性適合用途充電
  • 断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック)

    断線に強いUSBType-A to microUSB

    OWLTECH(オウルテック)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
    規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器保証期間3年間転送速度(Mbps)480(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドフォンアダプター 高耐久 オーム電機

    ヘッドフォンアダプター 高耐久

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mmのヘッドフォンジャックをライトニングコネクタに変換できるアダプターアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですΦ3.5mmのヘッドフォンジャック(オス)と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
    ケーブル長(m)0.1コネクタ形状Φ3.5mmプラグメス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
  • USBライトニングケーブル(ケーブルカラー指定不可) 公成

    USBライトニングケーブル(ケーブルカラー指定不可)

    公成
    279税込307
    1本
    5日以内出荷
    最大電流2.4A、急速充電に対応したUSB-A to Lightningケーブルです。
    材質ナイロン、PVC、アルミニウム
  • USB4対応100W Type-Cケーブル JTT

    USB4対応100W Type-Cケーブル

    JTT
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・100W PD急速充電に対応。最大100WまでのUSB PD充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
    ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD100 (20V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
  • Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m Anker(アンカー)

    Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m

    Anker(アンカー)
    900税込990
    1個
    欠品中
    MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    仕様対応出力:最大240Wセット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートホワイトケーブル長(m)約1.8
  • スパイラルシリコンケーブル CtoC 1m ライトブラック CIO

    スパイラルシリコンケーブル CtoC 1m ライトブラック

    CIO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
    ライトブラック長さ(m)1コネクタ形状Type-C - Type-Cケーブル種類シリコンケーブル
  • USB Type-Cケーブル ルーメン

    USB Type-Cケーブル

    ルーメン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である100Wまで対応します。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
    仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)解像度8K/60Hz、4K/120Hzケーブル種類メッシュタイプ転送速度(Gbps)40適合用途充電・データ転送最大電力(W)供給電力:100
  • USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム

    BUFFALO(バッファロー)
    759税込835
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
    端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
  • hoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラック バーリーデータ

    hoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラック

    バーリーデータ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB(A)充電器から Type-C×2 / iOS×1 /microUSB×1端子を搭載した4台の機器を同時に充電できる1mの充電専用ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 4つ又ケーブル Type-C×2、iOS×1、micoroUSB×1端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電できます。(出力合計2.0Aまでとなります。) 最大5V/2.0A対応(充電専用) 本製品は、Type-C×2、iOS×1、 micorUSB×1、4本のケーブルの合計が最大5V/2.0Aまで対応しております。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0m USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm)
    質量(g)約43全長(m)約1.0入力端子USB(A)出力端子Type-C×2、iOS×1、microUSB×1(充電専用)
  • PD100W対応 USB2.0 Type-C 電源スイッチケーブル アイネックス

    PD100W対応 USB2.0 Type-C 電源スイッチケーブル

    アイネックス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
    USBタイプUSB 2.0/1.1規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)
  • USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型  右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
    保証期間ライフタイム充電電流(A)最大3シールドアルミマイラー箔によるEMI保護データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
  • PD3.0対応 Type-Cケーブル Gigastone

    PD3.0対応 Type-Cケーブル

    Gigastone
    569税込626
    1個
    当日出荷
    最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
    耐荷重(kg)3適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    断線に強い高耐久モデル。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
    適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • TypeC to TypeC(ケーブルカラー指定不可) 公成

    TypeC to TypeC(ケーブルカラー指定不可)

    公成
    279税込307
    1本
    5日以内出荷
    充電用Type-C to Type-Cケーブル。最大電流3A66W。断線しにくいプレミアムケーブルです。
    材質ナイロン、PVC、アルミニウム
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応

    サンワサプライ
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(ブラック) CIO

    スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(ブラック)

    CIO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(日本語/English)適合急速充電規格:PD3.1 / PD EPR / 5A対応ブラック長さ(m)2コネクタ形状USB-C to USB-C対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro、iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、ノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機など、iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / Nintendo Switchなどのゲーム機 / 30W対応のノートPCなど、CIO NovaPort TRIOⅡ 140W PD3.1 3ポート 急速充電器 [世界最小級 CIO独自技術 NovaIntelligence NovaEngine搭載] USB-C×3 ACアダプター コンセント 軽量 Macbook Pro Windows iPhone 15 / 16 Android Galaxy iPad転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブル種類スパイラル映像出力非対応適合用途データ転送、充電USBUSB-PD3.1 EPR 240WUSB規格USB2.0
  • Apple Watch 充電器 USB-Cケーブル 高速充電 【AppleWatch Ultra 2/SE 第2世代/Series9/8/7等対応】 エレコム

    Apple Watch 充電器 USB-Cケーブル 高速充電 【AppleWatch Ultra 2/SE 第2世代/Series9/8/7等対応】

    エレコム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
    用途高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているAC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。 。Apple Watch Series 9/Ultra2/Ultra/8/SE (第2世代)/7で充電すると、充電速度が最大33%速くなります。 。※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイトコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ対応機種Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×13.5プラグ金メッキピンケーブル太さ(mm)約3パッケージ紙箱
  • 3in1マルチケーブル MAKER

    3in1マルチケーブル

    MAKER
    564税込620
    1個
    当日出荷
    1つで3役、充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブル。TYPE-C、ライトニング、Micro USBが1つになった一本三役の3in1ケーブルです。充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブルなので、持ち運びに便利コード長:1m 最大電流:約1.5A。材質:アルミニウム、PP、TPE。サイズ:42×20×1014mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質アルミニウム、PP、TPE寸法(mm)42×20×1014
  • PD対応CtoC ケーブルUSB2.0 HIDISC

    PD対応CtoC ケーブルUSB2.0

    HIDISC
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応
    ホワイトコネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • USB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい エレコム

    USB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
    用途柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。 。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルバンドホワイト規格USB2.0規格準拠対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2USB Type-C(TM)プラグ
  • iOS用充電通信ケーブル BK 平野商会

    iOS用充電通信ケーブル BK

    平野商会(1件のレビュー)
    239税込263
    1台
    当日出荷
    ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodで使用可能な、iOS用充電通信ケーブル。 ケーブル長1m。外出用にカバンに常備しておくもよし、予備に持っておくもよし。
    ブラックケーブル長(m)約1対応機種ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodケーブル種類ストレート適合用途充電/通信
  • USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができます。
    規格USB2.0規格準拠対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールドシールド無しパッケージ袋+ステッカー
  • Lightningケーブル A-Lightning 認証品 抗菌 L型コネクタ 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning 認証品 抗菌 L型コネクタ 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。
    コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細くてとりまわしの良い極細ケーブルタイプ。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル
    プラグ金メッキピンシールド2重シールド
  • USB TypeC-microBケーブル サンワダイレクト

    USB TypeC-microBケーブル

    サンワダイレクト
    899税込989
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB3.1/3.0 microB端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    規格USB3.1 Gen2ケーブル径(Φmm)約4.4
  • USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A エレコム

    USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A

    エレコム
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    シリコン素材を採用し、やわらかくなめらかな手触りと、折り癖のつきにくさを実現したUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。スマートフォンやタブレットなど幅広い機器の充電に使用可能。さらに最大480Mbpsでデータ転送も行えます。
    用途スマートフォンやタブレットなどの充電とデータ転送に対応した、シリコン素材のやわらかく取り回しやすいUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。最大15W(5V/3A)で充電できます。USB-Aポートを搭載したAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンなどから、USB Type-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 。理論値 。コネクター部分に製品仕様がわかる印字をしています。 。デスク周りでの使用に便利。邪魔にならずスッキリ設置できます。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【DisplayPort Alternate Mode対応】×、【USB Power Delivery対応】×、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレットなど対応最大15W(5V/3A)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(※理論値)ケーブル径(Φmm)3.5
  • Anker PowerLine Select+ ライトニングケーブル (0.9m) Anker(アンカー)

    Anker PowerLine Select+ ライトニングケーブル (0.9m)

    Anker(アンカー)
    1,564税込1,720
    1個
    当日出荷
    全てのLightning端子機器に対応:一本一本のケーブルに、それぞれ独立したシリアルナンバーと認証チップが付与されています。これは全てのLightning端子機器に対応している証です。圧倒的な耐久性:一般的なケーブルよりも15倍以上の耐久性があり、15000回もの折り曲げテストをクリアしました。便利なポーチ付属:高級感のあるスーパーファイバー製ポーチを同梱。用途に応じてケーブルの長さを調節でき、持ち運びの際には、PowerLine Select+本体をしっかりと保護します。
    サイズ約900×16×7mm質量(g)約38長さ(m)0.9内容PowerLine Select+ ライトニングケーブル (0.9m)、スーパーファイバー製ポーチ、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート
  • USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ

    USBTypeCケーブル_USB2.0

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。 筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。 重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。 PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。 筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷) 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A)質量(g)約24.4規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含むコネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
  • Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 0.9m ホワイト 2本セット Anker(アンカー)

    Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 0.9m ホワイト 2本セット

    Anker(アンカー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(。USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    セット内容Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 0.9m ホワイト 2本セット、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート最大出力(W)(対応)60ケーブル長(m)約0.9コネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 5 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
  • 60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 0.5m JTT

    60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 0.5m

    JTT
    539税込593
    1個
    当日出荷
    質量(g)約9規格USB2.0長さ(cm)約50コネクタ両端Type-Cオス充電方式PD 60W
  • USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム

    USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C(TM)端子を搭載した機器同士の接続ができます。
    規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約4.3対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USB変換アダプター Unity Series USB3.0  [Type-A to C] AUKEY(オーキー)

    USB変換アダプター Unity Series USB3.0 [Type-A to C]

    AUKEY(オーキー)
    891税込980
    1個
    当日出荷
    【さまざまなUSB-C機器へ、高速データ転送】お手持ちのUSB-AケーブルやUSBメモリなどを、USB-C機器でご使用になりたい時に便利な変換アダプターです。最大5Gbpsで高速データ転送が可能。USB OTG(On-The-Go)機能搭載により、PCを介さずにUSB-A機器を直接スマホ等のUSB-C機器に接続可能で便利! 【機器になじむ、スリムなコンパクト設計】1個5.5gと軽量コンパクトサイズなので、隣り合うポートでも干渉しづらくすっきりとお使い頂けます。アルミニウム合金素材を採用しており、プレミアム感と耐久性を兼ね備えています。 【幅広い対応機種】ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に対応し、お使いの機器でUSB-A端子が利用可能です。
    材質アルミニウム合金寸法(mm)35×15.8×8.3シルバー質量(g)約11(2個合計)コネクタ形状USB-C、USB-A適合用途データ転送用
  • USBケーブル 4in1 ( タイプC + USB A - USB タイプC + microB ) PD 60W対応 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル 4in1 ( タイプC + USB A - USB タイプC + microB ) PD 60W対応 スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    機器に合わせてコネクターを付け替えられる4in1 USBケーブルです。 データ転送や充電のために機器のコネクターに合わせて複数のケーブルを用意する煩わしさを解消できます。 スマートフォン、タブレット、及び他のUSB給電デバイスを充電/データ通信が可能です。
    対応機種USB-A側:USB-A端子搭載のパソコン・AC充電器など・USB Micro-B側:USB Micro-B端子搭載のモバイルバッテリー・電子タバコなど・USB Type-C(TM)側:USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器・スマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時のみ)保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)4パッケージ袋、ステッカー
  • ライトニングケーブル サンワダイレクト

    ライトニングケーブル

    サンワダイレクト
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。 iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。 iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。 輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
    ホワイトコネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタ オス取得規格MFI認証ケーブル径(Φmm)約約3.3適合用途データの通信や充電(対応機種のみ)
  • USB TypeC-Aケーブル サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    USB 3.2/3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2)対応 USB 3.2 Gen 2 の「SuperSpeed+USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。※転送速度は使用されるパソコン、周辺機器の規格に準じます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    用途USB Type-C-AのUSB3.1ケーブル。USB認証取得品。ブラックケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタオス(USB 3.2(3.1/3.0)規格準拠)ケーブル線材規格(UL):UL2725、規格:USB 3.2(USB 3.1)Gen2ケーブル径(Φmm)約4.5
  • Type-C-ライトニング接続ケーブル オーム電機

    Type-C-ライトニング接続ケーブル

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB PD対応、最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送新規格 USB Type-C対応でオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます「Made for iPhone/iPad/iPod」ライセンス認定品Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応
    コネクタ形状USB(Type-C)-Lightninngコネクタ対応機種iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone X/iPhone 8 Plus/iPhone 8/iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPad (6th generation)/iPad Pro (10.5-inch)/iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation/iPad(5th generation)/iPad Pro (9.7-inch) /iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation/iPad mini 4/iPadAir 2/iPad mini 3/iPad Air/iPad mini 2/iPad (4th generation)/iPod touch (6th generation)
  • 巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m ナカバヤシ

    巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
    適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)20コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16インターフェースUSB2.0コード長さ(cm)最大約60(5段階)伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
  • USBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    取り回しがしやすく丈夫なやわらか耐久ケーブル。 USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
USB充電/データ転送ケーブル