絞り込み
ブランド
モノタロウ・エレコム・CIO・BELKIN(ベルキン)・StarTech.com・FSC・オーム電機・サンワサプライ・Anker(アンカー)・Mate・多摩電子・JTT・エアージェイ・MOTTERU・OWLTECH(オウルテック)・オズマ・サンワダイレクト・PGA・bitstrong(ビットストロング)・カシムラ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,078件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CIO CtoC 2m 液晶ディスプレイ付きシリコンケーブル ブラック CIO

    CIO CtoC 2m 液晶ディスプレイ付きシリコンケーブル ブラック

    CIO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    しなやか過ぎて絡まない。デバイスへの主力状況をリアルタイムで確認可能。高耐久設計。PD100W対応
    ブラックケーブル長(m)2ケーブル種類シリコン
  • USB Type-Cケーブル ルーメン

    USB Type-Cケーブル

    ルーメン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である240Wで、大幅に充電時間を短縮できます。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
    仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1解像度8K/60Hz、4K/120Hz端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Gbps)40最大電力(W)供給電力:240
  • USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電 StarTech.com

    USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電

    StarTech.com
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
    ブラックコネクタ形状USB-C最大解像度4K(60Hz)保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電
  • 3in1ケーブル HIDISC

    3in1ケーブル

    HIDISC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)
    用途充電及びデータ転送用ホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1対応OSiPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C)

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
    コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-A オス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電・通信
  • USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
  • 4in1 MULTIケーブル JTT

    4in1 MULTIケーブル

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    [Type-C+iOS]と[Type-C+USB-A]のコネクターを組み替えることで、1本のケーブルで4種類のケーブルに対応するマルチケーブルです。 4種類のケーブルを1本に集約 USB-A ➡ iOS (5V/2.4A max.) Type-C➡ iOS (PD20W max.) USB-A ➡ Type-C (QC3.0 3A max.) Type-C ➡ Type-C (PD 60W max) 最大 PD 60W の高速充電に対応 本製品は、スマホやタブレットの充電だけでなく、パソコンなどPD 60W充電までの機器の充電にご利用いただけます。 20V/3A(最大)までの充電に対応しております。 パソコンとのデータ通信に対応 本製品はUSB2.0に準拠しており、スマホやタブレットをパソコンと接続した際、最大480Mbpsのデータ通信をご利用いただけます。 ※Type-Cモニターなどパソコン以外との接続には対応しておりません。 タフネス設計のメッシュケーブル 本製品は、デスクなどでの取り回しがよい約1mのメッシュケーブルに、コネクター部分にアルミカバーを装着し、傷や衝撃から守るタフネス設計となっております。
    全長(m)約1入力PD60Wmax.端子Type-Cオス+iOSオス、Type-Cオス+USB-Aオス組合対応USB-A:iOS(5V/2.4Amax.)、Type-C:iOS(PD20Wmax.)、USB-A:Type-C(QC3.03Amax.)、Type-C:Type-C(PD60Wmax)
  • USB充電&同期ケーブル A-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブル A-C

    カシムラ
    839税込923
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    許容電流(A)3(5V)
  • USB Type-C to C ケーブル(スマートモニタリング/100W出力/480Mbps/1.2m) アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(スマートモニタリング/100W出力/480Mbps/1.2m)

    アドテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマートモニタリングモニターを搭載し、消費電力をLED表示致します。電力表示を可能とするICを搭載し刻々と変化する電力を監視可能となります。ノートパソコンなど消費電力の高い機器にも対応可能なEmarkerを搭載し100W 電力伝送が可能です。USB2.0接続に対応し480Mbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    転送速度(Mbps)480
  • 高耐久Lightning - USB-Aケーブル 1m コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB 変換ケーブル/カールコード StarTech.com

    高耐久Lightning - USB-Aケーブル 1m コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB 変換ケーブル/カールコード

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで38cmから最大1mまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:1m|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
    材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE、シールド:アルミニウム マイラー箔ブラック質量(g)42ケーブル長(m)383最大伸長(mm)1000保証期間2年間コネクタLightning & USB-A取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類カール適合用途充電用ケーブルタイプコイル型
  • 50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル OWLTECH(オウルテック)

    50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
    ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス)対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種対応5V/3.0A保証期間2年間通信速度最大480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用
  • USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m BUFFALO(バッファロー)

    USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m

    BUFFALO(バッファロー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
    ブラック質量(g)約40適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3ケーブル長(m)0.8端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オスコネクタ形状Type-C最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)対応機種USB Type-C(R)搭載機器インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス動作湿度(%)10~85最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)動作温度範囲(℃)0~45ケーブル種類ストレート転送速度(Gbps)最大40(規格値)
  • 高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード StarTech.com

    高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    USB-C - Lightningケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-C充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-C|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維 |ジャケットタイプ:TPE|シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
    幅(mm)12ブラック高さ(mm)6適合規格USB 2.0保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480シールド2重シールド(編組+アルミ箔)各種認証MFi認証コネクタAApple LightningコネクタBUSB Type-Cケーブル種類カール適合用途充電用/データ転送用被覆材熱可塑性エラストマー
  • Lightningケーブル C-Lightning PD対応 抗菌 L型コネクタ 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning PD対応 抗菌 L型コネクタ 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSB-C to Lightningケーブル。
    主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • 世界最強LIGHTNINGケーブル(100cm) タイムリー

    世界最強LIGHTNINGケーブル(100cm)

    タイムリー
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    メッシュで巻かれたケーブルが恐ろしく丈夫 2.4tの車をMESH MONSTERで引っ張って動かしましたが、切れることは無く、またその後データ通信と充電が問題なくできました。 まさに不死身のモンスターです。 ケーブル表面がスベスベなので絡まらない ゴムケーブルの表面を繊維で巻いているため、スベスベになっています。 鞄の中で絡まりまらず、使いたい時にすぐに使えて便利です。 アルミ製コネクタがクール 大容量の電気を流すとケーブルは熱を発しますが、アルミ製コネクタであれば放熱性が高くて安心です。 何よりクールでかっこいいです。 カラーバリエーションは豪華なゴールドとシルバー 従来品との差別化のため、高級感のあるメタリックカラーで仕上げています。 色はゴールドとシルバー、どちらもリッチな印象です。 最大2.0A出力 メーカーの超高速充電ケーブル(2.4A)ほどの高出力ではありませんが、2.0A出力あれば十分です。 データ通信にも対応 大容量の電気が流れるのは嬉しいけど、データ通信が犠牲になっては困るというユーザーも多いはず。 全長100センチ 持ち歩きに最適な長さです。 メーカーの超高速充電ケーブルでは一番人気の長さです。
    仕様重量:24g長さ(cm)100コネクタ形状LIGHTNINGオス-USB Aオス通信方式データ転送/リンク対応素材コネクタ アルミ、ケーブルメッシュ 強力繊維適合用途データ転送・充電
  • OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート) ルートアール

    OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート)

    ルートアール
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。 USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。 持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。 ※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。 ※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。 ※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
    質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む)機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480接続端子USBType-Cオス色(本体)ホワイト・ブラックケーブル長(cm)18
  • USBタフケーブル PGA

    USBタフケーブル

    PGA
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Lightning・Type-C・micro USBの3種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
    質量(g)33規格Lightning&Type-Cµ USBケーブル長(m)1ケーブル形状タフケーブル
  • 高耐久マイクロUSBケーブル オーム電機

    高耐久マイクロUSBケーブル

    オーム電機(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切れにくいマイクロUSBケーブル、アルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性、2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能、コネクタはおしゃれなシルバーカラー
    シルバー対応2.4A(アンペア)対応
  • Lightningケーブル オーム電機

    Lightningケーブル

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。
    ケーブル長(m)3対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3、iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)
  • IPHONE専用 横向き充電USBケーブル 断線防止 MAD MAX(マッドマックス)

    IPHONE専用 横向き充電USBケーブル 断線防止

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。 伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。 高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
    材質ナイロン長さ(mm)約240~270対応機種IPHONE
  • USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    多彩なカラーバリエーション。USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 多彩なカラーバリエーションがあるカラーUSB Type-Cケーブルです。 新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.5
  • USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    タブレットPCを短時間で充電できる!1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。
    ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • USB-C - Lightningケーブル(1m) Apple

    USB-C - Lightningケーブル(1m)

    Apple
    2,709税込2,980
    1台
    7日以内出荷
    Lightningコネクタを持つデバイスをUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートに対応したデバイスにつないで同期と充電をしたり、USB-Cポートに対応したiPadにつないで充電ができます。18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと一緒にこのケーブルを使ってiOSデバイスを充電したり、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能を活かすこともできます。
  • USB-C to Cケーブル 40Gbps USB4 (Gen3) PD最大100W 8K/60Hz 高速データ転送 急速充電 短い フラット 13cm エレコム

    USB-C to Cケーブル 40Gbps USB4 (Gen3) PD最大100W 8K/60Hz 高速データ転送 急速充電 短い フラット 13cm

    エレコム
    991税込1,090
    1個
    翌々日出荷
    映像伝送・データ転送・充電をこれ1本で実現する、USB 40Gbps(USB4(Gen3))のUSB Type-C(TM)ケーブルです。DisplayPort(TM) Alternate Modeによる高精細な映像伝送や、最大100WのUSB Power Deliveryによる急速充電にも対応。短くフラットなケーブルは、スマートフォンとモバイルバッテリーを重ねて持つ際にもすっきりとまとまります。
    用途高精細な映像伝送・超高速データ転送・急速充電をこれ1本で実現する、USB 40Gbps(USB4(Gen3))のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。長さ約13cmの短尺フラットケーブルは取り回しやすく、手元をすっきりコンパクトに保てます。スマートフォンとモバイルバッテリーの重ね持ちや、モバイルモニター・外付けSSDとの接続時に発生しがちなケーブルの散らかりやかさばりを解消します。 。USB 40GbpsによりHi-Speed USB(USB2.0)の約83倍の速度で、RAWファイルや4K/8K動画などの大容量データの転送ができます。 。理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)でパソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alternate Modeに対応しています。最大解像度8K(7680×4320px)/60Hzの高画質でなめらかな映像出力が可能です。 。本製品で映像出力を行う際は、接続するすべての機器がDisplayPort Alternate Modeに対応していることをご確認ください。 。USB規格で定められているTDRコンプライアンステストに合格した高品位なケーブルです。ノイズ環境下でも安定した通信が可能です。 。自社にて測定・評価 。高級感のあるアルミ製コネクターを採用しています。 。コネクター部分に製品仕様が分かる印字をしています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
  • スパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m トライメイト

    スパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    磁石の力でピタッとまとまる、新発想のマグネット充電ケーブル。急速充電に対応し、使いやすさと機能性を両立。デスク・車内・バッグの中まで、いつでもスッキリ快適に整理できます。
    用途充電ケーブルとしてブラック質量(g)47長さ(cm)100
  • USB-C to USB-C ケーブル PD 60W 発泡シリコン 軽い 絡みにくい エレコム

    USB-C to USB-C ケーブル PD 60W 発泡シリコン 軽い 絡みにくい

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ふんわり軽くて、絡みにくい!発泡シリコン素材を採用し、マシュマロのようにふわっと軽やかなUSB Type-C(TM)ケーブルです。しなやかで絡みにくいため、デスク周りでの取り回しや、カバンに入れての持ち運びもスムーズです。
    用途発泡シリコン素材を採用し、マシュマロのようにふわっと軽やかなUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。マシュマロのようにふわっと軽い、発泡シリコン素材のケーブルです。さらさらな手触りでデスクでも引っかかりにくく、束ねても絡みにくいので、取り回しがとてもスムーズです。 。Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 。理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。コネクター部には高級感のあるアルミ装飾を施し、裏面に製品仕様がわかる印字をしています。 。デスク周りでの使用に便利。邪魔にならずスッキリ設置できます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:× ※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。●USB Power Delivery対応:○●データ転送対応:○規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):60(20V/3A)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
  • USB-C to USB-C ケーブル 片側磁石 固定 PD 60W メッシュ エレコム

    USB-C to USB-C ケーブル 片側磁石 固定 PD 60W メッシュ

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    好みの場所に磁力で固定!片側のコネクター部に磁石が付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。鉄製のデスクや壁などにコネクターをカチッとくっつけて固定できるため、ケーブルを見失わず、使いたいときにいつでもサッと手に取れます。
    用途片側のコネクター部に磁石が付いたUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。鉄製のデスク横や壁などにコネクターをくっつけておくことで、都度コネクターを探すことなくすぐにケーブルが使えます。 。片側のUSB Type-Cコネクターのみ磁石が付いています。 。ケーブル外被には、傷や曲げに強いナイロンメッシュを採用しています。 。Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 。理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。付属の両面シール付きメタルプレートを使えば、磁石が付かない場所でもコネクターを固定できます。 。コネクター部分に製品仕様が分かる印字をしています。 。使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:× ※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。●USB Power Delivery対応:○●データ転送対応:○規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):60(20V/3A)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値ケーブル径(Φmm)約3.3
  • Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)
    1,264税込1,390
    1個
    当日出荷
    Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。数が示すその強さ:一般的なケーブルより12倍以上の耐久性をもち、12000回以上の厳しい折り曲げテストもクリアしました。また、約80kg以上の重さを持ち上げられるほどに耐久性を実現。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。さらなる高品質を実感してください:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのApple製品を安全にかつフルスピードで充電していただけます。上質な使い心地:上質で触り心地の良い素材を使用し、さらに人間工学に基づいた製品デザインを施すことで、これまで以上の使いやすさを持つケーブルになりました。
    仕様対応出力:5V=2.4A (12W)ホワイトケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / IPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他AirPodsiPod nano (第7世代) / iPod touch (第5 / 6世代)データ転送速度最大480Mbps
  • 5V給電 USB2.0対応 TYPE-C OTG変換ケーブル ルートアール

    5V給電 USB2.0対応 TYPE-C OTG変換ケーブル

    ルートアール
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    5V給電 USB2.0対応 TYPE-C OTG変換ケーブルです。 スマートフォンやタブレットPC等の端末に給電をしながらUSB機器を同時に利用できます。 USB2.0に対応しており、USBマウスやUSBキーボード等周辺機器が利用可能です。 TYPE-C端子が1ポートしかないスマートフォンやタブレットPC等の端末に有効です。 プラグアンドプレイに対応しており、基本的に接続をするだけで利用ができます。
    付属品簡易説明書、保証書仕様●端末側端子:TYPE-Cオス●電源入力端子:TYPE-Cメス質量(g)約13外形寸法(cm)本体全長約19端末OTG(USB-Cホスト)、USB Power Delivery(PD)に対応する端末※本製品は USB Power Delivery(PD)に対応する端末、電源で使用できますが、電圧は5Vに制限されます。端子USB機器側:USB2.0/TYPE-Cメス(1ポート)
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    付属品取扱説明書なし質量(g)28規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器保証期間初期不良のみケーブル径(Φmm)3.5USBUSB PD(USB Power Delivery):最大240W(48V/5A)
  • Flex Spiral Cable C to C 1m ブラック CIO

    Flex Spiral Cable C to C 1m ブラック

    CIO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    巻き取りやすく、持ち運びに優れた240W対応ケーブル。 。最大240Wの高出力充電に対応したUSB Type-C to Type-Cケーブルです。フラット構造と適度なコシを持つTPE+シリコン素材により、ケーブルが自然に整い、巻き取り・収納がスムーズに行える設計となっています。外出先でもデスク周りでも絡まず扱いやすく、高出力デバイスを効率よく充電したいユーザーに向けた、高性能&整理しやすいケーブルです。
  • Flex Spiral Cable C to C 1m パープル CIO

    Flex Spiral Cable C to C 1m パープル

    CIO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    巻き取りやすく、持ち運びに優れた240W対応ケーブル。 。最大240Wの高出力充電に対応したUSB Type-C to Type-Cケーブルです。フラット構造と適度なコシを持つTPE+シリコン素材により、ケーブルが自然に整い、巻き取り・収納がスムーズに行える設計となっています。外出先でもデスク周りでも絡まず扱いやすく、高出力デバイスを効率よく充電したいユーザーに向けた、高性能&整理しやすいケーブルです。
  • Flex Spiral Cable C to C 1m ホワイト CIO

    Flex Spiral Cable C to C 1m ホワイト

    CIO
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    巻き取りやすく、持ち運びに優れた240W対応ケーブル。 。最大240Wの高出力充電に対応したUSB Type-C to Type-Cケーブルです。フラット構造と適度なコシを持つTPE+シリコン素材により、ケーブルが自然に整い、巻き取り・収納がスムーズに行える設計となっています。外出先でもデスク周りでも絡まず扱いやすく、高出力デバイスを効率よく充電したいユーザーに向けた、高性能&整理しやすいケーブルです。
  • USB Type-C 変換アダプタ USB-Aポート Type-Cプラグ OTG対応 USB3.2 Gen1 5Gbps 超小型 2個セット エレコム

    USB Type-C 変換アダプタ USB-Aポート Type-Cプラグ OTG対応 USB3.2 Gen1 5Gbps 超小型 2個セット

    エレコム
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷
    USB-Aプラグのパソコン周辺機器をUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB 5Gbpsに対応したUSB Type-C変換アダプターです。隣り合うポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。自宅・職場用と使い分けられる便利な2個入りです。
    用途USB-AプラグのデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB Type-C変換アダプターです。USB OTG対応なので、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンにUSBメモリやカードリーダーなどを接続して効率的にデータ転送できます。 。幅と厚みを抑え、無駄を省いたコンパクトサイズです。パソコンに挿したままでも持ち運びやマウス操作の邪魔にならず、隣り合うUSB Type-Cポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。 。筐体ケースには高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 。最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画など大容量データの移動や同期も快適にできます。 ※理論値 。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※USB Power Delivery非対応です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。自宅・職場用と使い分けられる便利な2個入りです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【DisplayPort Alternate Mode対応】×【USB Power Delivery対応】×シルバー外形寸法(mm)幅約14.5×厚さ約7.5×高さ約19.5 ※コネクター含まず規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))コネクタ形状USB-Aポート - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリーなど対応【転送速度】最大5Gbps ※理論値【電圧/電流】最大5V/3A(15W)保証期間1年間ケーブル【ツイストペア(通信線)】○メッキ【プラグ】金メッキピンパッケージ袋+ステッカー
  • なめらかケーブル USB-C to C PD100W オーム電機

    なめらかケーブル USB-C to C PD100W

    オーム電機
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/5A/100Wの高出力に対応し、超高速充電が可能です。安全に高速充電ができるeMarkerチップを内蔵しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。
    用途USB Power Delivery対応機器の充電およびデータ転送に使用します。仕様eMarker/ありホワイト最大出力(W)PD/100ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C to USB Type-C最大電流(A)5対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン
  • なめらかケーブル USB-A to C シリコン オーム電機

    なめらかケーブル USB-A to C シリコン

    オーム電機
    679税込747
    1本
    翌々日出荷
    シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。3Aの大電流による充電と、最大480Mbpsのデータ転送に対応しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。
    用途USB Type-C端子搭載機器の充電およびデータ転送に使用します。ホワイト規格USB2.0コネクタ形状USB-A to USB Type-C最大出力3A転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン
  • Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m モスグリーン CIO

    Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m モスグリーン

    CIO
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    サッとひっぱって、パッと戻る。ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240Wモスグリーン規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-C ストレート転送速度(Mbps)最大480(理論値)映像出力非対応USB規格USB2.0
  • Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m エアリーパープル CIO

    Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m エアリーパープル

    CIO
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    サッとひっぱって、パッと戻る。ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240Wエアリーパープル規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-C ストレート転送速度(Mbps)最大480(理論値)映像出力非対応USB規格USB2.0
  • USB Type-C ケーブル 100W PD対応 USB-C to C 3本セット 0.5m/1m/2m 高耐久ナイロン 断線に強い 480Mbps エレコム

    USB Type-C ケーブル 100W PD対応 USB-C to C 3本セット 0.5m/1m/2m 高耐久ナイロン 断線に強い 480Mbps

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)ケーブルです。断線に強い高耐久タイプです。3本入りなので、家族でシェアしたり、自宅・外出用に使い分けたり、予備用としても便利です。
    用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。 。外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 。通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。 。USB2.0規格(Hi-Speed)に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。ケーブルの長さ違いで0.5m/1m/2mの3本入りです。家族でシェアしたり、自宅・外出用に使い分けたり、予備用としても便利です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約0.5、約1、約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ寸法(m)ケーブル太さ:0.5/1対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリーなど対応【DisplayPort Alternate Mode】×【USB Power Delivery】○【電圧/電流】最大20V/5A(100W)プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C ケーブル PD60W USB Type-C to C 急速充電 薄型フラット ナイロンメッシュ マグネット 磁石 エレコム

    USB-C ケーブル PD60W USB Type-C to C 急速充電 薄型フラット ナイロンメッシュ マグネット 磁石

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フラット&メッシュ×磁石の力で、くるんとまとまり小さく収納!薄いフラット型で持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。鉄製の机や棚に吸着し、配線を自在にアレンジできます。耐久性に優れた、ナイロンメッシュを採用。USB Power Delivery最大60Wの充電に対応し、スマートフォンやタブレットなどを充電できます。
    用途磁石の力でくっつき、巻くだけでくるんとまとまるUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。磁石の力でくるんとまとまり、持ち運びに便利です。ケーブルを束ねたり、バンドで留めたりしなくても、簡単にまとめて収納できます。 。設置環境や用途によってお好みのサイズになるよう、ケーブルの巻き半径は自由に調整することが可能です。 。ケーブルがスチール面に吸着するため、デスクや棚などに取り付けて、デスク周りをすっきりさせることができ、お好みの配線も可能です。 。※磁石の特性上、お好みの配線ができない場合があります。また机や棚などにくっつけた状態で製品を無理に引っ張ったり、ひねったりしないでください。 。外皮には、耐久性に優れたナイロンメッシュを採用し、ケーブル表面の傷を防止します。薄型フラットケーブルのため、収納時に小さくまとめやすいです。 。USB Power Deliveryによる最大60W(20V/3A)の充電に対応しているケーブルです。 。※USB Power Deliveryをご利用になる場合は、接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※60W以上のUSB Power Delivery対応充電器および端末に接続した場合、充電は可能ですが出力は最大60Wに制限されます。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。 。特許権者(発明者)より実施許諾を受けた正規ライセンス品で、特許認定ラベル付きです。(対象特許:日本特許第7511950号) 。※特許認定ラベルは特許権者が発行する真正品識別用ラベルの呼称であり、公的機関による認定を意味するものではありません。 。最大480Mbps(USB2.0)の高速データ転送が可能です。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード、キャッシュカードなど)やペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものに近づけたり、近くで使用したりしないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。寸法(mm)【ケーブル】Φ6.7×t2.7規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×、【ツイストペアケーブル(通信線)】○プラグ金メッキピン保証期間1年間データ転送速度最大480Mbps ※理論値電圧×電流(VA)最大20V/3A(60W)
USB充電/データ転送ケーブル