絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(62)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
- TRUSCO(213)
- エスコ(182)
- AZ(エーゼット)(115)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
- 信越化学工業(82)
- NOKクリューバー(62)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(61)
- マークテック(61)
- フルプラ(57)
- ヤマダコーポレーション(56)
- BOLL(54)
- 呉工業(クレ)(49)
- オーデック(46)
- ザーレン(40)
- 協同油脂(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- 旭エンジニアリング(35)
- ブランドをもっと見る

気化性防錆剤
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。 銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。 分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。 気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。寸法(mm)25×55×17内容積(L)110材質(表面)無電解ニッケルめっきULL有効期間1年危険物の類別非危険物
ボルト・ナット緩み防止剤
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481台16日以内出荷ボルト・ナットの緩み防止剤です。さび防止効果もあります。 浸透性があり、締付前・締付後どちらでも使用できます。 色付きの為、塗布後の確認が容易にできます。 締付時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。容量(g)200危険物の類別非危険物使用可能回数約300~400箇所分