絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(73)
  • エスコ(378)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(337)
  • TRUSCO(218)
  • NOKクリューバー(135)
  • AZ(エーゼット)(117)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
  • 信越化学工業(109)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(92)
  • オーデック(84)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • ダイゾーニチモリ(68)
  • マークテック(65)
  • フルプラ(60)
  • 出光NTG(54)
  • 協同油脂(54)
  • BOLL(54)
  • ダイゾー(52)
  • 呉工業(クレ)(51)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タキゲンパワーグリーン TAKIGEN(タキゲン)

    タキゲンパワーグリーン

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1本(100mL)
    当日出荷
    高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。 優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品ー種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
    危険物の類別非危険物タキゲンコード23780
  • クリーンパワーグリーン(20ml) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンパワーグリーン(20ml)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム対応潤滑剤用 クリーンパワーグリーンはクリーンルームでの使用を目的とした潤滑剤です。 ベースオイルに最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減します。 添加剤として超微粒子PTFE(フッ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現しています。 低発塵性 分子量の高い生成物の発生がない 蒸発量が低い 高潤滑性能 長寿命(効果が長い間維持します) 高温での安定性に非常に優れている 使用時の臭いの発生がない ゴム、プラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。 タッチペンタイプなのでピンポイントに塗布できる
    用途クリーンルーム内設備のメンテナンス クリーン関連機器の純正メンテナンスパーツ使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス