絞り込み
ブランド
  • ヤシマ化学
  • モノタロウ(72)
  • エスコ(377)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(336)
  • TRUSCO(223)
  • NOKクリューバー(135)
  • AZ(エーゼット)(116)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(111)
  • 信越化学工業(110)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(91)
  • オーデック(84)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • ダイゾーニチモリ(68)
  • マークテック(64)
  • フルプラ(60)
  • 協同油脂(55)
  • BOLL(54)
  • 出光NTG(53)
  • 呉工業(クレ)(52)
  • ダイゾー(52)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OHYAMA 防錆潤滑スプレー ヤシマ化学

    OHYAMA 防錆潤滑スプレー

    ヤシマ化学
    14,980税込16,478
    1箱(450mL×30本)
    5日以内出荷
    金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。 強い水置換性があり浸透力に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。 きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。 ノンシリコーンタイプ。使用可能温度は-20℃から180℃です。
    成分潤滑油基油、石油系炭化水素、防錆添加剤、潤滑添加剤使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属部品引火点(℃)>100主な用途潤滑・防錆沸点(℃)初留点と沸騰範囲:175~250臭気溶剤臭【溶剤】密度(g/cm3)0.80~0.82(20℃)外観黄色液体/液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • OHYAMA グリーススプレー ヤシマ化学

    OHYAMA グリーススプレー

    ヤシマ化学
    679税込747
    1本(420mL)ほか
    5日以内出荷
    泡状のグリースが細部まで届き、潤滑・防錆効果を発揮します。 潤滑・防錆効果が長期持続します。 -40℃から120℃の範囲で使用できます。
    成分リチウムグリース、潤滑油基油、石油系炭化水素使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質樹脂、金属部品引火点(℃)>100主な用途潤滑・防錆臭気溶剤臭【溶剤】密度(g/cm3)0.84~0.86(20℃)外観半固体/液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • OHYAMA シリコーンスプレー ヤシマ化学

    OHYAMA シリコーンスプレー

    ヤシマ化学
    679税込747
    1本(420mL)ほか
    5日以内出荷
    シリコーン被膜を形成し、素材表面の潤滑性をよくします。 素材を傷めない無溶剤タイプで、プラスチックやゴムにも使用できます。 ツヤ出し・防水・離型のために利用できます。 使用可能温度は-40℃から200℃です。
    成分ジメチルシロキサン使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属・プラスチック引火点(℃)>300主な用途潤滑・ツヤ出し・防水・離型臭気無臭【溶剤】密度(g/cm3)0.99~0.97(20℃)外観無色透明液体/液化ガス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス