絞り込み
ブランド
  • NCH
  • モノタロウ(72)
  • エスコ(376)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(336)
  • TRUSCO(224)
  • NOKクリューバー(135)
  • AZ(エーゼット)(116)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(111)
  • 信越化学工業(110)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(90)
  • オーデック(84)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • ダイゾーニチモリ(68)
  • マークテック(64)
  • フルプラ(60)
  • 協同油脂(54)
  • BOLL(54)
  • 呉工業(クレ)(53)
  • 出光NTG(53)
  • ダイゾー(52)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリマルーブ2号 NCH

    プリマルーブ2号

    NCH(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
    用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)使用可能:-18
  • イールド NCH

    イールド

    NCH
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    多機能を一本に! 工具箱の必需品。・ボルト・ナットの弛緩剤として。 錆でかみついたボルトナット、ガスケットを簡単に取れやすくします。・金属部品の防錆剤として。 防錆油配合。極薄被膜が防錆・防食効果を発揮します。・摺動面の潤滑剤として。 潤滑性基油・添加剤配合。摺動面のきしみ、摩耗を防ぎます。・錆びた部品の錆落しとして。 高い浸透性で錆の内部に入り込み、剥離します。・エア工具の洗浄剤として。 スラッジや錆で動きの鈍くなったエア工具などを簡単に修理回復できます。
    用途潤滑・防錆・防食・弛緩・洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量320mL危険物の性状非水溶性
  • プリマルーブ1号 NCH

    プリマルーブ1号

    NCH
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    *寒冷地仕様*。ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
    用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)使用可能:-34
  • シャレード NCH

    シャレード

    NCH
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    塗布するだけで鉄表面の赤錆を黒錆に変換し、錆の再発・塗装のフクレを抑制します。乾燥と同時に樹脂のプライマー被膜が形成され、上塗り塗料を塗れば錆対策は完了です。1本当たり約11~12平方メートル(6畳程度)の施工が可能です。水性のため溶剤系のような引火性がなく、臭いもほとんどありません。
    用途高分子錆変換剤容量(mL)946危険物の類別非危険物
  • プリマルーブレッド2号 NCH

    プリマルーブレッド2号

    NCH
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制。・色は視認性に優れた赤色
    用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)-28
  • サートップISO NCH

    サートップISO

    NCH
    59,980税込65,978
    1缶(20L)
    31日以内出荷
    過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル。工業用プレミアムギヤ油。シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防。【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防。【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る。【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易。【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防。【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制。下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4。・DIN 51517 Part3。・David Brown S1.53.101。・Cincinnati Milacron P-59。・US Steel #224。・AGMA 9005, 215.02 and 250.04。・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)
    用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。容量(L)20適合範囲工業用ギヤ・ベアリング使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7
  • プリマルーブレッド1号 NCH

    プリマルーブレッド1号

    NCH
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制。・色は視認性に優れた赤色
    用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)204(断続)/148(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)-29
  • ハイコアプラス NCH

    ハイコアプラス

    NCH
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。より線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。<使用量目安>。ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m。<特徴>。・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護。・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆。・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜。・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる
    用途潤滑・防錆・防食容量(L)9.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プリマルーブレッド エアゾール NCH

    プリマルーブレッド エアゾール

    NCH
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    エアゾールグリース。細かい部分の潤滑や手の届きにくい狭い部分の潤滑に最適。スプレー後、溶剤が揮発すると2号グリースの硬さになります。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼き付きを防止。・特殊な過熱回復特性。・有機モリブデンの働きにより、極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・高い耐水性と耐熱性。・グリース使用量削減によるコスト削減
    用途潤滑・防錆・防食耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
  • X-433 エアゾール(潤滑防錆剤) NCH

    X-433 エアゾール(潤滑防錆剤)

    NCH
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    チェーン、ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。モリブデン配合潤滑防錆剤。<特徴>。・強力な浸透性。・二硫化モリブデンによる強力な潤滑。・防錆効果。・優れた耐候性。・スプレータイプで簡便な作業性。<使用量目安>。X-433 1本=ケーブル 10mm径x約21m
    用途潤滑・防錆・防食危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量368mL危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス