絞り込み
ブランド
  • GLORIA
  • モノタロウ(61)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(326)
  • TRUSCO(218)
  • エスコ(181)
  • AZ(エーゼット)(115)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107)
  • 信越化学工業(83)
  • NOKクリューバー(62)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(61)
  • マークテック(61)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(56)
  • BOLL(54)
  • 呉工業(クレ)(50)
  • オーデック(46)
  • ザーレン(40)
  • 協同油脂(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • 旭エンジニアリング(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーボトル GLORIA

    スプレーボトル

    GLORIA(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
    用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式噴霧器 Type89 GLORIA

    蓄圧式噴霧器 Type89

    GLORIA
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
    用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • 噴霧器 GLORIA

    噴霧器

    GLORIA(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    タイプスプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式噴霧器 GLORIA

    蓄圧式噴霧器

    GLORIA
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    タイプ蓄圧式、耐薬品性パッキンタンク容量(L)5使用圧力(MPa)0.3噴射角度90度使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル EX10 1Lタイプ GLORIA

    スプレーボトル EX10 1Lタイプ

    GLORIA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。
    用途低濃度有機溶剤の散布。仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120容量(mL)1000高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • 蓄圧式噴霧器 EX100 GLORIA

    蓄圧式噴霧器 EX100

    GLORIA
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
    用途有機溶剤含有の薬剤の散布。仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180容量(mL)1000高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス