ヘアーカッター プログレード 黒Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。
その他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm)付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチ質量(g)185(アタッチメントを除く)消費電力(W)【充電時】10電源充電式対応水洗い / 海外使用 / 防水設計電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付)連続使用時間90分間コード【POS】4549980688854充電時間1時間使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9アズワン品番69-6002-76
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります