絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • ケルヒャー(115)
  • エスコ(84)
  • アイリスオーヤマ(60)
  • エコバックスジャパン(55)
  • スイデン(39)
  • ツインバード(38)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 日立(18)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • Shark(シャーク)[家電](17)
  • 東芝(16)
  • 三菱電機(14)
  • DJI(13)
  • 山崎実業(11)
  • ダイソン(10)
  • 大一産業(10)
  • siroca(10)
  • オーム電機(7)
  • CCP(7)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
  • 3.0m~4.9m(1)
連続使用時間
  • 20分(1)
集塵容量
  • 0.5(1)
質量(kg)
  • 0.78(1)
0.78
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834 ヒロ・コーポレーション

    車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834

    ヒロ・コーポレーション
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    『車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834』は、パワフルな吸引力で車内を手軽に掃除できる小型掃除機です。パワフルな吸引力で、小さなゴミはもちろん、お菓子の crumbs や髪の毛などもしっかり吸い込んでくれます。シガーソケットに接続するだけですぐに使えるので、電池切れの心配もありません。車内のシートだけでなく、シートの隙間、エアコンの吹き出し口、トランクルームなど、すき間や手の届かないところも 付属のノズルでラクラクお掃除できます。1台に1つあるといざという時に便利です。
    用途車内の日常的な掃除に。細かい部分の掃除に。車内で食事をした後や、アウトドアの後など、突然の汚れに。セット内容本体、ノズル、取扱説明書幅(mm)90高さ(mm)115奥行(mm)280電源(V)DC 12消費電力(W)80本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×90×115電源コード(m)2.5保証期間6ヶ月ヒューズAC250V10A ガラス管(Φ6×30mm)
  • 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション

    2in1スティッククリーナー

    ヒロ・コーポレーション
    5,198税込5,718
    1台
    翌々日出荷
    ワンプッシュボタンで楽々着脱、ハンディタイプとスティックタイプの2WAYでご使用いただけるクリーナーです。軽量設計で気になる場所も簡単に掃除することが可能です。スタンド不要でそのままおける自立式。コードフック付ですっきり収納可能。ダストカップ式のため紙パックが不要です。
    用途あらゆる場所のお掃除に付属品すきまノズル、ブラシノズル高さ(mm)450質量(g)780消費電力(W)500吸込仕事率(W)70電源コード(m)4電源(AC V)100縦(mm)121横(mm)116集塵容量(mL)500
  • コードレススプレーバキュームクリーナー ヒロ・コーポレーション

    コードレススプレーバキュームクリーナー

    ヒロ・コーポレーション
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    水を吹きかけ汚れを吸い取る掃除機です。 布製品を水洗いできます。 水を吹きかけ、汚れを吸い取るだけです。 コードレスなので、どこでも楽々です。 傾き75°まで対応可能なので、カーテンなどにも使用可能です。
    用途布製品の水洗い掃除に。電源DC5V 2A集塵方式カプセル式使用時間(分)約20充電時間(時間)約4.5本体寸法(mm)約417×130×214電池リチウムイオン電池 2500mAh
掃除機