ブルートゥーススピーカー TuftonMARSHALL7日以内出荷
マーシャルのポータブルスピーカーで最もサイズの大きなTuftonと一緒に出かけよう。Tuftonは最大20時間の連続再生を誇り、外出先で長時間のリスニングが楽しめます。 Bluetooth(R)5.0テクノロジーにより、約10mの範囲でさまざまなワイヤレスデバイスに接続できます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 40WクラスDアンプx1、フルレンジ用 15WクラスDアンプx2、ツィーター用 10WクラスDアンプx1●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:102 dB SPL @ 1 m付属品電源ケーブル質量(kg)約4.9色BLACK&BRASS形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229x350x163通信方式Bluetooth(R)5.0入力端子3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)40~20000充電時間(時間)フル:2.5連続再生時間約20時間防水保護等級IPX2対応コーデックSBC,aptx
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります