絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(703)
  • Nikon(ニコン)(397)
  • SONY(ソニー)(375)
  • Panasonic(パナソニック)(361)
  • エレコム(357)
  • Kenko(ケンコートキナー)(354)
  • アイリスオーヤマ(351)
  • Canon(349)
  • エツミ(330)
  • オーム電機(328)
  • YAMAZEN(山善)(326)
  • insta360(272)
  • DJI(254)
  • エスコ(243)
  • audio-technica(232)
  • 象印マホービン(203)
  • 東芝(200)
  • サンワサプライ(198)
  • ELPA(181)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウム電池 CR123A(4本入り) Lazos

    リチウム電池 CR123A(4本入り)

    Lazos
    1,598税込1,758
    1パック
    当日出荷
    容量1700mAh本体寸法(mm)約Φ17×33.5本体質量(g)約16(1個あたり)公称電圧(V)3
  • クリップスタンド Gシリーズ Lazos

    クリップスタンド Gシリーズ

    Lazos
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    グリップ部分は360度回転でき、縦置きでも横置きでも使用できます。
  • リチウム電池 CR2(4本入り) Lazos

    リチウム電池 CR2(4本入り)

    Lazos
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷
    容量800mAh本体寸法(mm)約Φ15.5×27本体質量(g)約12(1個あたり)公称電圧(V)3
  • 3D映像対応 HDMIケーブル 3m Lazos

    3D映像対応 HDMIケーブル 3m

    Lazos
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
  • 3D映像対応 HDMIケーブル 5m Lazos

    3D映像対応 HDMIケーブル 5m

    Lazos
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3D映像対応のHDMIケーブルです。5m。ARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応。高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)。画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
    仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサケーブル長(m)5アズワン品番67-0372-16
  • Lazos ゲーミングヘッドセット Lazos

    Lazos ゲーミングヘッドセット

    Lazos
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ・臨場感のあふれるサウンドで没入感がアップする3Dステレオサラウンドサウンド搭載。・高い遮音性でゲームプレイに集中できる。・どの方向からも同じ感度で収音する、全指向性マイク採用。・マイクの角度は120度調節可能
    付属品Y型オーディオ変換アダプター寸法(mm)[本体]約195×205×210、[マイクサイズ]約Φ6×27ブルー材質(本体)ABS質量(g)(約)321径(Φmm)スピーカー:40定格電力(W)10M対応機種3.5mm 4pin ジャック端子を搭載しているデバイスインターフェースヘッドホン:3.5mm 4pinステレオジャック端子コード長さ(cm)210±5インピーダンス(Ω)32±15%、[マイク]2.2周波数帯域(Hz)20~20k、[マイク]50~10k音圧感度(dB)82±3、[マイク]-42±3イヤホン形状オーバーヘッド型最大電力(W)20M
  • USBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ Lazos

    USBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ

    Lazos
    12,980税込14,278
    1ケース(20個)
    5日以内出荷
    コンパクトで省スペースのスピーカー、背面にボリュームコントロールを搭載、3W+3Wの大音量
    仕様●本体サイズ:約6.5×6.5×6cm×2●本体重量:約260g●入力端子:電源/USB A オス、 USB2.0 & 1.1 + 音/3.5mmジャック●電源:DC 5V/USB 5V●スピーカー出力:3W×2●周波数:90Hz-20KHz●SNR:≧60dB●インピーダンス:4Ω●カラー:ブラック
  • Bluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズ Lazos

    Bluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズ

    Lazos
    26,980税込29,678
    1ケース(20個)
    6日以内出荷
    Bluetooth 5.3+EDR搭載で安定した通信・高音質・低遅延を実現、軽いタッチで操作可能・ストレスフリーなタッチセンサー搭載、ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続
    仕様●本体サイズ:ケース/77×33×27mm、イヤホン/33×18×18mm●本体重量:約35.6g●本体素材:ケース/ABS、イヤホン/シリコン●通信方式:Bluetooth Ver. 5.3 +EDR●周波数帯域:20Hz~20kHz●通信距離:約10~15m ※使用環境により異なります●バッテリー容量:ケース/360mAh、イヤホン/28mAh●充電期間:ケース/約2.5時間、イヤホン/約1時間●連続使用時間:音楽再生・通話/約4時間●待機時間:約28時間(満充電の場合)●インピーダンス:32●ペアリング接続名称:L-TWS-B●対応:OS/デバイス
  • Bluetoothイヤホン V5.3+EDR 20個セット L-TWSシリーズ Lazos

    Bluetoothイヤホン V5.3+EDR 20個セット L-TWSシリーズ

    Lazos
    25,980税込28,578
    1ケース(20個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タッチセンサー搭載、Bluetooth 5.3+EDR搭載
  • ラウンドポーチ 6個セット T-RPシリーズ Lazos

    ラウンドポーチ 6個セット T-RPシリーズ

    Lazos
    9,698税込10,668
    1ケース(6個)
    5日以内出荷
    ファスナー式の大きな開閉口、小物類をそれぞれ分けて収納可能な内ポケット付き、持ち運びに便利なハンドル付き
    仕様●サイズ:(L)25×(H)15×(W)10.5cm●内ポケット:3つ●重量:約132g
  • Bluetoothイヤホン 空気伝導 6個セット Lazos

    Bluetoothイヤホン 空気伝導 6個セット

    Lazos
    8,898税込9,788
    1ケース(6個)
    3日以内出荷
    Bluetooth 5.3+EDR搭載 一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン 耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎
    仕様●連続使用時間:音楽再生/約10時間、通話/約8時間●本体重量:約15g●付属品:USB-A-Type-C充電用ケーブル●認証:TELECアズワン品番67-9358-85
  • アルカリ乾電池 LAシリーズ Lazos

    アルカリ乾電池 LAシリーズ

    Lazos
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
  • アルカリ乾電池 LAシリーズ Lazos

    アルカリ乾電池 LAシリーズ

    Lazos
    559税込615
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様単3形アズワン品番3-663-03

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電