絞り込み
ブランド
  • Phottix(フォティックス)
  • ダイアモンドヘッド(14)
  • テスコム(11)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • カシムラ(4)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • Salon Sense(4)
  • TEES(3)
  • ファミリー・ライフ(3)
  • サンテック(2)
  • SONY(2)
  • アイビル(2)
  • iFi Audio(アイファイオーディオ)(2)
  • MCO(2)
  • アーウィン(2)
  • OVER TIME(2)
  • CABIN(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

家電 :「ac100v-240v」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト Nuada Ring LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring LED LightPhottix(フォティックス)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
3つのコールドシューマウント・2つのUSB出力ポート搭載の多目的リングライト。リング型LEDライトで、暖色系のタングステンから寒色系の昼光色までシームレスに動作し、CRI評価96+/TLCI 98+の優れた色再現性を備えています。色温度と輝度は、Phottix LED エコシステム(ECO2)によりIRワイヤレスリモコンで簡単に調整できます。また、3つのチャンネルを使用し一度に複数台数の調光も可能。IRワイヤレスリモコンはBluetoothを内蔵しており、ペアリングしたスマートフォンで写真撮影する際にリモコンでスマートフォンのシャッターを切ることができ、自撮りにも活躍します。さらに、デジタルカメラやスマートフォン、マイクなどのアクセサリーをさまざまな位置に取り付けできる3つのコールドシューマウントを搭載。また、スマートフォン用クリップ付属で、写真、ビデオ、ライブストリーミングなどの様々な撮影方法に対応します。≪主な特長≫優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+Phottix LEDエコシステム(ECO2 IR)IRワイヤレスリモコンスマートフォンとリモコンをBluetoothで接続し遠隔撮影可能輝度と色温度の調整をダイヤル・リモコンで簡単操作3つのコールドシューマウントと2つのUSB出力ポート最薄部20mmのコンパクト設計
色温度(K)3200-5600リモコンIRワイヤレスリモコン、リモコン範囲 5m
LEDライト Nuada R4Ⅱ LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada R4Ⅱ LED LightPhottix(フォティックス)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
動画撮影・写真撮影の両方で使える高品質LEDライト、Nuada R4Ⅱ LED Light。ワイヤレスリモコン(リモコン範囲:約50m)が付属しており、離れた場所からでも簡単に操作可能です。色の精度はCRI 96+、TLCI 98+を備えており、最先端の色表現を可能としました。大型の円形LEDライトは360個のLEDにより3200K~5600Kの色温度が操作可能で、最大1800lux@1mの明るさにより様々なシーンで活躍します。Phottix LED Ecosystem(ECO1)により、複数台を40のチャンネルと3つのグループに区分し、1つのリモコンで簡単にライティングコントロールが可能です。ワイヤレスリモコンはNuada R4II LED Light・Nuada R3II LED Light・Kali50 LED Lightに互換性があります。2021年1月現在≪主な特長≫高出力70Wの高品質ライト優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+Phottix LEDエコシステム(ECO1)2.4GHzワイヤレスリモコンチャンネル(1~40)およびグループ(3グループ)色温度、輝度の調節をダイヤル、リモコンで簡単操作AC電源またはバッテリー最薄部12mmのコンパクト設計傷のつきにくい表面パネル
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:V-mount バッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):V-Battery(14.4V 95Wh):70●最大照度/明るさ(5600K使用時):1800 lux @1m●発光面(直径)(mm):410●重量(バッテリー含まず)(約)(g):3300セット内容Nuada R4II LED Light 本体、リモコン、ACアダプター、AC電源ケーブル、ACアダプターポーチ、ケース、取扱説明書寸法(mm)約548×539×38最大出力(W)70色温度(K)3200-5600LED使用数(個)360(Cool:180+Warm:180)
ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set Phottix(フォティックス)ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit SetPhottix(フォティックス)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
RGBフルカラー&バイカラー搭載のKali50Ra RGB LED Light 本体2灯・ライトスタンド2本・ACアダプター2個・ケースをセットにしたTwinキット。Kali50Raはフォトグラファーとビデオグラファーのニーズに応える高性能で多機能なLEDライトです。コンパクトながら強力な光量と優れた色再現性を実現し、様々な撮影シーンで活躍します。RGBフルカラーとバイカラーの両機能を搭載した高性能LEDライト2灯セットならではの本格的なライティングで、様々な撮影ニーズに応えます。≪主な特長≫・高出力50Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・色相・彩度の調整に加え、グリーン/マゼンタ軸の微調整も可能・AC電源とバッテリーの両対応で、スタジオからロケーションまで幅広く活用できる・付属のバーンドアで光の方向性や範囲を自在にコントロール
付属品Kali50Ra RGB LED Light×2、ライトスタンド(180cm)×2、ACアダプター×2台、ACプラグアダプター×2、専用キャリーバッグ、取扱説明書寸法(mm)約274×64×259質量(g)約1160(ライト本体のみ)最大出力(W)50平均演色評価数CRI:95+、TLCI:96+色温度(K)2500-8500照度(Lux)最大1500@1m色相RGBカラー0-360°全色再現適合バッテリーNP-Fバッテリー(※別売)/バッテリー持続時間:NP-F970×2個 約100分LED使用数(個)308(Cool:100+Warm:100+RGB108)交流/直流出力アダプター:AC100-240V/15V発光面(mm)約217×141
LEDライト Nuada S3a LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada S3a LED LightPhottix(フォティックス)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 ≪主な特長≫・高出力40Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・AC電源またはバッテリー・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+付属品Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書寸法(mm)約376×266×25質量(g)(本体のみ)約1170最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)発光面(mm)約347×237
LEDライト Nuada Ring60 LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring60 LED LightPhottix(フォティックス)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
216個の5600KクールカラーLEDと216個の3200KウォームカラーLEDのリングライト、Nuada Ring60 LED Light。19インチ(49cm)のリングデザインで、写真撮影、ビデオ撮影、メイクアップアーティスト、ライブストリーム撮影、スマートフォンコンテンツ作成に最適なLEDライトです。 同梱のカメラブラケットやスマートフォンクリップを取り付ける5つのコールドシューマウントがあり、背面パネルにはスマートフォンやカメラに電力を供給できるUSB出力ポートも搭載しています。また、軽量で折り畳み可能なライトスタンドと、旅行や現場でのセットアップを容易にするキャリーバッグが付属しています。≪主な特長≫48Wの光を放つソフトライト設計優れた演色性で、95以上の演色評価数(CRI)前面からも背面からも簡単に輝度と色温度を制御スマートフォン等を充電可能なUSB 5V2A出力ポートを搭載バッテリーとACアダプターの両モードに対応スマートフォン、マイク等を取り付け可能な5つのコールドシューマウントYouTuber/ライブストリーミングに最適なカメラブラケットが付属
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:95+●対応バッテリー:NP-Fシリーズバッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):NP-F970×2:85●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @1m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):487×52セット内容Nuada Ring 60 LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、カメラブラケット、スマートフォンクリップ、ACアダプター、AC電源ケーブル、キャリングバッグ、取扱説明書寸法(mm)約487×575×47質量(g)約1255最大出力(W)60(USB 5V 2A出力込)色温度(K)3200-5600LED使用数(個)432(Cool:216+Warm:216)
LEDライト Nuada C60a Curved LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada C60a Curved LED LightPhottix(フォティックス)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada C60a Curved LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。Bluetooth機能搭載で、スマートフォンからの各種操作も可能です。 ≪主な特長≫・高出力50Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・曲面照射角度240°・AC電源またはバッテリー
仕様CRI:95+、TLCI:96+付属品Nuada C60a Curved LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、取扱説明書寸法(mm)約279×258×65質量(g)(本体のみ)約1190最大出力(W)50(±3) 2500K-51W/5500K-53W/8500K-51.3W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:100色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-1160 lux @1m(±150 lux)、5500K-1340 lux @1m(±150 lux)、8500K-1270 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)1280 Cool & Warm Dual LED
LEDライト Nuada S3a LED Light Twin kit Set Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada S3a LED Light Twin kit SetPhottix(フォティックス)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
Nuada S3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫・高出力40Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・AC電源またはバッテリー・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+付属品Nuada S3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド取付アダプター×2、ライトスタンド(180cm)×2、キャリーバッグ、取扱説明書寸法(mm)約376×266×25質量(g)(本体のみ約1170最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)発光面(mm)約347×237
LEDライト Nuada R3a LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada R3a LED LightPhottix(フォティックス)
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada R3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 ≪主な特長≫・高出力50Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・AC電源またはバッテリー・最薄部12mmのコンパクト設計・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+付属品Nuada R3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ケース、取扱説明書寸法(mm)約430×433×42質量(g)(バッテリー含まず)約1995最大出力(W)50出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:95色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fシリーズ ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)272(Cool:136+Warm:136)発光面(mm)直径Φ328

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電