マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)4日以内出荷
大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能
付属品集風器幅(mm)225質量(kg)0.51高さ(mm)209奥行(mm)85電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1200スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7
イオンバランスドライヤーコイズミ(小泉成器)4日以内出荷から5日以内出荷
髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460gロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構
付属品集風器幅(mm)181質量(kg)263高さ(mm)215奥行(mm)82電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1300スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7
ハイスピードマイナスイオンドライヤーコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
コンパクトで満足な速乾力約10万回転/分のBLDCモーター搭載、パワフルな風を届けます。ハイパワー1200W、マイナスイオン搭載4種類の風(HOT-SCALP-AUTO H/C-COOL)、2段階風量調節(HIGH-LOW)軽量・コンパクト375g取り付けも回転も簡単なマグネット式セットノズル、着脱式フィルター
付属品集風器幅(mm)107質量(kg)0.38高さ(mm)181奥行(mm)53消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7モード切替HOT-SCALP-AUTO H/C-COOL風量調整2段階
コードレス2WAYヘアアイロンコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
仕様充電時間/持続時間:充電時間約4時間、持続時間約20分(160℃設定でカールアイロン使用時)付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、パイプカバー幅(mm)235質量(kg)0.2色ブラック高さ(mm)53奥行(mm)36温度(℃)約120/160最高温度(℃)約160使用電池リチウムイオン充電池(KTH-14)温度調節2段階(約120/160℃)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります