美容家電 (4) カテゴリ: 家電ブランド: コイズミ(小泉成器)すべて解除
海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器) 5日以内出荷
仕様 ●イオン発生:ツインマイナスイオン 付属品 先玉ボリュームキャッチブラシ 幅(mm) 234 質量(kg) 0.315 高さ(mm) 58 奥行(mm) 51 消費電力(W) 100V・200V:約500/120V・240V:約700 電源 1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用 コード長さ(m) 約1.7 温風温度(℃) HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V) 安全装置 温度ヒューズ 152℃ 風量調整 HIGH-LOW マイナスイオン機能 ○
海外対応 マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 4日以内出荷
幅(mm) 181 質量(kg) 0.41 高さ(mm) 196 奥行(mm) 80 消費電力(W) 【100V・200V】850【120V・240V】1200 電源 1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用 コード長さ(m) 約1.7 機能 毛髪巻込み防止 動作切換スイッチ HIGH-LO-OFF マイナスイオン機能 ○
マイナスイオンストレートアイロン コイズミ(小泉成器) 3日以内出荷
男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレートチタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)収納、持ち運びに便利なプレートロック機構
幅(mm) 250 質量(kg) 0.23 高さ(mm) 38 奥行(mm) 26 消費電力(W) 23 コード長さ(m) 約1.7 最高温度(℃) 約200 プレート チタンコーティング 安全装置 電流ヒューズ6.3A イオン マイナスイオン 温度調節 2段階(200・160)
ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器) 8日以内出荷
充交両用でコードレスでヘアカットが出来る。仕上がりの長さは調節ダイヤルで、1mm単位(1~70mm)まで設定可能。コーム無し0.5mm。水洗い可能(IPX7)でお手入れ簡単。2種類のコーム:1~35mm、36~70mm刃の材質:ステンレス。便利な充電・交流式タイプ(充電約8時間、約30分使用)、AC100V~240V対応。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります