カテゴリ
絞り込み
タイプ
本数
ブランド
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(720)
- Panasonic(パナソニック)(330)
- オーム電機(329)
- SONY(ソニー)(324)
- Nikon(ニコン)(295)
- DJI(275)
- insta360(255)
- Jabra(237)
- Canon(232)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(214)
- エレコム(204)
- 象印マホービン(180)
- ELPA(177)
- Manfrotto(163)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- サンワサプライ(154)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、 μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、 μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615 PENTAX X70 対応互換バッテリー対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
冷凍冷蔵庫118L
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。付属品製氷皿、ドアポケット用、落下防止ガードレール×2性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月、記号:フォースター材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)480質量(kg)約31色ホワイト高さ(mm)1160奥行(mm)525定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160冷却方式直冷式扉開閉方式右開き冷媒ノンフロン R600a外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)1160扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)230省エネ基準達成率(%)2021年:100外寸法・奥行(mm)525定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
アプレシア ロック 0.8L
T-fal(ティファール)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。用途電気ケトル質量(g)約972容量(L)0.8電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
パワーハンディークリーナー
ツインバード(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。電源AC電源集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約 0.7質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ幅(mm)145色ブラック高さ(mm)270奥行(mm)360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下吸引力(W)200
電源不要の電池チェッカー
アイメディア(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷混じっていてもすぐに判別可能!新旧バラバラにしまった電池も電源不要でサッと確認。1.5Vの単1から単5形、9V角形電池を測定できます。※目安としてお使いください。電池チェッカー本体の電源は不要です。注)ボタン型・コイン型電池、充電用電池には使用できません。仕様測定できる電池の種類:単1形、単2形、単3形、単4形、単5形、9V角形材質ABS樹脂のみ質量(g)約46寸法(cm)約11×6.1×2.7
単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2本)当日出荷単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
充電式コードレスクリーナー
東芝(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。電源タイプコードレス(充電式)集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.3質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13充電時間(時間)約5付属品すきまノズル色ホワイト本体寸法(mm)253×214×1185ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)ヘッド仕様LEDライト
紙パック式クリーナー
東芝(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。集塵方式紙パック吸込仕事率(W)340~約80運転音(dB)65~約61質量(kg)(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6コード長さ(m)5付属品すき間ノズル、※別売アタッチメント有り色ホワイト電源(V)100(50/60Hz共用)消費電力(W)870~約250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×323×194制御マイコンによる自動コントロール本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ194保証期間1年本体寸法(mm)幅323ヘッド仕様フローリングターボヘッド
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用
YAMAZEN(山善)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応
ベルソス(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷紙パック式のクリーナー。ゴミがたまったら紙パックをポイっと捨てるだけ。手を汚さず簡単にゴミ捨てができます。たまった汚いゴミ、虫の死骸などを目にすることもないので安心♪。紙パックは市販の各社共通タイプが使用できます。手元スイッチは強・中・弱・切の操作が可能。スタンド収納ができるので使わないときは場所を取らずコンパクトにしまっておけます。用途ゴミ捨てが簡単な紙パック式の掃除機です。収納時はコンパクトになるのでご家庭や事務所のお掃除に。紙パックは各社共通タイプに対応しているので市販品をお買い求めください。集塵方式紙パック集塵容量(L)1.4運転音(dB)69~55質量(kg)4.4電源コード(m)5付属品床用吸込口、伸縮パイプ、ホース、すき間用吸込口、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000~280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×242×222本体寸法(mm)奥行242本体寸法(mm)高さ222保証期間1年本体寸法(mm)幅295
5.5kg二槽式洗濯機
Haier(ハイアール)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス質量(kg)25.5タイプ標準、ソフト電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)排水左右2方向定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51標準使用水量(L)高43、中36、低30洗濯容量(kg)5.5脱水容量(kg)5
ミキサー ホワイト 氷も砕ける&誤動作を防ぐ安全設計 1000mL 【TMX20A】
テスコム¥5,398税込¥5,9381台当日出荷氷も砕ける大型刃&葉物もたっぷり入る大容量1000mLボトル 氷も細かく砕ける大型刃 冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。 ( 家庭用製氷皿で作った約2.5cm角以下の角氷10個まで) たっぷり作れる大容量1000mLボトル かさばる葉物もたくさん入ります。※材料が浸るくらいの液体を入れてください。 ガラスボトル 清潔でお手入れも簡単なガラス製です。 ラク抜きプラグ ワンプッシュで簡単にプラグをコンセントから抜くことができます。 外して洗えるボトル台 ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。 収納しやすいクイックコードバンド付き 散らかりやすいコードも束ねてキレイに収納できます。 コンパクトにしまえる逆さボトル収納 収納時の高さ約20%減に。 A4サイズの高さに収納できます。(高さ276mm) 誤作動を防ぐ、安全設計。 ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取りつけないと動作しません。質量(kg)約2.4色W/ホワイト容量(mL)定格:1000消費電力(W)190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×152×184機能モーター保護装置・安全設計・ダイヤルスイッチ(ON / Flash / OFF)
レンズクリーニングペーパー
エツミ(3件のレビュー)¥239税込¥2631セット(100枚)当日出荷クリアな画像はレンズから。カメラ等の光学機器レンズに最適なクリーニングペーパーです。カメラに限らず、スマホやPC、携帯ゲーム機、メガネなど身の回りのレンズや液晶画面にもご使用いただけます。ご使用の際は、必ず別売のレンズクリーニング液と併せてお使いください。寸法(mm)約130×75
コードレス電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥1,998税込¥2,1981台欠品中お湯が沸いたら自動で電源OFF。最大容量約1.0L。空焚き防止機能付き。電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし付属品給電スタンド、保証書色ブラックタンク容量(L)1本体質量(g)600定格消費電力(W)800コード長さ(mm)700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×186×152
デジタルカメラケースLサイズ
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ質量(g)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×130収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×110
長寿命リチウム電池(CR123A)
SUREFIRE(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個)ほか当日出荷アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵タイプリチウム電圧(V)3使用推奨期限10年
電池ケース(単三形、単四形 対応)
サンワサプライ(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷材質PP寸法(mm)W120×D21×H90質量(g)約44使用乾電池単三・四乾電池収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本
KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES
コダック(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。用途写真撮影付属品USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、簡単操作ガイド、保証書質量(g)115構造レンズ:5枚有効画素数1300万画素バッテリー内臓リチウムイオン電池ズーム(光学/デジタル)単焦点/4倍バッテリー電圧(V)3.7撮影範囲通常撮影 60(cm)~∞、マクロ撮影 8(cm)~∞焦点距離(mm)26(35フィルム換算)撮影枚数(電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)ビデオの場合は約1時間30分(@1080/30fps)撮像素子1/3型液晶モニター2.8(上方向180°チルト式)(インチ)開放F値F2.0バッテリー容量(mAh)700外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×20.3×60記録メディアmicroSD/SDHDカード(32GBまでサポート)MMCカードサポートなし入出力端子USB2.0(Type-C USB)
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンド ミュートスイッチ付き 【 Windows Chromebook MacBook PS4 PS5 等対応 】 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるUSB-A端子を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)約36(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×138×65(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ネックバンドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
紙パック掃除機
日立グローバルライフソリューションズ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷パワフルヘッド採用のコンパクトな紙パック式クリーナー。パワフルヘッド搭載。クルッとヘッド採用で壁ぎわ、すき間もスムーズにお掃除。用途掃除機、クリーナーとして。紙パック式 キャニスター集塵方式紙パック吸込仕事率(W)560~80集塵容量(L)1.5運転音(dB)60~66質量(kg)5.0(本体3.4)コード長さ(m)5付属品ホース、パワーヘッド、延長管色ホワイト消費電力(W)100~200幅(cm)25.6保証期間1年高さ(cm)21.4ヘッド仕様パワーヘッド奥行き(cm)28.8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.8×25.6×21.4
ワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型
エレコム¥4,398税込¥4,8381個当日出荷耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。付属品充電ケース、USB充電ケーブル仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型/インナーイヤータイプ質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格、Version5.0保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約1.5ドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ再生時間(時間)【連続最大】約4(約4+2回充電=最大約12)連続待受時間最大約70時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC連続通話時間(時間)最大約4(最大約4+2回充電=約12)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
32-75インチ対応大型テレビスタンド
JAPANNEXT(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。耐荷重(kg)最大50保証期間2年間適合モニターサイズ32~75インチ高さ調節あり対応VESA規格200×200~600×400キャスターの有無あり
スマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ
エレコム(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約127~180![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)
[4極4芯] 受話器用カールコード(白)
エスコ(6件のレビュー)¥735税込¥8091個当日出荷電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプ色ホワイト長さ(m)0.3~2
CR927 ボタン電池パック
ノーブランド¥499税込¥5491個当日出荷「ADMGL 磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールシリーズ」に対応するCR927タイプのボタン電池5個セットです。 日本国内では該当規格のボタン電池の流通が少なく、入手困難な電池です。 ニッチな需要に対応します。寸法(mm)9.5×2.7容量30mAh規格リチウム電池電圧(V)3入数(個)5入り
カメラ・レンズ専用クリーナー ウエットタイプ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1箱(30枚)ほか当日出荷アルコール配合により揮発性が高く速乾性に優れ、拭き取りやすく拭きムラが残りにくい湿式クリーナーです。1枚ずつ個包装されているので保管や持ち運びに便利。いつでも清潔な状態でご使用いただけます。カメラやレンズ、フィルターはもちろんメガネなどの光学機器からお持ちのスマートフォンやタブレットの画面清掃にも最適です。タッチスクリーンを清潔に保つことができます。99%以上の除菌効果により、ファインダーや液晶モニターなどの身体に触れる部分も安心してご使用いただけます。※実験条件下では大腸菌、黄色ブドウ球菌などに効果が確認できております。(全ての菌を除菌するということではございません。)主成分水、エタノール
ヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ
タイムリー(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。 電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。 Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、 オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。 非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。 電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。 ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。適合機種スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など色ブラック質量(g)57(ケーブル含む)形式【マイク】消音スイッチ付周波数特性【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHzインピーダンス【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE入力感度【マイク】52dB +/-3dB最大入力(W)【ヘッド】/標準入力:30mケーブル長(cm)125 +/-5指向性【マイク】極短距離全指向性プラグ形状3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格)音圧感度(dB)【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3装着方式両耳イヤホン形状ヘッドバンドタイプ本体寸法(cm)15.5×16×4.5(各部収納時)マイクミュートあり
テレビリモコン 汎用 メーカー18社対応 スリム型
ELPA(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷◇持ちやすく操作しやすいテレビリモコン ◇スリム、コンパクトなので邪魔にならない ◇国内メーカー18社対応用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:CR-2032 1個(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(使用頻度により異なります) ◇対応メーカー: サンヨー、シャープ、東芝、日立、パナソニック、三菱、ソニー、パイオニア、ビクター/JVC、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX質量(g)約47(電池除く)電源CR-2032 1個(別売)電池寿命約12ヶ月外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13動作距離(m)約7
ジャーポット メカ式
アイリスオーヤマ¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ定格時間(分)【電動ポンプ】1
充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE コードレス
アイリスオーヤマ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷【軽量1.7kg】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】 アイリス史上最強のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです。 (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上初、ヘッド内部にもDCブラシレスモーター搭載の「ツインドライブシステム」採用で、フローリングだけでなくカーペット上、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ♦;ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦;静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦;ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦;置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦;2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦;HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3質量(kg)0.9、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:約1.7、充電スタンド:約0.6連続使用時間(分)【HIGH】約8分、【LOW】約15分、【AUTO】約20分 ※使用状態によって異なります、【LONG】約43分 (付属アタッチメント使用時)※使用状態によって異なります充電時間(時間)約4付属品充電スタンド材質ABS、PC、PP使用温度範囲(℃)充電温度:5~35シリーズSUUZE定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):240×2.0×1100バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1900電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5Aバッテリー寿命繰り返し充電、約1000回
アルカリボタン電池 LR41 10個セット
スリーアールソリューション¥419税込¥4611個4日以内出荷寸法(mm)電池:7.9×7.9×3.6mm電圧1.5V質量(g)1個当たりの重量約0.61規格LR41保証期間ご購入日から1年間(初期不良のみ)
OpenComm 2 UC USB-C 2025 Upgrade
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応


































![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)