カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 電池(139)
        • カメラ・ビデオカメラ(20)
        • AV家電(22)
        • 掃除機(4)
        • 美容家電(5)
絞り込み
タイプ
本数
使用推奨期限
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「放電」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2本)ほか
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
エネループプロ(ハイエンドモデル) Panasonic(パナソニック)エネループプロ(ハイエンドモデル)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2本)ほか
当日出荷
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(81件のレビュー)
349税込384
1パック(2本)ほか
当日出荷
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック Panasonic(パナソニック)単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パックPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自然放電が少なく1年後でもすぐに使える低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度~50度
タイプ単3規格単三本数8本バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数600グリーン購入法適合入数(本)8
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズSAFT(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2
ニッケル水素充電池 JTTニッケル水素充電池JTT(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(4本)
当日出荷
今までにないニッケル水素充電池 本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による 電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。 使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。 充電したパワーが長持ち 従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、 enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、 使いたい時にすぐ使えて便利です。 約1000回くり返し使える enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。 また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。 つぎ足し充電に対応 enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、 エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
電圧(V)1.2本数4
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(2件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1シート(5個)
5日以内出荷から9日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3Vブリスタサイズ:縦185×横50mm
エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)充電器セットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約110(電池別)電圧(V)1.2本数4本
リチウムコイン電池 ブリスターパック 三菱電機リチウムコイン電池 ブリスターパック三菱電機
329税込362
1パック
当日出荷
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池タカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムコイン電池CR1632 ブリスターパック 三菱電機リチウムコイン電池CR1632 ブリスターパック三菱電機
189税込208
1個
当日出荷
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR1632D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入Panasonic(パナソニック)
799税込879
1袋(2個)
6日以内出荷から8日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V
防災アルカリ電池単4形(20本入) RABLISS防災アルカリ電池単4形(20本入)RABLISS
899税込989
1箱
翌々日出荷
12年保存を可能にしたアルカリ乾電池です(製造日より)。進化した液もれ防止製法を採用しています。導電性向上の目的で、内部の導電膜を強化。長期保存後でも高い放電性能を維持します。【防災備蓄推奨商品】
その他監修:防災士サイズ単4形タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2本数1本
充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式マキタ(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式吸込仕事率(W)14質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAh純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形FDK
168税込185
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
リチウムコイン電池 CR2430 モノタロウリチウムコイン電池 CR2430モノタロウ(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに厚さ(mm)3質量(g)4タイプCR2430電圧(V)3外径(Φmm)24.5
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1シート(5個)
9日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V直径:約ブリスタサイズ:縦185×横50mm質量(g)0.6型番CR1025直径×高さ(mm)10.0×2.5
大容量長持ち電話機用充電池 ELPA大容量長持ち電話機用充電池ELPA(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セットPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約120(電池別)電圧(V)1.2本数4本
乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタネオ 単3形 30本パックPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
タイプ単3本数30本保存期間(年)10
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形FDK
168税込185
1パック(2本)ほか
当日出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単4形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用推奨期限10年
カメラ用リチウムパック電池 東芝カメラ用リチウムパック電池東芝(1件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
エネループライト(お手軽モデル) Panasonic(パナソニック)エネループライト(お手軽モデル)Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生 エレコムオープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生エレコム
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
”ながら聴き”で、スポーツはもっと楽しくなる。耳をふさがず周囲の音を取り込みながら音楽を楽しめる、オープンイヤー型の完全ワイヤレスヘッドホンです。IPX5の防水設計で、運動中の汗や急な雨で濡れても安心して使えます。
用途ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。 耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。車の走行音や通行人の声などをヘッドホンを外すことなく確認できます。 汗や雨などの水滴に強い、IPX5の防水設計。ランニング中の汗や急な雨で濡れても安心の防水性に優れたヘッドホンです。 運動中でもズレにくい、動きがしなやかな柔らかフックを採用。耳の大きさや形状を問わず、優しくフィットします。 運動中や移動中などの屋外での使用時はもちろん、自宅やオフィスなどさまざまなシーンで使えます。ヘッドホンを装着したまま会話をすることも可能で、話しかけられる度にヘッドホンを外す手間がありません。 耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.0gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。 口径約12×17mmのドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 1回の充電で約7時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大22時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。 ※接続端末やアプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。 タッチセンサーをタップして、音楽の再生・停止や音量調節などさまざまな操作を耳元で行えます。 スポーツシーンに合うスタイリッシュな艶の質感を取り入れたイメージカラーを採用しています。 スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器でも接続可能。Web会議やオンライン通話でも便利に使えます。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 Siriや Google アシスタント などの音声アシスタントに対応。タッチセンサーで簡単に呼び出せます。音声操作で音楽の再生や音量調節も可能です。 ※通話・音声アシスタントは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 ※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 充電収納ケースにはバッテリーを搭載。使用しないときはヘッドホンをケースに収納し、充電することが可能です。 過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池を採用。繰り返し充電して使用できます。 初期登録後は自動でペアリングを行えるため、充電ケースから取り出してすぐに音楽を楽しめます。 充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載。iPhoneシリーズやAndroidスマートフォンと同じケーブルで充電できます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【A2DPの対応コーデック】AAC、SBC、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、クイックスタートガイド型式ヘッドホン:オープン型、マイク:MEMS型寸法(mm)ドライバーユニット:約12×約17質量(g)ヘッドホン部(片耳):約9.0、充電ケース部:61.0外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約53×約37.8×約17.3、充電ケース部:約83×約66.4×約28.3出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5バッテリー容量(Ah)0.66保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約1.5連続再生時間最大:約7時間(充電ケース込み約22時間)使用環境条件【動作時】(温度)5℃~35℃、(相対湿度)20%~80% ※ただし、結露なきこと防水性IPX5(ヘッドホンのみ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)(最大)約10 ※障害物なきこと通信周波数帯域(GHz)2.4帯マルチポイント(同時待ち受け)対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ タカチ電機工業タブ付リチウムコイン電池 水平タイプタカチ電機工業
329税込362
1個ほか
翌々日出荷
基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
電話機用充電池 ELPA電話機用充電池ELPA(22件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル酸化銀無水銀電池 (W) 5個入りマクセル
889税込978
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ 耳を塞がない オープンイヤー Bluetooth 5.4 マルチポイント 軽量 エレコムワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ 耳を塞がない オープンイヤー Bluetooth 5.4 マルチポイント 軽量エレコム
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
イヤーカフ形状で周囲の音も聞こえる、オープンイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンです。耳をふさがない”ながら聴き”で、さまざまなシーンにおいて音楽や動画を高音質かつ快適に楽しめます。しなやかに動く柔らかブリッジが耳にやさしくフィットし、高い装着感を実現します。汗や雨などの水滴にも安心のIPX4の生活防水に対応しています。
用途オープンイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンです。耳への負担感が少ないイヤーカフ形状により、軽やかな着け心地で快適に装着できます。 優しくフィットする柔らかブリッジのイヤーカフ構造によって、メガネに干渉せずに、耳の大きさ・形状を問わない高いフィット感をもたらします。 耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。車の走行音や通行人の声などをイヤホンを外すことなく確認できます。 移動中などの屋外での使用時はもちろん、自宅やオフィスなどさまざまなシーンで使えます。装着したまま会話をすることが可能で、話しかけられる度にイヤホンを外す手間がありません。 汗や雨などの水滴も安心のIPX4の生活防水なので、日常生活の汗を気にせず小雨時にも気兼ねなく使用できます。 フル充電時は本体のみで約5時間、ケース込みで最大22時間の音楽再生が可能で、1日中音楽が楽しめます。 ※接続端末やアプリ、OS、通信環境など使用環境により異なる場合があります。 オープンイヤーでも聴き取りやすい、17×12mmの高音質ドライバーを搭載し、クリアなサウンドを実現しています。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 同時に最大2台のBluetooth(R)機器と接続できる、マルチポイント機能を搭載しています。 電源のオン、通話や音楽再生などさまざまな操作を耳元で行える、便利なタッチセンサーを搭載しています。 耳の中にイヤホンを入れないため、従来型のイヤホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい、ストレスフリーな装着感です。片側わずか約5.3gの軽量設計で、長時間装着していても気にならず、動きのじゃまになりません。 シボ感のあるレザー調のデザインをあしらった、落ち着きのある洗練されたデザインです。 スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器でも接続可能。Web会議やオンライン通話でも便利に使えます。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリーで通話もできるマイクが内蔵されています。 Siriや Google アシスタント などの音声アシスタントに対応。タッチセンサーで簡単に呼び出せます。音声操作で音楽の再生や音量調節も可能です。 ※接続機器が音声アシスタントの入力操作に対応している必要があります。 ※通話・音声アシスタントは左右イヤホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 イヤホンは片側のみでも使用が可能です。 ※使用していない片側のイヤホンは充電ケースに収納してください。 充電ケースにはバッテリーを搭載。使用しないときはイヤホンをケースに収納し、充電することが可能です。またバッテリー残量表示およびバッテリー充電状態をLEDランプで表示します。 充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載。iPhoneシリーズやAndroidスマートフォンと同じケーブルで充電できます。 充電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルが付属しています。 ※USB ACアダプターは付属していません。 ※USB ACアダプターは、出力1A(5W)以上を推奨いたします。充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。 過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池を採用。繰り返し充電して使用できます。 初期登録後は自動でペアリングを行えるため、充電ケースから取り出してすぐに音楽を楽しめます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、クイックガイド、Thank you カード型式ヘッドホン/オープンイヤー質量(g)イヤホン部(片耳):約5.3、充電ケース部:約29出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池ユニット形状17×12(mm)定格電圧(V)DC5対応マルチポイント(同時待ち受け)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン部(片耳):約17×28×25、充電ケース:約65×28×48マイクロホンMEMS型通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.4保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)A2DP/20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約1.5防水性IPX4(イヤホンのみ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4再生時間(時間)連続最大/約5(充電ケース込み 約22)対応コーデックA2DP/SBC、AAC対応プロファイル[Bluetooth]A2DP、AVRCP、HFP
ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パックアイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)保存温度範囲(℃)-20~30本数4使用可能回数約5000回
アルカリ乾電池GRシリーズ 単3形 三菱電機アルカリ乾電池GRシリーズ 単3形三菱電機
169税込186
1パック(2本)ほか
当日出荷
放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
カメラ用バッテリー・充電器 RICOH(リコー)カメラ用バッテリー・充電器RICOH(リコー)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
USBケーブルを介して充電式バッテリーDB-110の充電が可能です。放電状態から約2.5時間でフル充電になります。
適合バッテリーDB-110
アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形 三菱電機アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形三菱電機(1件のレビュー)
379税込417
1パック(2本)ほか
当日出荷
放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電