カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電(2)
- 家電
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
家電 :「100v57w 60w」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

ペンダントスピーカー ホワイト
YAMAHA(ヤマハ)¥74,980税込¥82,4781台7日以内出荷形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):57Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:75°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 90W / PGM 180W / PEAK 360W 出力音圧レベル(1W、1m):94dB SPL(フルスペース:4π) 防塵・防仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-35
ペンダントスピーカー ブラック
YAMAHA(ヤマハ)¥74,980税込¥82,4781台7日以内出荷形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):57Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:75°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 90W / PGM 180W / PEAK 360W 出力音圧レベル(1W、1m):94dB SPL(フルスペース:4π) 防塵・防仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-34








![Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152497-260601-02.jpg)