AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
電池チェッカーUMAREX(ウマレックス)当日出荷
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
LEDリングライト VLOGスターターキットαエツミ(1件のレビュー)当日出荷
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ外形寸法(mm)約165段数スタンド:6電源USB給電光源LED照明暖光・MIX・白光縮長(m)スタンド:0.23操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)48伸長(m)スタンド:0.72総質量(kg)約0.35
GoPro用セルフィスティックエツミ当日出荷
多彩なバリエーションで使用できるGoPro対応の自撮り棒。底部に1/4インチネジ穴を装備しているので、別売の三脚やスタンドに取り付けて延長ポールとしても使用可能。グリップは握りやすいウレタン素材を採用しています。
用途セルフィスティックその他底部1/4インチネジ穴を装備付属品ハンドストラップ質量(g)97対応GoPro全機種縮長(mm)220伸長(cm)100
VLOGLEDリングライト&スネークスティックエツミ当日出荷
LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。
LED使用数(個)48照射モード白色/暖色/MIX色色温度(K)3000~6000出力(W)6電源USB給電ケーブル長(cm)約125質量(g)約270(リングライト)・約180(スティック)長さ(cm)約65(スティック)リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)操作リモコンスイッチ調光範囲10段階
VLOG LEDライト 36 充電式エツミ当日出荷
USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。
【使用方法】
1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。
2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。
3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。
仕様光量:3段階付属品USB充電ケーブル連続使用時間(分)30~60ねじ穴1/4インチ充電時間(分)90~120電源(VA)2021/05/01ケーブル長(cm)30LED使用数(個)36
VLOG デスクトップトライポッドエツミ当日出荷
持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース材質ABS樹脂、アルミ合金質量(g)300段数2幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5全高(cm)42.5縮長(mm)235最低高さ(cm)23.5
ハイアングルスティック150エツミ7日以内出荷
驚きの長さ150cm。驚きの軽さ140g。長さ調節はポールを引っ張るだけ!!アクションカメラでドローン風な撮影。
用途撮影サポート付属品ストラップ質量(g)140段数6段縮長(mm)320耐荷重(g)200伸長(cm)150
GoPro用セルフィスティックエツミ8日以内出荷
GoProでの自撮りに便利。手の届かない所や俯瞰撮影にも最適。コンパクトになるので収納のしやすさも。
用途セルフィスティックその他持ち手底部に1/4カメラネジ穴付付属品ハンドストラップ質量(g)70サイズ(cm)16-54×6×3対応GoPro全機種
VLOG スターターキット γ ホルダー・LEDライト・Lブラケットマウント・マイクエツミ5日以内出荷
片手で動きながら撮影できる「Lブラケットマウント」、狙った音を集音できる「マイク」、配信動画には欠かせない「LEDライト」、スマートフォン取付「ホルダー」4点セット。スマホとこれだけあれば今すぐVLOG撮影ができます。
質量(g)約280周波数(Hz)マイク:100~16000幅(cm)対応スマートフォン:6~8消費電流(mA)Max0.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)出力:1~2.2k色温度(K)LEDライト:6000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)Lブラケットマウント:13×11×3.5LED使用数(個)LEDライト:49電圧×電流(VA)LEDライト:DC3.0/1調光範囲LEDライト光量:無段階調光
GoPro用アルミ変換アダプター360 オス/メスエツミ6日以内出荷
アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。また、角度調整ができ30度ずつ回転できます。
用途延長アダプター質量(g)45タイプオス/メス対応GoProHero9,8,7,6/Insta360 ONE R/DJI OSMO Action
VLOG キャワミライト スクエアエツミ5日以内出荷
折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。
外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー)収納時寸法(cm)16.5×16.5×7全長(cm)54段数4照明3(暖光・MIX・白光)仕様照明調整:8段階操作方法リモコンスイッチケーブル長(cm)USB:約150クリップストッパー付寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8色温度(K)3500~6000K電圧(V)5
VLOG セルフスタンドエツミ5日以内出荷
「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース材質ABS樹脂、アルミ合金質量(g)510幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5全高(cm)105縮長(mm)425最低高さ(cm)50
GoPro用アルミハンドルバークランプ360エツミ7日以内出荷
アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。角度調整ができ30度ずつ回転できます。自転車のハンドル等に付けて撮影ができます。
用途ハンドルバークランプ質量(g)75対応GoProHero9,8,7,6/Insta360 ONE R/DJI OSMO Action
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
1ドア冷蔵庫アビテラックス税込¥25,278¥22,980