カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • カメラ・ビデオカメラ(4)
        • AV家電(24)
        • キッチン/調理家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「fm-10」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDラジオ 東芝CDラジオ東芝(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。 さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。 リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。 AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。 FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。
用途語学学習に最適なCDラジオホワイト質量(kg)約1.1(乾電池、付属品含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売)消費電力(W)11電池使用時間(時間)CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時)スピーカーΦ5cmコーン型×2最大出力(W)1.3+1.3入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック入力端子Φ3.5mmミニジャック(マイク)付属品電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属)仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35R Panasonic(パナソニック)通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35RPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5最大出力125mW電池DC 3V 単4形×2スピーカー2.8cm丸形(8Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
FM/AM カンタンポータブルラジオ SONYFM/AM カンタンポータブルラジオSONY(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。仕様(受信バンド)FMワイド・AM受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz付属品電源コード×1ブラック質量(g)約860(電池含む)電源単3形乾電池×3、家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62スピーカー出力(mW)640RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)100入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
CDクロックラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDクロックラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。 目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。 日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。 CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75質量(kg)約1.1電源(V)AC100機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー付属品取扱説明書
クロックラジオ(ホワイトLED) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)クロックラジオ(ホワイトLED)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。 ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。 目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)表示12時間表示機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー出力(mW)約400消費電力(W)約3.5色(本体)ホワイト
クロックラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)クロックラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)表示12時間表示機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー出力(mW)約400消費電力(W)約3.5色(本体)ブラック
ワールドラジオ 短波/長波/FM/AM/AIR ELPAワールドラジオ 短波/長波/FM/AM/AIRELPA(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオプリセットメモリー各モード100局登録可能放送局を自動選局できるオートスキャン機能暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)質量(g)約178(電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32スピーカー25Ω 0.5W出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
AM/FM短波ラジオ ELPAAM/FM短波ラジオELPA
2,468税込2,715
1個
3日以内出荷
海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ ハンドストラップ付きで持ち運びも便利 選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様同調方式:デジタル同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz、SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時: AM 約40 / FM 約40 / SW(短波) 約34、 イヤホン使用時(目安): AM 約80 / FM 約80 / SW(短波) 約68※アルカリ乾電池使用時付属品イヤホン、ストラップ質量(g)約130(ストラップ含、イヤホン・電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約123×76×31(最大値)スピーカー直径50mm・丸型 8Ω出力端子Φ3.5mmミニジャック
モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 オーム電機モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
AM/FM/SWの3バンド受信カセットテープの再生・録音もOKお気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける乾電池とコンセントの2電源対応1W出力のモノラルスピーカー搭載モノラル出力のヘッドホン端子搭載本体カラーはブラック
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)992(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)定格消費電力(W)7.5定格出力(W)1(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナトラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル取扱説明書(4.45MB)内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
アーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー ダイアモンドヘッドアーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤーダイアモンドヘッド
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
テレビ、FMラジオにメディア再生機能も付いた最強のマルチプレーヤー誕生!お好きな音楽や大切な写真やドライブレコーダーの記録も本機で録画したテレビ番組も全て再生します。IPX6防水仕様だからドライブやアウトドアのお供はもちろん、非常時の情報収集にも役立ちます。持ち運びやすく見やすい7インチディスプレイ、便利な充電式です。
仕様FMラジオ:76~108(MHz) ※ワイドFM、テレビ:フルセグ/ワンセグ自動切換え:UHF13~62ch 473.143~767.143 (MHz)、テレビ番組録画機能、EPG番組表(7日間)質量(g)360消費電力(W)イヤホン使用時:3、スピーカー(音量20):約4電源Type-C DC5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200x115x16(突起部含まず)連続使用時間イヤホン使用・画面(LCD)ON/FMラジオ:約7時間、テレビ:約3時間30分/スピーカー出力・画面(LCD)ON/FMラジオ:約6時間30分、テレビ:約3時間 10分スピーカー1W×1充電池タイプ3.7V2800mAh(充電:約2時間30分)画面サイズ7インチTFT LED、解像度:1024×600Pixel、入出力端子イヤホン出力端子:Φ3.5mm、入力端子:Type-C 充電端子/3.5mm アンテナ端子/Mini B-CASカードスロット/MicroSD カードスロット (フォーマット NTFS MAX128GB 推奨 64GB)防水IPX6
AUREX LEDライト付きポケットラジオ 東芝AUREX LEDライト付きポケットラジオ東芝
7,698税込8,468
1台
6日以内出荷
いざという時にも安心の長時間LEDライトを搭載したポケットラジオです。乾電池だけでなくUSB充電もでき使い便利且つ安心。同梱の充電式ニッケル水素電池なら、イヤホン使FM受信で約32時間、AMで約38時間動作します。デカ文字液晶パネルを採用しており、周波数や時刻が見やすくなっています。※本製品は日本国内用に設計されており海外での使用はできません。またアフターサービスもできません。
仕様【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,710kHz、FM10局AM10局までプリセット選局可、目覚まし機能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池(単4形乾電池×2本)(別売):イヤホン使用時=FM受信:約43・AM受信:約47、内蔵スピーカー使用時=FM受信:約39・AM受信:約42付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S/M/L※Mはイヤホン装着済み)各1ペア、単4東芝充電ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅55×高さ91×奥行14(突起部含まず)ブラック質量(g)約75(ニッケル水素電池含む)、51(乾電池含まず)電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池×2本/単4形乾電池2本)スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力:USBType-C(充電用5V)最大出力(mW)【実用】80
短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオELPA
5,223税込5,745
1個
3日以内出荷
同調方式:デジタル同調受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz消費電力:6W外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)質量:約740g(電池除く)付属品:AC電源コード(約1.5m)電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質オートスキャンでらくらく自動選局SW(短波)放送も聴ける大音量で聴ける大型9cmスピーカー時計も表示できる大型液晶付持ち運びやすいハンドル付わかりやすい日本語表記操作しやすい大きなツマミ乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
アクセサリーシューカバー ASC-05 Nikon(ニコン)アクセサリーシューカバー ASC-05Nikon(ニコン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。 アクセサリーシューの保護はもちろん、オリジナルのドット柄のデザインでカメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
対応機種【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950
ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
テレビの音声が手元で聞けるラジオ(AM/FM)&スマホ(Bluetooth)も楽しめるマルチスピーカー騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる生活防水IPX4連続使用時間約10時間
用途テレビ用のスピーカー、ラジオ視聴に。ワイヤレススピーカー テレビ用手元スピーカー 生活防水 小型 Bluetooth ラジオ仕様【ACアダプター】100-240V 50/60Hz付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)質量(g)スピーカー:590、送信機:28電源内蔵リチウムイオン電池 3.7V 2600mA最大出力(W)3×2充電時間約6時間バッテリー容量(Ah)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スピーカー:28.8×5.3×6.6(突起部含まず)、送信機:7×2.1×1.1(ケーブル含まず)スピーカーユニット52mm取扱説明書(3.23MB)
3.2インチワンセグテレビラジオ 高橋国際商事3.2インチワンセグテレビラジオ高橋国際商事
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
Type-Cまたは単3乾電池の2電源に対応した3.2インチワンセグテレビラジオ。日本語表記の大きなボタンを採用し、どなたでも簡単に操作できる使いやすさが魅力です。イヤホン端子付きで、スピーカーで聴くだけでなく音の出せないシーンではイヤホンで聴くこともできます。本体背面にはコインスタンドポケットを装備。自立させてワンセグを楽しむこともできます。
仕様受信チャンネル:TV:物理チャンネル13-62ch(UHF470-770MHz)、FM:76.0-108MHz(ワイドFM対応)、AM:552-1701kHz付属品イヤホン、ストラップ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅88×高さ142×奥行19質量(g)約132(電池除く)消費電力(W)1.5電源単3乾電池×3(別売り) 電源ケーブル接続時DC5V0.5Aスピーカー8Ω/0.8W×2※ステレオ出力はワンセグテレビ使用時のみ。ラジオ使用時はモノラル出力になります連続再生時間イヤホン使用時:TV/FM(画面ON24時間、画面OFF32)AM(画面ON20時間、画面OFF48)、本体スピーカー使用時:TV/FM(画面ON12時間、画面OFF15)AM(画面ON10時間、画面OFF15時間)※使用状況や環境・電池の種類などにより使用時間は異なります画面仕様3.2インチカラー液晶パネル(解像度320×240)
ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応 オーム電機ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応オーム電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約1320(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅291×高さ127×奥行92mm(突起物含まず)定格消費電力11W連続使用可能時間【スピーカー出力時】AM…約11時間、FM…約10時間、カセットテープ再生…約8時間【ヘッドホン使用時】AM…約43時間、FM…約41時間、カセットテープ再生…約23時間(※新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安です。使用状況により異なります。)受信周波数AM…530~1605kHz(モノラル受信)、FM…76~108MHz(ステレオ受信)端子Φ3.5mmステレオミニヘッドホン端子取扱説明書(6.02MB)
短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
自宅に居ながら海外のラジオ局やニュースをリアルタイムで受信できる短波ラジオが楽しめる短波ラジオ対応のポータブルラジオです。普段使いはもちろん、災害時の情報収集にも大変役立ちます。同調ランプ・電源ランプ付き、ダイヤル式選局のシンプルで誰にでも使いやすい仕様です。乾電池式で手軽に使え、持ち運びにも便利なハンドストラップ付。
付属品取扱説明書、片耳イヤホン、ハンドストラップ(本体装着済み)寸法(mm)幅121×奥行40×高さ65質量(g)125(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売り)スピーカー出力(mW)約500アンテナ伸縮ロッドアンテナ使用時間(時間)スピーカー(音量50%):48程度、イヤホン(音量50%):約140程度 ※使用する音量・連続・間欠などにより大幅に変化します受信局AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz ※FMワイドバンド対応、SW:3.2~10MHz
<ANABAS>簡単操作CDラジカセ 太知ホールディングス<ANABAS>簡単操作CDラジカセ太知ホールディングス
8,598税込9,458
1台
11日以内出荷
簡単操作で録音できるコンパクトラジカセ。 20曲までお好きな順番でCDを再生することができます。カラオケ練習に大活躍。 分かりやすい日本語表示 1台3役![CD]CD-R/CD-RW、[カセット]録音/再生、[ラジオ]AM/FM CD:リピート機能付き、カセット:便利な録音機能付き、録音機能付き:CD・ラジオ→カセットテープ 2電源対応:AC電源+単2乾電池
寸法(cm)(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm質量(kg)(約)1.9(電池含まず)材質ABS樹脂レッド仕様●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522~1629kHz・(FM)76~108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。
[3バンド]FM/AM/短波ラジオ エスコ[3バンド]FM/AM/短波ラジオエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
付属品:イヤホン、ストラップ。海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ。選局がずれにくいデジタル同調方式。持ち運びに便利なハンドストラップ、イヤホン付き。
質量(g)約130(ストラップ含む、イヤホン・電池除く)電源DC3V 単3電池×2本(別売)方式同調:デジタル同調寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×31×76スピーカーΦ50mm 丸型8Ω受信周波数AM:522~1620kHz FM:76~108MHz SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)出力端子Φ3.5mmミニジャック
ホットシューアダプタ Nikon(ニコン)ホットシューアダプタNikon(ニコン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シンクロターミナルを持たないカメラのホットシューに装着することによって、スタジオ用フラッシュなどをシンクロコードで接続し、使用することが可能です。
ブラック対応機種D3X・D3S・D3・D2H・D2HS・D2X・D2XS・D1X・D1H・D750・D700・D610・D600・D300S・D300・D200・D100・D1・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・Z 7 ・Z 6・F80D・F80S・U2・U・US・F60D・F50D・F70D・F-801・F-801S・F-601・F-501・F-401・F-401X・F-401S・FM10・F-601M・F-301・FE10・FG・FG-20・EM・PRONEA600i
マグニファイア Nikon(ニコン)マグニファイアNikon(ニコン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。
適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
アクセサリーシューカバー ASC-06 Nikon(ニコン)アクセサリーシューカバー ASC-06Nikon(ニコン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。 アクセサリーシューの保護はもちろん、Zロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
対応機種【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950
3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3.2インチ手回し充電ワンセグテレビYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
スマートフォン充電機能 デジタルチューニング選局機能 LEDライト搭載 モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
材質ABSホワイト定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA本体質量(g)約305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11光源白色LED×3灯※交換不可連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電バッテリー容量(mAh)2000画素数320×240アズワン品番65-0529-95受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応)RoHS指令(10物質対応)対応表示切替16:9⇔4:3に切替対応充放電回数(回)約400
短波も聞けるワイドバンドラジオ ANDO短波も聞けるワイドバンドラジオANDO
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
AM/FMだけでなく短波放送受信可能で経済番組・競馬放送の視聴ができます。大型65mmスピーカーを搭載3W出力の臨場感を再現します。ワイド&クリアな大型選局パネルと日本語表記ダイアルで使いやすいラジオです。置く場所を選ばない馴染みのよい本体カラー、持ち運びにも便利なストラップ付です。
仕様AM:530~1600kHz●FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)●SW(短波):3.5~10.0MHz材質本体:ABS、アンテナ:スチール質量(g)316(電池含まず)電源単1乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×49×103電池寿命連続約250時間(マンガン電池使用時)スピーカー65mm大型スピーカー端子DC5V入力端子、Φ3.5イヤホン端子アンテナ回転式ロッドアンテナ
現場ラジオ BOSCH(ボッシュ)現場ラジオBOSCH(ボッシュ)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。
用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時)受信周波数FM76~108kHz、AM522~1710kHz、2402MHz~2480MHz電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)Bluetooth5定格出力(W)アンプ:5×4個入力端子AUX×1防塵防水性能IP54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368
防滴手回し充電ラジオライト WINTECH(ウィンテック/廣華物産)防滴手回し充電ラジオライトWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
防災準備品として備えたい機能を充実させたポータブルラジオ。手回し充電、ソーラー充電、乾電池、USB充電とシーンに併せて電源を選択可能。リチウム充電池2000mAhを搭載しており緊急時にはスマホへの充電も可能です。明るさ調節のできるスポットライトだけでなく、ランタンとして使用できるLEDも搭載。音声とライト点滅で周囲に知らせられる緊急用サイレンも搭載。日常使いをしながら有事に備えられるシンプルかつ機能的なデザインです。
仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)同調ランプ搭載、【電池使用時間目安(時間)】乾電池:ラジオ約10/ライト約8、充電池:ラジオ約20/ライト約16 ※乾電池充電池フル充電の状態でラジオ音量約30%・ライト単独使用を想定 ※周囲の温度や使用環境などにより異なる付属品充電用USBケーブル(A-C)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅155×奥行57×高さ76ブラック質量(g)314電源リチウムイオン充電池2000mAh または 単4乾電池×3本(別売り)機能防滴仕様(IPX4)、緊急用サイレン(音声/ライト点滅)、回転収納式FMロッドアンテナ、携帯充電機能(USB出力)LED明るさ調節機能付きスポットライト(1灯)、ランタンLED(4灯)※ソーラーパネル裏充電方式手回し、ソーラー、USB
AMFM塔載手回しワンセグテレビ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AMFM塔載手回しワンセグテレビWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
「いざ!」という時の手回し充電に対応した3.5インチポータブルワンセグテレビラジオ。防災準備品として備えたい機能が充実。清潔感のあるホワイトボディにシンプルで使いやすい前面ボタンで日常使いをしながら備えられる嬉しい1台です。LEDライトの他、USB出力端子で携帯への充電も可能。イヤホン端子付きで音を出せない環境での使用にも安心。有事の際の居場所を知らせるサイレン機能も搭載しています。
仕様【テレビ】ワンセグ UHF 473MHz~767MHz、【ラジオ】AM(522~1710Khz)/FM(76~108MHz)※FMワイドバンド対応、【連続使用時間目安】[イヤホン音量15の場合]乾電池(LCD OFF):ワンセグ約18時間、FMラジオ約20時間、AMラジオ約20時間、内蔵バッテリー(LCD OFF):ワンセグ約約36時間、FMラジオ約40時間、AMラジオ約40時間 [スピーカー音量10の場合]乾電池(LCDOFF):ワンセグ約16時間、FMラジオ約18時間、AMラジオ約18時間、内蔵バッテリー(LCDOFF):ワンセグ約32時間、FMラジオ約36時間、AMラジオ約33時間 ※環境や使用条件により異なる付属品Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅135×奥行30×高さ87ホワイト質量(g)235電源リチウムイオン充電池1500mAhまたは単4乾電池×3本(別売り)機能LEDライト、SOS(サイレン)機能、FM伸縮ロッドアンテナ搭載スピーカー1×1(W)充電方式手回し、USB画面サイズメイン:3.5インチTFT LCD320×240、サブ:1インチmonochromeLCDUSB電源入力Type-C:5V1.5A、電源出力:Type-A5V500mAh
レトロサウンド・ラジオ・カセット・レコーダー ファミリー・ライフレトロサウンド・ラジオ・カセット・レコーダーファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
世界の放送が楽しめる!短波対応のレトロラジカセ迫力のダブルスピーカー搭載大切なカセットが劣化する前にデジタル化!!2種類の電源に対応:AC電源、乾電池使いやすい!充実の機能!!/ラジオ:FM・AMはもちろん、短波ラジオ(SW1/SW2)にも対応。カセットテープ:再生・録音のほかに一時停止/早送り/巻き戻しが可能です。デジタル録音:USBメモリ・SDカードへの録音/再生も可能です。イコライザー:3バンドイコライザー搭載で好みの音質に調整可能です。グリーンとレッドに光り輝くインジケーターなど、当時の魅力を忠実に再現。1年間保証書付き
仕様【カセットテープ】Type-1(ノーマル)(※両面60分以内)セット内容本体、電源コード、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)(約)1.67電源(V)AC100(50/60Hz)、単1形乾電池4本使用(別売)・DC6消費電力(W)13コード長さ(m)電源/(約)1.5対応メディアUSBメモリ・SD/SDHCカード、MP3、32GB寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)36×9.9×18.4スピーカー[インピーダンス]4Ω、[ユニットサイズ]4インチ、[実用最大出力]2W+2W、[再生方式]モノラル連続再生時間(アルカリ乾電池使用時)カセットテープ約12時間・ラジオ約140時間受信周波数ラジオ/[AM]522~1620kHz、[FM]76~108MHz、[SW1]3.2~10MHz、[SW2]10~22MHzアンテナ[AM]内蔵フェライトバー、[FM]ロッドアンテナ(長さ720mm)出力端子イヤホンΦ3.5mmモノラルミニジャック
発酵メーカー ビタントニオ(Vitantonio)発酵メーカービタントニオ(Vitantonio)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
発酵に必要な温度帯と時間が設定可能設定温度範囲:25 から65℃設定時間範囲:30 分から 48 時間塩麹:55℃・8時間味噌:55℃・8時間〇甘酒:55℃・7時間ヨーグルト:40℃・5時間発酵あんこ:60℃・10時間〇パン:30℃・50分(1次発酵) 30℃・60分(2時発酵)容器2個、付属しています。容器のまま保存するために2つ。〇容器を移し替える際の、移し替える側の容器を消毒する手間が省けます。(一度の消毒でOK)〇四角い容器は収納しやすく、透明なので中身も確認できます。〇容器容量:1リットル。電子レンジでの消毒が可能。容器に水を100ml入れて、加熱します。500から700W:5分

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電