絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
- フィスコインターナショナル(9)
- Wera(5)
- エスコ(3)
- KTC(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- MATATAKITOYO(1)
- ハゼット(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- Tech-EV(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- GEDORE(1)
エコロジープロダクト
絶縁ラチェットレンチとは、自動車整備工場や組み立て工場で使用される工具。メガネレンチと異なり、ラチェット機構により回転方向が一方向に決められているため、ボルトにレンチを掛けなおすことなく素早く締め付けや緩めることができるのが特徴です。特に、ハイブリッド車や電気自動車を整備するのに適しています。さまざまなソケットサイズがセットになっているタイプや、ボタンを押すことで逆回転で使用することが可能なタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶと良いでしょう。
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

絶縁ラチェットハンドル
トップ工業¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8
Tech-EV¥6,998税込¥7,6981本当日出荷IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3745歯数72全長(mm)200質量(g)340差込角(mm)9.5規格IEC60900規格
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1
Wera¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと。高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。用途電気工事用トラスコ品番657-6938セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
絶縁ラチェットハンドル4分角
フィスコインターナショナル¥54,980税込¥60,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角12.7mm(1/2”)72歯。全長258mm。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。「0.5mm厚のガラス繊維入りフッ素樹脂二重コーティングにより、通常の工具と同等の作業性を確保しています。また金属露出を最小限に抑えることで感電だけでなく、短絡を防止することが可能になりました。更にワンラッチ5°の72歯ラチェットにより、狭所でも軽快なラッチ音で作業が可能です。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラチェットハンドル
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 プッシュリリース機能付です。 耐電圧試験済みです。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 正転・逆転両方の回転方向で使用できます。 72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。 ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用歯数72規格IEC60900規格
絶縁ラチェットセット (ZYKLOP)
Wera¥75,980税込¥83,5781セット71日以内出荷IEC 60900に準拠した個別試験済みツールです。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。ツイストロック式のコンパクトな布製ボックスは工具は安全に収納でき、取り出しも簡単です。丈夫な素材で作られた布製のボックスは、表面を損傷から保護し、Wera 2goシステムにドッキングできます。
絶縁ラチェット レバー式 (ZYKLOP)
Wera¥16,980税込¥18,6781本71日以内出荷電気設備工事で最も一般的なVDEカップリングです。絶縁構造で100%個別にテスト済みのZyklopラチェットで、最大1,000ボルトまでの安全な作業に対応します。80枚の細かい歯数により、わずか4.5°の短い戻り角度を実現します。極めてスリムなデザインで、ソフトで人間工学に基づいたグリップゾーンを備えているため、非常に狭い場所でも簡単に作業できます。プッシュボタンによる安全なソケットロック、リバースレバーによる便利な方向転換します。プラスチックコーティングが表面を損傷から保護します。
絶縁ラチェットハンドル3分角
フィスコインターナショナル¥49,980税込¥54,9781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)72歯。全長203mm。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。「0.5mm厚のガラス繊維入りフッ素樹脂二重コーティングにより、通常の工具と同等の作業性を確保しています。また金属露出を最小限に抑えることで感電だけでなく、短絡を防止することが可能になりました。更にワンラッチ5°の72歯ラチェットにより、狭所でも軽快なラッチ音で作業が可能です。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラチェットヘッド3分角
フィスコインターナショナル¥57,980税込¥63,7781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)72歯RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁メガネラチェットヘッド313 RCW-13-12THF
フィスコインターナショナル¥55,980税込¥61,5781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラチェットヘッド4分角
フィスコインターナショナル¥65,980税込¥72,5781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角12.7mm(1/2”)72歯RoHS指令(10物質対応)対応
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1
Wera¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示用途電気工事用トラスコ品番657-8408セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
9.5sq.絶縁ラチェットハンドル
KTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。質量(g)350送り角度(°)10差込角(sq.)9.5サイズ(mm)B45、T60、L190
6.3sq.絶縁ラチェットハンドル
KTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。質量(g)300送り角度(°)10差込角(sq.)6.3サイズ(mm)B40、T70、L140
3/8"DR 絶縁ラチェットハンドル
エスコ¥38,300税込¥42,1301個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):61全長(mm)205質量(g)298差込角(inch)3/8"ヘッド幅(mm)37絶縁耐圧(V)1000
(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷1000V絶縁ラチェットハンドル。厚さ(mm)ヘッド部:61質量(g)235全長L(mm)205ヘッド幅(mm)37ギア数80
絶縁ラチェットハンドル
GEDORE¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷ワンプッシュリリースボタン付です。ハンドル部のボタンで正逆切替えが可能です。仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1956
VDE絶縁(差込角9.5mm)ラチェットハンドル
ハゼット¥29,980税込¥32,9781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 30ギア、ラチェットです。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2605全長(mm)194質量(g)338差込角(mm)9.5
(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番446-9992長さ(mm)190質量(g)325規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)3/8SQ
(1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番835-6526長さ(mm)265質量(g)600規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
絶縁ラチェットレンチセット 3/8sq
MATATAKITOYO¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。 使いやすいプッシュリリース式。 充実のソケットサイズ。 国際規格IEC60900合格品。付属品専用プラケースセット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm全長(mm)ラチェットハンドル/200規格IEC60900差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁固定ラチェットレンチ17
フィスコインターナショナル¥42,980税込¥47,2781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:159mm、幅:33.3mm、厚み:11.9mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁固定ラチェットレンチ13
フィスコインターナショナル¥36,980税込¥40,6781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:133mm、幅:26.2mm、厚み:9.9mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁固定ラチェットレンチ19
フィスコインターナショナル¥44,980税込¥49,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:159mm、幅:35.5mm、厚み:13.3mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁固定ラチェットレンチ10
フィスコインターナショナル¥33,980税込¥37,3781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:103mm、幅:21.5mm、厚み:9mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ