絞り込み
管接続口径
- 1/2
- 1/8(3)
- 1/4(13)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
使用流体
- 空気(1)
ブランド
- ParkerTAIYO(1)
足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。
商品豆知識

フートバルブ(4F)
ParkerTAIYO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から6日以内出荷Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。