絞り込み
ポート数
- 3(1)
- 5(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(4)
切換方式
- 2位置ノーマルオープン(1)
- 2位置ノーマルクローズ(1)
管接続口径
- 1/4(4)
- 3/8(1)
使用流体
- 空気(4)
ねじの種類
- Rc(4)
Rc
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- ParkerTAIYO(2)
- 日本精器(2)
- AirTAC(2)
- SMC(1)
- 近畿製作所(1)
- 明治機械製作所(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SK11(1)
「ポート数」から絞り込む
3(1)
5(1)

足踏弁
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用温度範囲(℃)5~60ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルオープン
足踏弁 2 3ポート
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から31日以内出荷仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
足踏弁
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルクローズ
足踏弁 2 4ポート
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)