絞り込み
ポート数
  • 3(1)
  • 5(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(4)
切換方式
  • 2位置ノーマルオープン(1)
  • 2位置ノーマルクローズ(1)
管接続口径
  • 1/4(4)
ねじの種類
  • Rc(4)
使用流体
  • 空気(4)
空気
ブランド
  • コガネイ
  • TRUSCO(4)
  • ParkerTAIYO(2)
  • AirTAC(2)
  • 近畿製作所(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
3(1)
5(1)
  • 足踏弁 コガネイ

    足踏弁

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルオープン
  • 足踏弁 2 3ポート コガネイ

    足踏弁 2 3ポート

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 足踏弁 コガネイ

    足踏弁

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • 足踏弁 2 4ポート コガネイ

    足踏弁 2 4ポート

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

足踏み弁(フットバルブ)