絞り込み
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
長さ(mm)
外径(Φmm)
6.4・9.5・10・10.5・12・12.7・13.8・14・15.9・17・17.3・21.7・23・25.4・27.2・31.8・32・34・34.0
ねじ長さ(mm)
35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・100・105・110・115・120・125・150・160・170・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
33・35・38・40・45・50・55・57・60・65・66・67・70・72・78・88・90・100・103・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー・神王工業
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む

3カ-W ダイナボルト
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
合板型枠用 インサート(パック入)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(50個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.2ねじの呼びW3/8
トルコンアンカー(AW(ウェッジ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂¥31,980税込¥35,1781箱(50個)翌々日出荷材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじの呼びM"AW3050BWD
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥6,398~税込¥7,038~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじ
サンコーテクノ¥31,980税込¥35,1781セット(100個)4日以内出荷トラスコ品番558-6950材質ステンレスねじ径M8RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカーBAタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質スチールねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスリーブアンカー(鉄/生地)(小箱)
エイ・ワイ・ファスナー¥7,698税込¥8,4681箱(100個)7日以内出荷材質鉄ドリル径(Φmm)12.5表面処理生地寸法C(mm)80径D(Φmm)12全長B(mm)100全長E(mm)25ねじの呼びW3/8
AWアンカータリョウセコウセット
サンコーテクノ¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品仕様締め付け方式全長(mm)102質量(g)76.6ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25ねじ長さl(mm)15最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(30本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ボルトアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(30本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート