絞り込み
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
長さ(mm)
外径(Φmm)
6.4・9.5・10・10.5・12・12.7・13.8・14・15.9・17・17.3・21.7・23・25.4・27.2・31.8・32・34・34.0
ねじ長さ(mm)
35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・100・105・110・115・120・125・150・160・170・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
33・35・38・40・45・50・55・57・60・65・66・67・70・72・78・88・90・100・103・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー
「ねじの呼び」から絞り込む

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501セット(50個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)1.7ねじの呼びW3/8有効埋設(mm)30
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥999~税込¥1,099~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ドブビルボルト(3/8
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷ドリル径(Φmm)14.5適合品番打込棒:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ寸法(Φmm×mm)外径:14.0×全長:40
デッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381セット(50個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.9ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥5,798税込¥6,3781箱(50本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。 打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。トラスコ品番153-4461
デッキプレート用 インサート(パック入)重設備用(軽量化タイプ)3分
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881セット(40個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.84ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8
デッキプレート用 インサート(パック入)軽天専用
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681セット(50個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.9ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8
ボルトアンカー
サンコーテクノ¥7,298~税込¥8,028~1箱(15本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUSビルボルト(3/8
大阪魂¥925税込¥1,0181個翌々日出荷全長(mm)80ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14適合品番打込棒品番:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ長(mm)40
3カ-W トルコンアンカ(AW(ウェッジ
大阪魂¥1,200税込¥1,3201個翌々日出荷寸法L(mm)131寸法D(mm)12寸法l(mm)18二面幅(mm)19トルク(N・m)50ねじの呼びW1/2埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:71(60)穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)80
3カ-W トルコンアンカー(AW(ウェッジ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法L(mm)102寸法D(mm)10寸法l(mm)15二面幅(mm)14トルク(N・m)30ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:54(45)穿孔径(mm)10穿孔深さ(mm)60