絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(9)
- 3~5未満(9)
- 5~10未満(8)
- 10~50未満(5)
- 50~100未満(1)
- 100以上(1)
コネクタ形状
- HDMI(オス) - HDMI(オス)(13)
- その他(4)
変換タイプ
- オス - オス(3)
- オス - メス(1)
- メス - メス(1)
ケーブル種類
- スリムケーブル(7)
- ロングケーブル(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 2.5(2)
- 3.6(2)
- 4.5(4)
- 4.6(1)
- 5.5(2)
- 6(6)
- 7.3(3)
- 8.5(1)
- 9(1)
シールド
- 3重シールド(15)
3重シールド
プラグ
- 金メッキ(4)
金メッキ
イーサネット対応
- 対応(15)
対応
色
シルバー(1)
ブラック(16)
ホワイト(1)
シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
- Vodaview
- ADTECHNO(エーディテクノ)(14)
- ELPA(16)
- FURUTECH(9)
- Kordz(28)
- LINDY(41)
- StarTech.com(24)
- SUPRA(22)
- Tether Tools(10)
- エイム電子(25)
- エスエスエーサービス(10)
- エスコ(9)
- エレコム(34)
- オーム電機(19)
- サンワサプライ(30)
- ジャパンマテリアル(11)
- ホーリック(15)
- メディアカバーマーケット(25)
- 変換名人(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
特価
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
0.5未満(1)
1~2未満(8)
2~3未満(9)
3~5未満(9)
5~10未満(8)
10~50未満(5)
50~100未満(1)
100以上(1)

HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル
Vodaview¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷から5日以内出荷ハイスピードHDMIケーブル。HDMI中継アダプタ付の2点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、中継アダプタ:HDMIタイプA 19ピン(メス) - HDMIタイプA 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、メス-メスオーディオARC・eARC
光ファイバー極細 HDMIケーブル
Vodaview¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)18仕様HDCP:2.2色黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリムHDMI規格v1.0-2.1の機器に対応色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル
Vodaview¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
4K対応 HDMI ケーブル
Vodaview¥539~税込¥593~1個当日出荷から13日以内出荷ハイスピード HDMI ケーブル(イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応)仕様●HDCP:2.2●イーサネット:対応●シールド方法:3重シールド色ブラック規格HDMI v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス)-HDMI タイプA 19ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様金メッキケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)商品タイプHDMIケーブルノーマルタイプ(パッシブ)転送速度(Gbps)10.2色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC
4.5mm ロングHDMIケーブル AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応
Vodaview¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷ロングHDMIケーブル スリムタイプ 直径 4.5mm HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/144Hz) 4K2K(30/60Hz) 全ての解像度に対応仕様●HDCP対応●オーディオリターンチャンネル:対応色ケース部 : 黒 ケーブル部 : 黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep Color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き
Vodaview¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)3.6ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMI ケーブル ロングタイプ
Vodaview¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロング色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
ミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル
Vodaview¥2,298~税込¥2,528~1セット4日以内出荷から9日以内出荷ハイスピードHDMIケーブル。ミニHDMI・マイクロHDMI変換アダプタ付の3点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、オス-メスオーディオARC・eARC
コンパクト HDMI ケーブル フラットタイプ
Vodaview¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷コンパクトサイズ ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)ケーブル幅(mm)8.5プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC
コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル
Vodaview¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ脱着型 4K映像対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル(直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ベースコネクタ:Micro HDMI(タイプD 19ピン) - Micro HDMI(タイプD 19ピン) ・ 脱着コネクタ部: HDMI(タイプA 19ピン) - HDMI(タイプA 19ピン)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMI ECO ケーブル
Vodaview¥789~税込¥868~1本4日以内出荷ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。TPE素材環境対応ECOケーブル。仕様HDCP:2.2色白規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
スリム HDMI ケーブル
Vodaview¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷スリムタイプ HDMIケーブル (直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
マルチデジタルコネクターサポート 光ファイバー ケーブル (HDMI ・Displayport・DVI)
Vodaview¥52,980税込¥58,2781箱4日以内出荷HDMI・DVI・DisplayPort 対応 光ファイバーケーブル コネクタ交換取り付けタイプ色コネクタ部:シルバー、ケーブル部:黒規格HDMI・DVI・Displayport各規格ケーブル長(m)5コネクタ形状1.ベース:microHDMI 19ピン(オス)、2.HDMI 19ピン(オス)S/R/L、3.DVI 18ピン(オス)、4.DisplyaPort 20ピン(オス)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度1.HDMI:8K60Hz、 2.DVI:フルHD、 3.DisplayPort:4K60Hz商品タイプアクティブケーブル転送速度(Gbps)1.HDMI:48、 2.DVI:10.2、 3.DisplayPort:18オーディオHDMI部:ARC・eARC
マジックテープ付き HDMI ケーブル
Vodaview¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷ハイスピードHDMIケーブル マジックテープ付。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き
Vodaview¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)3.6対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI Cable 3.0m
Vodaview¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷UltraHD HDMIケーブル3.0m 。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
超極細 HDMI ケーブル
Vodaview¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から4日以内出荷超極細タイプ HDMIケーブル(直径2.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
HDMIケーブル の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598
























![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)