絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(2)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7.3(1)
プラグ
  • 金メッキ(1)
色
  • 色ブラック(2)
ブラック
ブランド
  • MCO
  • LINDY(41)
  • エレコム(34)
  • サンワサプライ(30)
  • Kordz(29)
  • エイム電子(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • StarTech.com(24)
  • SUPRA(22)
  • オーム電機(19)
  • Vodaview(19)
  • 変換名人(18)
  • ELPA(16)
  • ホーリック(14)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(14)
  • ジャパンマテリアル(11)
  • エスエスエーサービス(10)
  • Tether Tools(10)
  • エスコ(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
0.5未満(1)
1~2未満(3)
2~3未満(2)
3~5未満(1)
5~10未満(1)
  • HDMI延長ケーブル MCO

    HDMI延長ケーブル

    MCO
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
    伝送速度(Gbps)10.2色ブラック機能3D映像、HDMIリンク機能(CEC)、ARC(オーディオリターンチャンネル)プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI L型変換アダプタ [HDMI A オス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-ALC [HDMI⇔HDMI] MCO

    HDMI L型変換アダプタ [HDMI A オス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-ALC [HDMI⇔HDMI]

    MCO
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    HDMIポートの角度を変えるアダプタ テレビやプロジェクターなどのHDMIポートの角度を変えることができます。 向きを変えることでHDMIケーブルが接続しやすくなります。 サビや経年劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用 サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキコネクタを採用。 信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 環境に優しいRoHS指令対応 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20.5×16.8×31.2コネクタHDMI Aコネクタ(19ピン オス)-HDMI Aコネクタ(19ピン メス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Premium HDMIケーブル MCO

    Premium HDMIケーブル

    MCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    4日以内出荷
    4Kテレビに最適なPremium HDMIケーブル。【4K60P対応】4Kテレビに対応した解像度4K(3840×2160)60Pに対応しています。【Premium HDMI規格認証済み】4K/Ultra HD伝送に対応したPremium HDMI認証済ケーブルなので、。4Kテレビとの接続に最適です。各種機能に対応。【HDR対応】従来に比べてより細かいディテールや色彩を表現できるようになり、。自然な映像を表現できます。【BT.2020対応】従来の色域規格に比べてより広い色域に対応します。【ARC/eARC対応】対応しているHDMI機器同士を接続すると双方のデジタル音声を伝送できます。【各社HDMIリンク対応】各社のHDMIリンク(CEC)に対応しています。【HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応】LANケーブルを使用せず、最大100Mbpsのネットワーク通信が行えます。【RoHS指令対応】有害物質の含有量を抑えた環境に配慮されたケーブルです。
    用途HDMIを搭載した4Kテレビ、ゲーム機やBlu-rayレコーダー、ストリーミング デバイスの接続に。仕様最大伝送帯域(Gbps):18、著作権保護:HDCP2.3規格Premium HDMIケーブル認証コネクタ形状HDMI Aコネクタ(19ピン・オス)- HDMI Aコネクタ(19ピン・オス)対応機種HDMIを搭載したテレビ、Blu-rayレコーダー、ゲーム機、ストリーミングデバイスなど解像度最大対応:4K(3840×2160)60PRoHS指令(10物質対応)対応
  • PREMIUM HDMIケーブル 黒 MCO

    PREMIUM HDMIケーブル 黒

    MCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    6日以内出荷
    4K/Ultra HD伝送に対応したPremium HDMIケーブルです。4K60p、4K HDRのフルスペック映像、18Gbpsの高速伝送に対応しています。 フルハイビジョンの4倍の解像度を有する4K映像を、1秒間に60コマで高速表示可能。緻密で動きが滑らかな映像を表現できます。 従来の映像に比べてより広い明るさの幅を表現できるHDRに対応しています。 ライトや太陽光などの明るい光源や、金属表面や水面の輝きなどの反射光まで、質感豊かに表現することができます。 電磁波・ノイズなどによる画質への影響を低減します。 サビに強い金メッキコネクタを採用。サビによる経年劣化や信号劣化を低減します。 屈曲、引っ張り、挟み込みに強いメッシュケーブルを採用。配線時の断線リスクを低減します。 ケーブルの識別に便利なシールを付属。配線時のケーブルの整理に役立ちます。
    色ブラックコネクタ形状HDMI Aコネクタ 19ピンオス - HDMI Aコネクタ 19ピンオス機能HEC、ARC、Deep Color、3D、HDR対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大18対応解像度1080p、4K対応変換タイプオス - オス
HDMIケーブル