絞り込み
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識
「材質」から絞り込む

ステンレス二重リングチェーン 30M
ジョー・プリンス竹下¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)全長(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスショートマンテルチェーン 30M
ジョー・プリンス竹下¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)長さ(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン
ニッサチェイン¥9,398~税込¥10,338~1巻(15m)3日以内出荷から4日以内出荷製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。用途末端金具を使用し、様々な用途に。材質鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヘビーリンクチェーン
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻3日以内出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS304表面処理研磨
真鍮カップリング トクトクパーツ
ニッサチェイン¥4,398税込¥4,8381箱(10パック×30個)4日以内出荷ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。用途水栓用やプレートの吊り下げに。トラスコ品番127-8783材質本体:真ちゅう(C26080R)、表面処理:代用クロームRoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用 取付具 移動端用
PISCO(ピスコ)¥429税込¥4721個10日以内出荷トラスコ品番558-8918適合機種HPU204、HPU206、HPO204、HPO206、HPC204、HPK204、HPK206、HPM206
プラレールチェーン用 取付具 固定端用
PISCO(ピスコ)¥429税込¥4721個4日以内出荷トラスコ品番558-4182適合機種HPK204、HPK206、HPM206、HPU204、HPU206、HPO204、HPO206、HPC204
プラレールチェーンSP
PISCO(ピスコ)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ケーブル・チューブなどの収納物の摩耗を減少。優れた耐久性。特殊樹脂の採用により、低騒音を実現。取付具は、移動端・固定端それぞれ1種類。静電気を嫌う環境に最適な帯電防止仕様を用意。使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:3(m/s)最大フリースパン(m)1.25最大移動ストローク(m)2.4
プラレールチェーンSC
PISCO(ピスコ)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。使用温度範囲(℃)-8~80速度最大移動:4(m/s)
プラレールチェーンHPO
PISCO(ピスコ)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷RoHS2対応品。粉塵、チリなどが内部に入りにくいフルカバータイプ。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)
プラレールチェーンHPM
PISCO(ピスコ)¥149税込¥1641個4日以内出荷RoHS2対応品。フルカバータイプで粉塵、チリなどからケーブルを保護。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番559-3617材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラックピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)-10~80質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:4.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12速度最大移動:2.5(m/s)本体サイズ(mm)22×59最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.8リンク数(/m)46プラレールチェーン質量(kg/m)0.46半径(Φmm)最小屈曲:38
プラレールチェーンHPK
PISCO(ピスコ)¥68~税込¥75~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。1本のケーブル・チューブでも収納できる、小サイズを用意。ローコストで大量生産される専用機のケーブルガイドに最適。材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12
プラレールチェーンHPE
PISCO(ピスコ)¥369税込¥4061個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。収納部を2つに分割、フラップが左右別々に開閉。ケーブル・チューブの種類別に分割収納可能。トラスコ品番559-3674材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ形状分割フラップ開閉タイプピッチ(mm)45使用温度範囲(℃)-10~80本体寸法(mm)40×78質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)23プラレールチェーン質量(kg/m)1.1半径(Φmm)最小屈曲:50
プラレールチェーンHPC
PISCO(ピスコ)¥139税込¥1531個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。細かいブロック構成と特殊エンプラの採用により低騒音を実現。フラップがセンタから22枚に分割。ケーブルを押込んだり、引張るだけで追加、取出しが可能。材質プラレールチェーン本体:PA6、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキピッチ(mm)25使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)29×48質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)0.9最大移動ストローク(m)1.7リンク数(/m)40プラレールチェーン質量(kg/m)0.37
プラレールチェーン
PISCO(ピスコ)¥109~税込¥120~1個4日以内出荷から5日以内出荷RoHS2対応品。フラップは、どちらからでも開閉が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端スナップフック付
水本機械製作所¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.59内長P(mm)26内幅W(mm)6.5
ステンレス 金具付きチェーン 2-A リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-3 1個、スナップフックB型 B-3S 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.1内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
ステンレス 金具付きチェーン 3-B 両端スナップフック付
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.59内長P(mm)24内幅W(mm)5
ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-6 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)5使用荷重(kN)1.47内長P(mm)27内幅W(mm)8
ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-3 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.29内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
強力アルミチェーン
水本機械製作所¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に。材質/仕上アルミ軽合金 / バレル研磨仕上げ全長(m)30
ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.78内長P(mm)26内幅W(mm)6.5
ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端スナップフック付
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-3S 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.1内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
ステンレス 金具付きチェーン 3-B リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-4 1個、スナップフックB型 B-5 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.49内長P(mm)24内幅W(mm)5
ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端スナップフック付
水本機械製作所¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-6 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)5使用荷重(kN)0.78内長P(mm)27内幅W(mm)8
チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・
ニッサチェイン¥1,498税込¥1,6481箱(5パック)翌々日出荷両端にビス止め端子が付いています。用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番126-1335材質鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304)、表面処理:代用クロームRoHS指令(10物質対応)対応