絞り込み
刃幅(mm)
- 5
- 10(12)
- 12(9)
- 15(17)
- 18(9)
- 20(15)
- 22(10)
- 24(7)
- 25(16)
- 30(26)
- 35(7)
- 38(6)
- 40(8)
- 45(7)
- 50(7)
- 70(6)
- 80(53)
- 100(10)
- 120(4)
- 250(8)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(3)
ブランド
- 井上工具(2)
- SK11(2)
- ステップ(1)
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
「刃幅(mm)」から絞り込む
10(12)
12(9)
15(17)
18(9)
20(15)
22(10)
25(16)
30(26)
80(53)
100(10)
刃幅(mm)をもっと見る

ソフトコーキングヘラ
井上工具(3件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
ソフトコーキングヘラ
SK11(3件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。奥行(mm)7
シリコンコーキングヘラ
SK11¥529税込¥5821本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。用途サイディングのコーキング仕上げ(コーナー用)。仕様コーナー用材質ポリアセタール、シリコンゴム