絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
  • ソフトコーキングヘラセット SK11

    ソフトコーキングヘラセット

    SK11(49件のレビュー)
    879税込967
    1セット(4本)
    当日出荷
    5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
    用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
  • コーキングヘラ Dセット 井上工具

    コーキングヘラ Dセット

    井上工具(10件のレビュー)
    739税込813
    1セット(4本)
    当日出荷
    5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
    セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185材質(本体)ポリアセタール質量(g)29材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
  • コーキングヘラ Aセット 井上工具

    コーキングヘラ Aセット

    井上工具(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(4本)
    当日出荷
    軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
    用途サッシ廻り、水廻りに最適ですセット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本材質ポリアセタール
  • コーキングヘラ ハンディ・クラウン

    コーキングヘラ

    ハンディ・クラウン(7件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
    刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65材質(柄部)PP材質(ブレード)ステンレス(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーキングヘラ 井上工具

    コーキングヘラ

    井上工具(8件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
    用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに材質ポリアセタール
  • コーキングへら TRUSCO

    コーキングへら

    TRUSCO(7件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
    用途壁、タイルなどのコーキング。材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1
  • コーキングヘラセット SK11

    コーキングヘラセット

    SK11(9件のレビュー)
    789税込868
    1セット(4本)
    当日出荷
    5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
    用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。仕様4本セットセット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質ポリアセタール幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
  • コーキングベラ SK11

    コーキングベラ

    SK11(2件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
    用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
  • コーキングヘラ SK11

    コーキングヘラ

    SK11(3件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
    用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール奥行(mm)7
  • らくらくコーキングヘラ TEC

    らくらくコーキングヘラ

    TEC
    369税込406
    1本
    当日出荷
    コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
    用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
  • ナラシカットベラ TSオリジナル(高翔産業)

    ナラシカットベラ

    TSオリジナル(高翔産業)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    ならし作業に! ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。
    長さ(mm)500奥行(mm)120(60)角度(°)カット:約27刃幅(mm)500層厚(mm)バッカー(最大):30
  • シリコンコーキングヘラ SK11

    シリコンコーキングヘラ

    SK11(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
    用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5
  • ソフトコーキングヘラ 井上工具

    ソフトコーキングヘラ

    井上工具(3件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
    材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ3 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ3

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3
  • 小分け用コーキングチューブ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    小分け用コーキングチューブ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2本)
    当日出荷
    コーティングを小分けにして使用できるチューブです。 入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
    容量(mL)30容器寸法140×33mm
  • KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
    材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3アメゴム
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5

    尾崎亀商店
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)5ミディアム
  • シリコンコーキングヘラ 井上工具

    シリコンコーキングヘラ

    井上工具(6件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
  • ならしへらゴム付 SK11

    ならしへらゴム付

    SK11(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
    用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
  • KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
    材質青色:青スポンジC-1202 アメ色:アメゴム長さ(mm)500幅(mm)80
  • KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
    材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5アメゴム
  • ステンレスコーキングヘラ アズワン

    ステンレスコーキングヘラ

    アズワン(4件のレビュー)
    1,139税込1,253
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420-J2)
  • スパチュラ TRUSCO

    スパチュラ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
    用途ペンキ塗り・調合。仕様貫通型形状スパチュラ硬度HRC50°刃厚(mm)1材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • ナラシ バッカー 野口興産

    ナラシ バッカー

    野口興産
    309税込340
    1本(850mm)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シーリング施工に、仕上の均しに、ならしバッカー!
    材質独立気泡ポリエチレン発泡体ブルー密度(g/cm3)0.1発泡倍率約10倍強度1.1kg/cm3
  • コーキングヘラ PELICAN(ペリカン)

    コーキングヘラ

    PELICAN(ペリカン)(2件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ2 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ2

    尾崎亀商店
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)2
  • コーキングヘラ 大塚刷毛製造

    コーキングヘラ

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。 パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
    用途建築・防水用材質(刃)ステンレス
  • ソフトコーキングヘラ SK11

    ソフトコーキングヘラ

    SK11(3件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
    用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。奥行(mm)7
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ10 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ10

    尾崎亀商店
    1,798税込1,978
    1本
    欠品中
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)10ミディアム
  • らくらくコーキングヘラ三角 TEC

    らくらくコーキングヘラ三角

    TEC
    539税込593
    1本
    当日出荷
    コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
    用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)190刃厚(mm)0.8刃型三角型
  • 目地用コーキングヘラ    曲 ハンディ・クラウン

    目地用コーキングヘラ 曲

    ハンディ・クラウン(3件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。
    材質(ブレード)ステンレス、(柄)木幅(mm)20高さ(mm)135奥行(mm)20刃長(mm)78(±2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンコーキングヘラ SK11

    シリコンコーキングヘラ

    SK11(7件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
    用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム先端厚さ(mm)4
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ7 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ7

    尾崎亀商店
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)7ミディアム
  • ならしへらゴム付 SK11

    ならしへらゴム付

    SK11(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
    用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
  • コーキングパッドセット SK11

    コーキングパッドセット

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。
    用途コーキング剤の仕上げ作業。仕様携帯に便利なケース付
  • 防水施工用 シールヘラ 坂爪製作所(sakazume)

    防水施工用 シールヘラ

    坂爪製作所(sakazume)(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。 さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。 フッ素加工はアフターケアが容易です。
    材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木寸法B(mm)15
  • KO仕上げゴム削(サク)ショート マボロシノアレ10mm 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム削(サク)ショート マボロシノアレ10mm

    尾崎亀商店
    899税込989
    1本
    6日以内出荷
    柔らかくて施工性が良く、キズがつきにくく耐久性が高いのであらゆる場面で使いやすいです。タッチアップの作業にも最適で、最終仕上げの際に使用すると非常にきれいな仕上げが可能です。
    材質独立気泡EPDM系ゴムスポンジ長さ(mm)500幅(mm)70厚さ(mm)10
  • KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ2 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ2

    尾崎亀商店
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
    材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)2
コーキングヘラ