絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(36)
- ハイロジック(28)
- WAKI(和気産業)(19)
- RS PRO(15)
- BEAVER(ビーバー)(13)
- MASTER LOCK(9)
- アイアイ(7)
- ノムラテック(7)
- TMC(7)
- ガードロック(7)
- ABUS(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- ツチノ(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- ブルク ヴェヒター(6)
- LILIEL(リリエル)(5)
- ジェーエスビ(5)
- 日本緑十字社(4)
- WAKAEI(若栄商事)(4)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: ダイヤル錠
「ロック」から絞り込む

デジタルムーンロック
ノムラテック¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷シャックルの露出部分が少ないので防犯性アップ、小さいので下のポストにじゃまにならずキズが付きにくい、施錠がしやすいスライドロック機構採用。用途ポスト、バック、ロッカーに最適仕様シャックルの径:5.5mm材質(ボタン) 亜鉛ダイカスト/クロームメッキ材質(本体)亜鉛ダイカストロックプッシュボタン式材質(ツル)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
同一キー丸文字合せ錠
WAKI(和気産業)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷キー無しで番号を合わせると解錠できます。同じ番号でセットしてあります。用途番号合せ錠(番号固定式)ロック文字合せ番号設定固定式本体個数2
Simple Solutions コンビネーションロック
ケンジントン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷切断耐性の高い1.5mのカーボンスチールケーブル、十分な長さがあるので固形物に装着することでノートPCの盗難を防止することができます。またケーブルがPVCでおおわれているため、ケーブルによってテーブルなどが傷つくのを防ぎます。スタンダードスロット3mmx7mmに対応し、薄型ノートPCに対応した薄型ロックヘッド設計なので、装着時もノートPCを平置きにして安定した形で置くことができます。4桁の数字の組み合わせにより10000通りのコードを設定することができます。またコードはリセットすることも可能です。ロックヘッドは360度回転、ケーブルの先端も90度まで回転するので、ロックを装着したままノートPCを柔軟に動かすことができます。ノッチでスロットの開閉を調整できるので、片手で簡単に着脱可能です。
ダイヤル南京錠
LION (ライオン事務器)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷南京錠対応取っ手にピッタリサイズのダイヤル南京錠です。仕様ダイヤル南京錠寸法(幅W×高さH)(mm)幅32×高さ55
RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 赤
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS Pro の 40 mm コンビネーション安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施された純アルミ製ボディを備え、リセット可能なコードも備えています。赤色で使用済みのアルミスチール製です。安全ロックアウト用途に適しています仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 6mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = 赤ボディ幅 = 40mm内容量 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム グレー
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS PRO 19仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 6mmシャックル長さ = 26mm南京錠 = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = グレーボディ幅 = 40mm内容量 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 銀
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷RS Pro の安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施された純アルミ製ボディを備え、リセット可能なコードも備えています。その色は銀および使用されたアルミニウム鋼鉄材料である。安全ロックアウト用途に適しています仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 3mmシャックル長さ = 21mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = 銀ボディ幅 = 23mm内容量 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠 DL-202L-MC
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から8日以内出荷施・解錠と同時に自動で「0000」に戻るゼロリセット機能付です。 ゼロリセット機能は、番号を乱す手間が省け、また乱し忘れたことによる盗難の防止に役立ちます。 木と板金に取り付けできます。 暗証番号を忘れた際、非常解錠キー(別売品)を使って扉を解錠し、裏側から暗証番号を検索できます。質量(g)200