絞り込み
呼称(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ダイヤル錠

259件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックから絞り込む
  • 防犯グッズ フリーダイヤル錠 MK装置付 4段 ブラック YKC

    防犯グッズ フリーダイヤル錠 MK装置付 4段 ブラック

    YKC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    マスターキーで非常解錠ができて暗証番号もリセットできるすぐれたダイヤル錠ダイヤル錠の暗証番号は任意の番号(4桁)に設定できる。
    仕様4段番号可変式ブラックロックダイヤル式
  • キーストック 日本緑十字社

    キーストック

    日本緑十字社
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    大切な小物の受け渡しに! 鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。
    付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約80×180×30、(キーストック本体)約80×120×30材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)678ロックダイヤル式材質(吊)スチール日本緑十字社品番302102
  • しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)

    しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。
    用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに材質(本体)ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
  • パーソナルロック WAKAEI(若栄商事)

    パーソナルロック

    WAKAEI(若栄商事)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    あなたが決めるキーナンバー!お好きな数字に変更できます!
    用途学校のロッカー・集合郵便受けに最適!。バッグやロッカーなどの簡易施錠に材質本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)25×48つる径(Φmm)4.5呼称(mm)25ロックダイヤル式材質(ツル)鉄線
  • 自由文字合錠 WAKAEI(若栄商事)

    自由文字合錠

    WAKAEI(若栄商事)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    あなたが決めるキーナンバー!お好きな数字に変更できます!。錠を複数お使いになる時、番号を統一すれば便利にお使いいただけます。
    用途バッグやロッカーなどの簡易施錠に材質本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)32×52つる径(Φmm)5ロックダイヤル式材質(ツル)鉄線
  • テンキー式キーボックス 日本アイ・エス・ケイ

    テンキー式キーボックス

    日本アイ・エス・ケイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ロックテンキー式
  • ダイヤル式南京錠 MasterLOCK

    ダイヤル式南京錠

    MasterLOCK(2件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません) 耐久性のあるステンレスボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
    材質シャックル:鋼、本体:ステンレス幅(mm)48材質(本体)ステンレスつる径(Φmm)7ロックダイヤル式材質(吊)
  • SOL ダンヒルロック30mm 清水[建築金物]

    SOL ダンヒルロック30mm

    清水[建築金物]
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-0160材質本体、ツル:真鍮材質(本体)真鍮質量(g)85呼称(mm)30ロックダイヤル式材質(ツル)真鍮
  • コンビネーションパドロック角 ノムラテック

    コンビネーションパドロック角

    ノムラテック(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    新機能「番号可変レバー」で暗証番号設定が簡単、10000通りの番号を設定!
    用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に材質(ダイヤル部) 亜鉛ダイカスト、(シャクル)スチール焼き入れ処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×21×85つる径(Φmm)5ロックダイヤル式
  • 鍵付4段弦長文字合せ錠 ハイロジック

    鍵付4段弦長文字合せ錠

    ハイロジック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質亜鉛合金ロックダイヤル式アズワン品番64-7750-59
  • マスターキー YKC

    マスターキー

    YKC
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    適合本体#415ロックダイヤル式・キー式
  • ナンバー可変式南京錠 MASTER LOCK

    ナンバー可変式南京錠

    MASTER LOCK
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    鍵の持ち歩き不要。使いやすいナンバー可変式南京錠。数字の組み合わせて好きな暗証番号に変更可能。軽いアルミ製ボディ。目にとまりやすいポップなカラー。
    用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
  • 4桁ワード可変式南京錠 MASTER LOCK

    4桁ワード可変式南京錠

    MASTER LOCK
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    4つのアルファベットを組み合わせて好きなパスワードに設定可能です。クリック感がありアルファベットをあわせやすい。鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。
    用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などにホワイトタイプダイヤル(4桁)使用シャックル●シャックル径(mm):6
  • デカ文字音響錠(4段) ツチノ

    デカ文字音響錠(4段)

    ツチノ
    1,098税込1,208
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ダイヤルを0000にセットすると左方向にしかダイヤルが回転しないので、番号合わせが簡単です。ダイヤルを回すと「カチッ」と音が鳴りますので、見えにくい場所などでも番号合わせが簡単です。
    材質本体(亜鉛ダイカスト)・ダイヤル(亜鉛ダイカスト)材質(吊)鉄:ニッケルメッキ
  • ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下

    ダイヤルワイヤーロック

    ジョー・プリンス竹下
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    ・軽量でコンパクトなため、持ち運びしやすいです。・暗証番号は変更可能です。
    用途自転車用ヘルメットの盗難防止材質ABS樹脂(ABS)仕上グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
  • AirTagホルダー付ダイヤル南京錠 ジョー・プリンス竹下

    AirTagホルダー付ダイヤル南京錠

    ジョー・プリンス竹下
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ・Apple AirTag用のホルダー付きダイヤル南京錠。・暗証番号は変更可能
    用途Apple AirTagの保管材質ABS樹脂仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSAワイヤーロック TMC

    TSAワイヤーロック

    TMC
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です。アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
    用途荷物ををまとめての施錠や自転車等に仕様三桁可変式材質(本体)ABS質量(g)58本体寸法(mm)62×76×21ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長(mm)730材質(ワイヤー部)炭素鋼(PVCコーティング)色(本体)ブラック
  • RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 青 RS PRO

    RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 青

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 5mm。シャックル長さ = 26mm。南京錠 = なし。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = アルミニウム。色 = 青。ボディ幅 = 30mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型アルミ製コンビネーション南京錠です. RS Pro の硬質 / 高強度全天候型アルミ製コンビネーション南京錠シリーズです。業界標準に準拠し、キーを必要としないこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計になっており、素晴らしいソリューションとなっています。特長と利点:. 自分で自由に設定できる 3 桁のコードで、利便性とセキュリティを向上できます 天候の耐久性と強度を高めるアルミボディ . 用途. この南京錠は、次のような保管に最適です。 ロッカー 旅行かばん 物置 工具箱 ゲート ストレージ金庫 . コンビネーションロックはどのように設定しますか.. 数字を回転させて、ダイヤル中央のマークと揃えて、出荷時のプリセットコード 0-0 になるようにします シャックルを半回転させてロックを開き、シャックルをロックの本体に押し下げます 独自の 3 桁コードを設定します シャックルを持ち上げて本体から外します。 シャックルを完全に開いた位置に戻します . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
  • RS PRO 組み合わせ南京錠 真鍮 RS PRO

    RS PRO 組み合わせ南京錠 真鍮

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 5mm。シャックル長さ = 26mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 30mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製コンビネーション南京錠です. RS Pro の硬質 / 高強度全天候型黄銅製コンビネーション南京錠シリーズです。業界標準に準拠し、キーを必要としないこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計になっており、素晴らしいソリューションとなっています。特長と利点:. 自分で自由に設定できる 3 桁のコードで、利便性とセキュリティを向上できます 耐候性、強度、耐腐食性に優れた高品質黄銅ボディです . 用途. この南京錠は、次のような保管に最適です。 ロッカー 旅行かばん 物置 工具箱 ゲート ストレージ金庫 . コンビネーションロックはどのように設定しますか.. 数字を回転させて、ダイヤル中央のマークと揃えて、出荷時のプリセットコード 0-0 になるようにします シャックルを半回転させてロックを開き、シャックルをロックの本体に押し下げます 独自の 3 桁コードを設定します シャックルを持ち上げて本体から外します。 シャックルを完全に開いた位置に戻します . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
  • 4桁文字合わせ錠 TIGER(タイガー)

    4桁文字合わせ錠

    TIGER(タイガー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)62x27x15
  • ダイヤル錠(番号設定キー付) エスコ

    ダイヤル錠(番号設定キー付)

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
    仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:モリブデン幅(mm)57クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25径(mm)ツル:7.9
  • ケーブルロック エスコ

    ケーブルロック

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    ビニールコート付。4桁ダイヤル式。番号設定可能。10000通りの組み合わせが可能な4つのダイヤル。組み合わせ番号でいつでも簡単にリセットできます。耐腐食性と耐摩耗性を備えています。巻くことができ、持ち運びも簡単です。
    用途自転車、ゴミ箱、屋外用家具、マーケット カート、ドアなど材質ケーブル:スチール(ビニールコート付) ロック部:亜鉛ダイカスト(PUカバー付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)10
  • ミニ南京錠 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ミニ南京錠 5Bシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    建築金物シリーズの南京錠です。
    ロック南京錠
  • eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ

    eGeeTouchLOTOパドロック

    ジェーエスビ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    防水・腐食耐性、凍結耐性に優れたスマートパドロックです(国内特許取得済)。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく、実用的です。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製や、カギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
    付属品USB充電コードトラスコ品番358-9061材質シャックル:鉄/クロム幅(mm)44.4材質(本体)ポリカーボネート・ABS樹脂寸法B(mm)38.2寸法C(mm)20つる径(Φmm)6
  • eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー 2枚セット ジェーエスビ

    eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー 2枚セット

    ジェーエスビ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
    トラスコ品番358-9055材質スマートカード:プラスチック、スマートキーホルダー:プラスチック寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×86×1(カード)、64×32×4(キーホルダー)
  • ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロ

    ブルク ヴェヒター
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    高い防錆性能があります。ツルと内部パーツには焼入れ処理が施され屈強です。引き抜きによる破壊行為に対して強い耐性があります。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。暗証番号に加えて本体の上下にあるロックピンの操作で解錠と施錠が可能で、より防犯性に優れています。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:キャストスチール、ツル:クロームメッキスチール桁数ダイヤル:4寸法C(mm)23.4
  • ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック

    ブルク ヴェヒター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボディは屈強な真鍮製です。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
    用途ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチールゴールド
  • 番号錠 デカ文字感触錠 BEAVER(ビーバー)

    番号錠 デカ文字感触錠

    BEAVER(ビーバー)
    869税込956
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    番号が決まっているので現場内で共有が簡単です。出入りの多い箇所での設置でカギを一人ひとり渡せない場所で活躍します。
    用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。呼称(mm)28
  • ダイヤル可変式錠(黄銅) セーフラン安全用品

    ダイヤル可変式錠(黄銅)

    セーフラン安全用品
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式でキー紛失の心配がありません。暗証番号はお好きな番号を設定できます。
    用途ポスト、ロッカーなどの簡易ロックに最適です材質黄銅黄銅色質量(g)約30桁数4ロックダイヤル式アズワン品番65-1339-03
  • ダイヤル可変式錠(亜鉛合金) セーフラン安全用品

    ダイヤル可変式錠(亜鉛合金)

    セーフラン安全用品
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル式でキー紛失の心配がありません。暗証番号はお好きな番号を設定できます。
    用途ポスト、ロッカーなどの簡易ロックに最適です材質亜鉛合金ブラック質量(g)約30桁数4ロックダイヤル式アズワン品番65-1339-02
  • ダイヤルロック TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
    用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)グレー質量(g)134適合板厚(mm)0.7~1.0ロックダイヤル式
  • 30mm ダイアル錠(ブラック) エスコ

    30mm ダイアル錠(ブラック)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)30クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14ツル径(Φmm)4.8
  • ゼクソン 4連ダイヤルロック錠 ゼクソン

    ゼクソン 4連ダイヤルロック錠

    ゼクソン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    盗難防止!セキュリティーに大活躍!!
    ロックダイヤル式
  • プッシュ式Wロック フジテック・ジャパン

    プッシュ式Wロック

    フジテック・ジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    解錠時にツルが取り外せるので施錠・解錠が簡単 4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを押すと引くとツルが外れます
    材質(本体)PP材質(ツル)スチール
  • 連結ロック ツチノ

    連結ロック

    ツチノ
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    用途チェーン端部などを連結しての施解錠に材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)
  • 三段文字合錠 ツチノ

    三段文字合錠

    ツチノ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    番号が固定式の文字合錠になります。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)
  • デカ文字感触錠 4段 大阪金具

    デカ文字感触錠 4段

    大阪金具
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    0で止まる機構になっており、カチッと指に伝わる感触で数を確認できるため、夜間でも使用しやすい。文字が大きく、ハッキリとよく見えるので、番号があわせやすい。10角なので、廻しやすく止めやすい。
    用途ポスト、ロッカー、扉などの簡易施錠に。材質シャックル:鉄/ニッケルメッキ仕上、ダイヤル:亜鉛ダイカスト/クロームメッキ仕上赤or青or緑材質(本体)亜鉛ダイカスト/塗装仕上規格28mmアズワン品番64-5075-29
  • 4段番号錠 ガードロック

    4段番号錠

    ガードロック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    番号違い10000通り、自由にお好みの番号に設定できます。
    材質ダイヤル部分:亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上、シャックル部分:鉄/クロームメッキ仕上寸法(mm)40材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
  • デジタルロック ヘッダー付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    デジタルロック ヘッダー付

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
    用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
  • 緊急開錠キー付 キーストックEK ノムラテック

    緊急開錠キー付 キーストックEK

    ノムラテック
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    普段は暗証番号で解錠、番号忘れ緊急時は緊急解錠キーで解錠出来ます。壁付キットを標準セット。ドアノブドアレバーだけでなく、壁面にも設置可能。
    用途賃貸住宅、事務所、デイサービス等の鍵管理に!材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール、アダプター:ナイロン樹脂、壁付け用ラバーカバー:合成ゴム、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂、キー:真鍮寸法(mm)75×180×32収納寸法(mm)(鍵)90×45
ダイヤル錠