絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(238)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(196)
  • HORIBA(堀場製作所)(189)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
  • アズワン(63)
  • セムコーポレーション(39)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(32)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(32)
  • オーハウス(24)
  • TOKO(東興化学研究所)(24)
  • 佐藤計量器製作所(23)
  • 堀場製作所(23)
  • マザーツール(22)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
  • ケニス(20)
  • KRK(笠原理化工業)(17)
  • testo(テストー)(16)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(235)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,274件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトpHメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
    用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
  • pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ

    pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷
    センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
    用途水質調査など付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(pH)0.00~14.00サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
  • コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極

    HORIBA(堀場製作所)(11件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
    適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
  • ハンディpH計用電極 HORIBA(堀場製作所)

    ハンディpH計用電極

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック
  • pHメーター ペン型/センサ一体タイプ MMK SCIENTIFIC

    pHメーター ペン型/センサ一体タイプ

    MMK SCIENTIFIC(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース寸法(mm)155×31×18使用温度範囲(℃)0-50測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法電源(個)LR44×2
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース仕様ペンタイプ種別本体寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
    用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
  • 無補充型pH電極 HORIBA(堀場製作所)

    無補充型pH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
    適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220使用温度範囲(℃)0~80測定範囲(pH)0~14
  • 交換用pHセンサー カスタム

    交換用pHセンサー

    カスタム(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
  • TDS&ECメーター MMK SCIENTIFIC

    TDS&ECメーター

    MMK SCIENTIFIC
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    【多機能な3-in-1測定器】 水溶液中のTDS/EC/水温の測定が同時に行えます。ハードケース入りで屋外へ持ち出しも簡単&安全に行えます。 【超高速・高精度】 独自開発した高性能SLAMと特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得る事が可能です。 【厳格な検品】 JIS A3グレードの純水を使用し、TDS値が「0」となった商品のみ合格としています。 【自動温度補正機能(ATC)】 正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【ホールド機能】 測定結果をディスプレイに表示させたままホールドできます。 【オートオフ機能】 5分間操作が無い場合、自動で電源をオフにして電池の消耗を防ぎます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書幅(mm)1.4高さ(mm)3質量(g)55タイプペン型電源CR2032リチウムイオン電池 1個測定項目TDS・EC・水温寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)15.5×1.4×3本体寸法(mm)15.5×1.4×3温度測定範囲(℃)0.1~80.0精度(%)±2温度補償自動補正測定範囲(μS/cm)EC:0~9999電池非標準バッテリ 電池(付属)表示項目TDS・EC・水温オートパワーオフ5分後材質(電極)特殊合金測定範囲(ppm)TDS:0~9990温度範囲(°F)32.0~176.0
  • LAQUA用 スタンダードToupH電極 堀場製作所

    LAQUA用 スタンダードToupH電極

    堀場製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1個(1個)
    当日出荷
    仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
  • SK-620PH交換センサー 佐藤計量器製作所

    SK-620PH交換センサー

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
    適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
  • ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ポケットタイプpH計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
    用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)タイプペン型電源アルカリ電池 LR44 4個測定範囲(pH)2.0~12.0連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • ハンディ型PH計 佐藤計量器製作所

    ハンディ型PH計

    佐藤計量器製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76タイプハンディ型寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
  • pH/℃テスター(pHep) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/℃テスター(pHep)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
    付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他寸法(mm)160×40×17質量(g)65品名pHep(ペップ)使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032ボタン電池 1個測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.0~14.0表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク分解能0.1pH精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032リチウムイオン電池×1個液絡部クロス検出単位0.1pH、0.1℃電池寿命1000時間測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
  • pHテスター Checker HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pHテスター Checker

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
    セット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)質量(g)50品名Checker(チェッカー)電源CR2032ボタン電池×1測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0~14付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境0~50℃、相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pHRoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下
  • pH電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
    測定範囲(pH)0~14
  • pH計用 電極アタッチメント 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH計用 電極アタッチメント

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合本体7430850K/0IB00001用
  • PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
    用途通常水溶液の水質調査など付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケースセット内容テスタ、 pH標準液(6.86,4.01 各50ml)、キャリングケース、 ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH・℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定範囲(pH)0~14.0表示pHと温度、測定値安定マーク、校正完了マーク測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃表示分解能pH/0.1、温度/0.1℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大2000機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断電源自動OFF8分間未使用後温度補償(℃)0~50(自動)表示範囲0~14.0pHディスプレイ鮮明的LCD計器再現性±0.1pH/±0.5℃表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67質量(g/セット)438測定温度範囲(℃)0~50分解能(pH)0.1校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
  • 防水導電率計 アズワン

    防水導電率計

    アズワン
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
    付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
    付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170測定範囲(pH)0~14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • ECテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ECテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
    セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目電気伝導率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS)連続使用時間(時間)約250温度精度0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ測定対象電気伝導率・温度電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目EC・温度防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)0~50(自動)湿度測定範囲(%RH)100以下
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
  • ポータブルpH計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルpH計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
    セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
  • pH複合電極 キャル・メモ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 キャル・メモ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷
    適合Xシリーズ、Jシリーズ
  • 防水導電率計 カスタム

    防水導電率計

    カスタム(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
    付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37.5外形寸法(mm)375Φ×170H測定項目導電率温度補償ATC(自動温度補正機能)つき機能ATC(自動温度補正機能)校正不可使用電池リチウム電池 CR2032 2個サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)表示項目導電率オートパワーオフ約5分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)
  • 電極ホルダー セムコーポレーション

    電極ホルダー

    セムコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • デジタルpH計 シンワ測定

    デジタルpH計

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
    材質(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス質量(g)110(電池含)使用温度範囲(℃)5~35電源酸化銀電池 LR44 3個最小表示(分解能)pH0.1測定項目pH精度±pH0.1測定範囲(pH)1.0~14.0直径×長さL(Φmm×mm)40×185精度(pH)±0.1保護等級IPX5電源自動OFF約8分(無操作)使用可能温度範囲5~35℃電池LR44 3個またはSR44 3個分解能(pH)0.1
  • pHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ MMK SCIENTIFIC

    pHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ

    MMK SCIENTIFIC
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。 【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。 【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース電源LR44×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法
  • 導電率計 アズワン

    導電率計

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥8,090税込¥8,899
    1個
    当日出荷
    セット内容CR2032電池×1個(テスト用付属)材質外装/ABS、センサー/SUS304測定範囲導電率:0~9990μS/cm質量(g)42.5(保護キャップを含まない)使用温度範囲(℃)0~80電源CR2032電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)0~80測定項目導電率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×28×13本体寸法(mm)150×28×13精度±2%分解能1μS/cm(導電率)精度(%)±2(50μS/cm以内は対象外)温度補償自動温度補正分解能(℃)0.1機能自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド測定対象導電率・温度測定範囲(μS/cm)0~9990使用電池CR2032電池表示項目温度・電気伝導率測定要素導電率・温度オートパワーオフ5分間(変更不可)アズワン品番3-6453-01
  • 浸漬型pH電極 温度補償無し セムコーポレーション

    浸漬型pH電極 温度補償無し

    セムコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
    仕様温度補償無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極用保護管 HORIBA(堀場製作所)

    電極用保護管

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥1,588税込¥1,747
    1セット(3個)
    当日出荷
    電極先端のガラスセンサ部を保護します。
    適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
  • ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン

    ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)

    アズワン
    ¥26,600~税込¥29,260~
    1セット
    当日出荷
    微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
    付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
  • LAQUAtwin カリウムイオンセンサ HORIBA(堀場製作所)

    LAQUAtwin カリウムイオンセンサ

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極
    適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11測定範囲4~9900 ppm(mg/L)2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時)使用温度範囲(℃)5~40測定項目カリウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
  • pH複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
  • JQA検定合格品 スタンダートToupH電極 HORIBA(堀場製作所)

    JQA検定合格品 スタンダートToupH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷
    メーカーがJQA検定を代行受験し、検定合格品をご提供します。
    仕様●測定範囲:pH0~14●使用温度範囲:0~100℃●液絡部:セラミックアズワン品番65-9242-77
  • EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    ECと温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。自動校正(1~3点)、正しい校正プロセスをナビゲーション。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるECセンサー製造技術。
    用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液のEC調査付属品導電率校正液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・銀棒(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲EC: 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、温度: 0~50℃電源単四乾電池×4本測定範囲(℃)0~50温度範囲(℃)0.00~4.00%測定項目EC/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)190×165×40分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大200温度精度±0.5℃機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正測定範囲(mS/cm)0~20(自動レンジ切り替え)表示範囲0~20mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分間未使用後質量(g/セット)438電極白金黒メッキ技術採用校正ポイント1~3点
  • コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
    用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
  • pH複合電極「キャルメモ」用 GSTシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極「キャルメモ」用 GSTシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷
    一般・浸漬用
    測定範囲pH/0~pH14、温度/0~100℃リード線(m)1
...

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

バフ本体特集
おすすめ人気ランキング
本体